車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。

検索条件:
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム

62件中 1件〜40件

並び替え:

1. 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 大阪魂

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 1個
レビュー:(6)

【特長】汎用性の高いベアリング入りのゴム車輪です。 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 【材質(芯金)】鋼板製

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18416083 M-150G 1個 150 196 38 ¥789 0営業日後以内

2. 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(23)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。【用途】一般用 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545837 W-150 1個 150 200 40 ¥959 0営業日後以内
02545821 W-150 12Φ 1個 150 200 40 ¥939 0営業日後以内
37159272 W150 1個 150 200 40 ¥1,290 取扱終了

3. 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R 1個
レビュー:(31)

【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
32737451 425E-R150 1個 150 60 27 ¥1,490 0営業日後以内

4. ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ゴム車輪 1個
レビュー:(9)

【特長】SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。 【仕様】コマーシャルベアリング入 【適合】シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 【材質(車輪)】ゴムSBR 【材質(金具)】スチール/三価ユニクロ仕上げ

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) トラスコ品番 軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
37155632 W-150 1個 150 137-3170 20 ¥1,290 0営業日後以内

5. 車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム車輪) 425S-R 1個
レビュー:(4)

【特長】使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06682383 425S-R150
CADデータ
1個 150 160 40 ¥1,490 0営業日後以内

6. VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン VS 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】車輪のみとなります。 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

車輪のみ

7. 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーエッチ工業 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) 1個
レビュー:(8)

【用途】一般用 【材質】ゴム 【型式】OH35M型 【材質(車輪)】ゴム

車輪のみ

8. 車輪(鉄板ホイール・ゴム車輪) 430E-PR ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(鉄板ホイール・ゴム車輪) 430E-PR 1個
レビュー:(13)

車輪のみ

9. 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノアック 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) 1個
レビュー:(8)

【特長】低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。 【車輪】ゴム(黒/グレー) 【車輪径D(Φmm)】150 【車輪幅(mm)】35 【最大荷重(N)】1960 【最大荷重(kg)】200 【材質(ホイール)】ナイロン樹脂(青色) 【適合品番】LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 【特性】耐摩耗性

車輪のみ

10. 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR 1個
レビュー:(7)

車輪のみ

11. 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB 1個
レビュー:(6)

【仕様】スリーブ入り

車輪のみ

12. 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 大阪魂

販売価格(税別) ¥729
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 1個
レビュー:(86)

【特長】汎用性の高いベアリング入りのゴム車輪です。 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 【材質(芯金)】鋼板製

車輪のみ

13. 車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB 1個
レビュー:(8)

【特長】車輪径Φ100〜150mmは、スリーブ入り、カバー付です。 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)

車輪のみ

14. 車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB 1個
レビュー:(4)

【材質(車輪)】ゴム一体車輪(ローラーベアリング入) 【ボス幅H(mm)】30 【穴径d(Φmm)】8.1

車輪のみ

15. 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

販売価格(税別) ¥229 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター用車輪 1個

【特長】PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。 【特性】耐熱性

車輪のみ

16. 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ヨドノ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り 1個
レビュー:(2)

【用途】中荷重用 【材質】ゴム 【荷重種別】中荷重 【型式】SB型 【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入)

車輪のみ

17. 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 車輪ゴム車(ベアリング入り) 1個
レビュー:(3)

【特長】STCシリーズ交換用(B入) 【材質(車輪)】鋼板ホイル・ゴム車輪 【適合品番】STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC 【ボス幅H(mm)】55 【車軸径d(mm)】12 【材質(ホイール)】鋼板

車輪のみ

18. CNC 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン CNC 車輪のみ(ゴム車輪) 1個

【特長】車輪のみとなります。 【仕様】耐寒グリス入 【材質(車輪)】鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受) 【適合品番】STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC 【ボス幅H(mm)】55 【車軸径d(mm)】12 【材質(ホイール)】鋼板

車輪のみ

19. N-DSK-301B2 前輪用ゴム車輪のみ ナンシン

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン N-DSK-301B2 前輪用ゴム車輪のみ 1個
レビュー:(1)

【車輪幅W(mm)】32 【車軸径d(mm)】12 【材質(ホイール)】ナイロン

車輪のみ

20. 車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB 1個
レビュー:(3)

【特長】スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【適合品番】920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MK 【ボス幅H(mm)】37 【穴径d(Φmm)】8.2 【車輪幅W(mm)】32 【許容荷重(daN)】100

車輪のみ

21. 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヨドノ 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし 1個

【用途】中荷重用 【材質】ゴム 【荷重種別】中荷重 【型式】SA型 【材質(車輪)】ゴム

車輪のみ

22. TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO

販売価格(税別) ¥720 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO TYSシリーズ 車輪のみ 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ゴム 【表面処理】(金具)三価ユニクロ仕上げ 【穴径d(Φmm)】12 【材質(金具)】スチール

車輪のみ

23. ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU 1個

【特長】ステンレスキャスター専用車輪です。 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【適合品番】SK,S,SR,SRP,SA

車輪のみ

24. プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
イノアック プレス製ゴムキャスター 車輪のみ 1個
レビュー:(8)

【特長】ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。 【特性】耐摩耗性 【材質(ホイール)】鋼板

車輪のみ

25. 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛

販売価格(税別) ¥479 〜
4営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 1個
レビュー:(1)

車輪のみ

26. 車輪(ゴム車輪) 427S-RD ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム車輪) 427S-RD 1個
レビュー:(2)

【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)

車輪のみ

27. 重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック

販売価格(税別) ¥1,790 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノアック 重荷重用 車輪のみ HR-W型 1個

【荷重種別】重荷重 【車輪】ゴム

車輪のみ

28. 車輪、ゴム(ステンレス金具)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム(ステンレス金具)車 1個

【特長】SU-STCシリーズ交換用 【仕様】ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 【材質(車輪)】ゴム(NR・BR) 【適合品番】SU-STC・SU-SKC 【材質(ホイール)】ステンレス

車輪のみ

29. 車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム(グレー)車 1個

【特長】TM,SM、GMシリーズ交換用 【適合品番】TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN 【材質(ホイール)】鋼板

車輪のみ

30. 鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛

販売価格(税別) ¥3,690 〜
出荷目安:17日から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 1個

【材質(車輪)】ゴム(B入)

車輪のみ

31. 重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ

販売価格(税別) ¥2,090 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用ゴム車輪(HB型) 1個
レビュー:(3)

【用途】重荷重用 【材質】ゴム 【荷重種別】重荷重 【型式】HB型 【材質(車輪)】ゴム(B入)

車輪のみ

32. 中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨドノ 中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り 1個

【用途】中荷重用 【材質】ジェンゴム 【型式】GSB型 【材質(車輪)】ゴム(B入)

車輪のみ

33. 【ワケあり】車輪、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

販売価格(税別)   ¥1,118
0営業日後以内
ナンシン 【ワケあり】車輪、ゴム(グレー、B入り)車 1個

【特長】STCシリーズ交換用 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【仕様】ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入 【材質(車輪)】ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り) 【適合品番】STC・SKC・SKC-T 【ボス幅H(mm)】55 【車輪幅W(mm)】40 【許容荷重(daN)】160 【車輪径D(Φmm)】150 【車軸径d(mm)】12 【材質(ホイール)】鋼板

車輪のみ

34. 車輪(ゴム車輪) 425S-WR ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥829 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム車輪) 425S-WR 1個

【材質(車輪)】鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【適合品番】S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505

車輪のみ

35. ステンレス用150mmゴムB車輪 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890
3営業日後以内
ハンマーキャスター ステンレス用150mmゴムB車輪 1個

【車輪】ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【車輪径D(Φmm)】150

車輪のみ

36. 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノアック 牽引台車用キャスター 車輪のみ 1個

【特長】ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。 【材質(車輪)】アルミホイール耐摩耗性ゴム車

車輪のみ

37. 車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,890 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム(B入り)車 1個

【材質(車輪)】ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)

車輪のみ

38. 150x 32mm ソリッドラバー車輪 エスコ

販売価格(税別) ¥2,910
2営業日後以内
エスコ 150x 32mm ソリッドラバー車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】耐衝撃性が強い。 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】150 【車輪幅(mm)】32 【耐荷重(kg)】110 【軸径(Φmm)】8 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】36(ハブ) 【質量(g)】500 【材質】リム:ナイロン 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986MF-150 【特性】耐衝撃性

車輪のみ

39. ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,790
出荷目安:7日
シシク(SISIKU) ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径 1個

【材質(車輪)】ホワイトジエンゴムBR 【車輪径(Φmm)】150 【リム幅(mm)】45 【ボス幅(mm)】55 【許容荷重(N)】1560 【軸径(Φmm)】20 【トラスコ品番】112-9417

車輪のみ

40. 150mmゴムB車輪 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 150mmゴムB車輪 1個

【車輪】ゴムB車輪 【車輪径D(Φmm)】150

車輪のみ

戻る ページ: 1 2 次へ