車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。

検索条件:
車輪幅(mm)25 材質(車輪)ゴム

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. 車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(ハードゴム車) 1個
レビュー:(18)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。【用途】一般用 【材質(車輪)】ハードゴム

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02540501 S-100RH 1個 100 50 25 ¥359 0営業日後以内
02540614 S-65RH 1個 65 50 25 ¥189 0営業日後以内
02540666 S-75RH 1個 75 60 25 ¥239 0営業日後以内
02540526 S-125RH 1個 125 50 25 ¥599 0営業日後以内

2. EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン EM 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(16)

【特長】ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09239045 EM-65 1個 65 50 25 ¥209 0営業日後以内
08600751 EM-75 1個 75 60 25 ¥289 取扱終了

3. 車輪、ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥64 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム車 1個
レビュー:(10)

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35201214 RL-100 1個 100 65 25 ¥529 0営業日後以内
35201223 RL-125 1個 125 70 25 ¥839 1営業日後以内

4. 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヨドノ 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし 1個

【用途】中荷重用 【材質】ゴム 【荷重種別】中荷重 【型式】SA型 【材質(車輪)】ゴム

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 車輪幅(mm) 許容荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
00485581 SA-50 1個 50 25 30 ¥539 0営業日後以内

5. 車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム(グレー)車 1個

【特長】TM,SM、GMシリーズ交換用 【適合品番】TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN 【材質(ホイール)】鋼板

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35201257 MM-125 1個 126 90 25 ¥999 0営業日後以内

6. 75x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

販売価格(税別) ¥770
0営業日後以内
エスコ 75x 25mm ソリッドラバー車輪 1個

【特長】耐衝撃性が強い。 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】75 【車輪幅(mm)】25 【耐荷重(kg)】60 【軸径(Φmm)】6 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】30(ハブ) 【質量(g)】150 【材質】リム:ナイロン 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986MF-75 【特性】耐衝撃性

車輪のみ

7. ゴム車輪のみ 75径 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥389
出荷目安:7日
シシク(SISIKU) ゴム車輪のみ 75径 1個

【材質(車輪)】ゴムSBR 【車輪径(Φmm)】75 【リム幅(mm)】25 【ボス幅(mm)】30 【許容荷重(N)】580 【軸径(Φmm)】8 【トラスコ品番】113-4654

車輪のみ

8. 100x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

販売価格(税別) ¥1,170
0営業日後以内
エスコ 100x 25mm ソリッドラバー車輪 1個
レビュー:(2)

【特長】耐衝撃性が強い。 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】100 【車輪幅(mm)】25 【耐荷重(kg)】70 【軸径(Φmm)】6 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】36(ハブ) 【質量(g)】240 【材質】リム:ナイロン 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986MF-100 【特性】耐衝撃性

車輪のみ

9. 車輪、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム(グレー、B入り)車 1個

【特長】GMOシリーズ交換用 【仕様】ボールベアリング使用 【材質(車輪)】ゴム(NR・BR)(グレー)

車輪のみ

10. 80x 25mm ソリッドラバ車輪 エスコ

販売価格(税別) ¥460
0営業日後以内
エスコ 80x 25mm ソリッドラバ車輪 1個

【特長】ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】80 【車輪幅(mm)】25 【耐荷重(kg)】50 【軸径(Φmm)】12 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【長さ(mm)】35(ハブ) 【質量(g)】100 【材質】リム:ポリプロピレン 【ベアリング】プレーンベアリング 【エスコ品番】EA986MC-80 【特性】耐衝撃性

車輪のみ

11. 80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

販売価格(税別) ¥1,080 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 80x 25mm ソリッドラバー車輪 1個

【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】80 【車輪幅(mm)】25

車輪のみ

12. 125x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

販売価格(税別) ¥1,750
0営業日後以内
エスコ 125x 25mm ソリッドラバー車輪 1個

【特長】耐衝撃性が強い。 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】125 【車輪幅(mm)】25 【耐荷重(kg)】80 【軸径(Φmm)】8 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】36(ハブ) 【質量(g)】320 【材質】リム:ナイロン 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986MF-125 【特性】耐衝撃性

車輪のみ

戻る ページ: 1 次へ