車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。

検索条件:
車輪幅(mm)45 材質(車輪)ゴム

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ゴム車輪 1個
レビュー:(9)

【特長】SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。 【仕様】コマーシャルベアリング入 【適合】シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 【材質(車輪)】ゴムSBR 【材質(金具)】スチール/三価ユニクロ仕上げ

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) トラスコ品番 軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
37155632 W-150 1個 150 137-3170 20 ¥1,290 0営業日後以内
37155641 W-200 1個 200 137-3196 20 ¥1,690 0営業日後以内

2. VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン VS 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】車輪のみとなります。 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09239054 VS-200 1個 200 250 45 ¥1,790 0営業日後以内

3. 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーエッチ工業 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) 1個
レビュー:(8)

【用途】一般用 【材質】ゴム 【型式】OH35M型 【材質(車輪)】ゴム

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02215044 OH35M-150 1個 150 200 45 ¥1,590 0営業日後以内
02215053 OH35M-180 1個 180 230 45 ¥1,890 0営業日後以内
02215062 OH35M-200 1個 200 250 45 ¥2,190 0営業日後以内

4. 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

販売価格(税別) ¥229 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター用車輪 1個

【特長】PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。 【特性】耐熱性

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) 販売価格 出荷目安 数量
19823283 F150 1個 196 ¥1,290 1営業日後以内
19823292 F180 1個 235.2 ¥1,590 0営業日後以内
19823308 F200 1個 245 ¥1,790 0営業日後以内
19823563 FX150 1個 196 ¥2,090 5営業日後以内
19823572 FX200 1個 245 ¥2,990 5営業日後以内

5. 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ヨドノ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り 1個
レビュー:(2)

【用途】中荷重用 【材質】ゴム 【荷重種別】中荷重 【型式】SB型 【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入)

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 車輪幅W1(mm) 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
06851896 SB150 1個 150 45 1.8 ¥2,390 0営業日後以内
06851905 SB180 1個 180 45 2.1 ¥2,890 0営業日後以内
06851914 SB200 1個 200 45 2.3 ¥3,190 0営業日後以内
00485667 SB200 1個 200 45 2.8 ¥3,590 3営業日後以内

6. 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヨドノ 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし 1個

【用途】中荷重用 【材質】ゴム 【荷重種別】中荷重 【型式】SA型 【材質(車輪)】ゴム

車輪のみ

7. 中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨドノ 中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り 1個

【用途】中荷重用 【材質】ジェンゴム 【型式】GSB型 【材質(車輪)】ゴム(B入)

車輪のみ

8. ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,690
3営業日後以内
シシク(SISIKU) ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径 1個

【材質(車輪)】ホワイトジエンゴムBR 【車輪径(Φmm)】200 【リム幅(mm)】45 【ボス幅(mm)】55 【許容荷重(N)】1960 【軸径(Φmm)】20 【トラスコ品番】112-9420

車輪のみ

9. 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノアック 牽引台車用キャスター 車輪のみ 1個

【特長】ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。 【材質(車輪)】アルミホイール耐摩耗性ゴム車

車輪のみ

10. 車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,890 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム(B入り)車 1個

【材質(車輪)】ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)

車輪のみ

11. ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,790
出荷目安:7日
シシク(SISIKU) ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径 1個

【材質(車輪)】ホワイトジエンゴムBR 【車輪径(Φmm)】150 【リム幅(mm)】45 【ボス幅(mm)】55 【許容荷重(N)】1560 【軸径(Φmm)】20 【トラスコ品番】112-9417

車輪のみ

12. ゴム車輪車輪のみ 180径 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,990
出荷目安:7日
シシク(SISIKU) ゴム車輪車輪のみ 180径 1個

【材質(車輪)】ゴムSBR 【車輪径(Φmm)】180 【リム幅(mm)】45 【ボス幅(mm)】55 【許容荷重(N)】2250 【軸径(Φmm)】20

車輪のみ

13. ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ イノアック

販売価格(税別) ¥4,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノアック ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ 1個

【車輪】ゴム 【材質(ホイール)】アルミ

車輪のみ

14. 100x 40mm ソリッドラバー車輪 エスコ

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
エスコ 100x 40mm ソリッドラバー車輪 1個

【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】100 【車輪幅(mm)】45 【耐荷重(kg)】180 【軸径(Φmm)】20 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【長さ(mm)】45(ハブ) 【質量(g)】600 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986MH-100

車輪のみ

15. 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ

ヨドノ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り

【用途】中荷重用 【材質】ゴム 【車輪径(Φmm)】200 【車輪幅(mm)】45 【ボス幅(mm)】57 【許容荷重(kg)】260 【穴径(Φmm)】20 【ベアリング】6204 【リム径D1(mm)】165 【ボス径D2(mm)】59 【ベアリング当りa】41 【アーム数】4 【型式】SB型 【材質(車輪)】ゴム(B入)

車輪のみ

16. 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ

ヨドノ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り

【用途】中荷重用 【材質】ゴム 【車輪径(Φmm)】150 【車輪幅(mm)】45 【ボス幅(mm)】57 【許容荷重(kg)】200 【穴径(Φmm)】20 【ベアリング】6204 【リム径D1(mm)】114 【ボス径D2(mm)】57 【ベアリング当りa】41 【アーム数】4 【型式】SB型 【材質(車輪)】ゴム(B入)

車輪のみ

17. 車輪(コマーシャルベアリング入) TRUSCO

TRUSCO 車輪(コマーシャルベアリング入)

【用途】一般用 【トラスコ品番】171-2683 【型式】TW型 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ゴム 【車輪幅(mm)】45 【穴径(Φmm)】20 【ボス幅(mm)】54 【接地幅(mm)】27

車輪のみ

18. 【ワケあり】牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

イノアック 【ワケあり】牽引台車用キャスター 車輪のみ

【特長】ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【質量(kg)】1.70 【材質(車輪)】アルミホイール耐摩耗性ゴム車 【車輪幅(mm)】45 【ボス幅(mm)】55 【最大荷重(N)】2450 【車輪径D(Φmm)】200 【シャフト径d(Φmm)】20 【最大荷重(kg)】250

車輪のみ

戻る ページ: 1 次へ