車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。

検索条件:
材質(車輪)ゴム

158件中 1件〜40件

並び替え:

1. 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 大阪魂

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 1個
レビュー:(5)

【特長】汎用性の高いベアリング入りのゴム車輪です。 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 【材質(芯金)】鋼板製

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18416056 M-75G 1個 75 78.4 30 ¥359 0営業日後以内
18416065 M-100G 1個 100 117.6 32 ¥499 0営業日後以内
18416074 M-130G 1個 130 176.4 36 ¥739 0営業日後以内
18416083 M-150G 1個 150 196 38 ¥789 0営業日後以内
18416099 M-180G 1個 180 230.3 40 ¥1,290 0営業日後以内

2. 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) 1個
レビュー:(23)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。【用途】一般用 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02545855 W-75 1個 75 80 32 ¥419 0営業日後以内
02545785 W-100 1個 100 120 32 ¥599 0営業日後以内
02545794 W-125 1個 125 120 32 ¥839 0営業日後以内
02545812 W-130 1個 130 180 40 ¥939 0営業日後以内
02545803 W-130 12Φ 1個 130 180 40 ¥949 0営業日後以内

3. 車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥56 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム車輪) 425G-R 1個
レビュー:(83)

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08227003 425G-R25
CADデータ
1個 25 8 12 ¥56 0営業日後以内
08227012 425G-R32
CADデータ
1個 32 12 14 ¥65 0営業日後以内
08227021 425G-R38
CADデータ
1個 38 20 17 ¥75 0営業日後以内
08227037 425G-R40
CADデータ
1個 40 25 17 ¥80 0営業日後以内
08227046 425G-R50
CADデータ
1個 50 30 20 ¥149 0営業日後以内

4. 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R 1個
レビュー:(31)

【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35675936 425E-R50
CADデータ
1個 50 30 20 ¥179 0営業日後以内
35772125 425E-R65 1個 65 30 21 ¥259 0営業日後以内
06619785 425E-R75
CADデータ
1個 75 40 21 ¥319 0営業日後以内
35772134 425E-R85 1個 85 50 27 ¥499 0営業日後以内
06707617 425E-R100 1個 100 50 27 ¥569 0営業日後以内

5. 車輪(ゴム車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥19 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(ゴム車) 1個
レビュー:(29)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。【用途】一般用 【型式】L型ゴム 【材質(車輪)】ゴム

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 許容荷重(daN) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02538216 L-25R 1個 25 8 12 ¥19 0営業日後以内
02538234 L-32R 1個 32 12 14 ¥36 0営業日後以内
02538252 L-38R 1個 38 20 17 ¥39 0営業日後以内
02538261 L-40R 1個 40 25 17 ¥58 0営業日後以内
02538295 L-50R 1個 50 30 20 ¥68 0営業日後以内

6. ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ゴム車輪 1個
レビュー:(9)

【特長】SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。 【仕様】コマーシャルベアリング入 【適合】シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 【材質(車輪)】ゴムSBR 【材質(金具)】スチール/三価ユニクロ仕上げ

車輪のみ

7. VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン VS 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】車輪のみとなります。 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)

車輪のみ

8. 車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム車輪) 425S-R 1個
レビュー:(4)

【特長】使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505

車輪のみ

9. 空気入りタイヤ ナンシン

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 空気入りタイヤ 1個
レビュー:(11)

【特長】STMシリーズ交換用 【材質(車輪)】ゴム(NR・BR) 【適合品番】STM・SKM 【材質(ホイール)】鋼板 【車輪タイプ】空気入り

車輪のみ

10. 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーエッチ工業 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) 1個
レビュー:(8)

【用途】一般用 【材質】ゴム 【型式】OH35M型 【材質(車輪)】ゴム

車輪のみ

11. 車輪(鉄板ホイール・ゴム車輪) 430E-PR ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(鉄板ホイール・ゴム車輪) 430E-PR 1個
レビュー:(12)

車輪のみ

12. 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノアック 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) 1個
レビュー:(8)

【特長】低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。 【車輪】ゴム(黒/グレー) 【車輪径D(Φmm)】150 【車輪幅(mm)】35 【最大荷重(N)】1960 【最大荷重(kg)】200 【材質(ホイール)】ナイロン樹脂(青色) 【適合品番】LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 【特性】耐摩耗性

車輪のみ

13. EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン EM 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(16)

【特長】ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。

車輪のみ

14. 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 大阪魂

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 1個
レビュー:(86)

【特長】汎用性の高いベアリング入りのゴム車輪です。 【材質(車輪)】鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 【材質(芯金)】鋼板製

車輪のみ

15. 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR 1個
レビュー:(7)

車輪のみ

16. 車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(ハードゴム車) 1個
レビュー:(18)

【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。【用途】一般用 【材質(車輪)】ハードゴム

車輪のみ

17. 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB 1個
レビュー:(6)

【仕様】スリーブ入り

車輪のみ

18. 50x 18mm ソリッドラバー車輪 エスコ

販売価格(税別) ¥520
0営業日後以内
エスコ 50x 18mm ソリッドラバー車輪 1個
レビュー:(10)

【特長】耐衝撃性が強い。 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】50 【車輪幅(mm)】18 【耐荷重(kg)】40 【軸径(Φmm)】6 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【質量(g)】70 【材質】リム:ナイロン 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986MF-50 【ボス幅(mm)】22.5 【特性】耐衝撃性

車輪のみ

19. 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 車輪ゴム車(ベアリング入り) 1個
レビュー:(3)

【特長】STCシリーズ交換用(B入) 【材質(車輪)】鋼板ホイル・ゴム車輪 【適合品番】STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC 【ボス幅H(mm)】55 【車軸径d(mm)】12 【材質(ホイール)】鋼板

車輪のみ

20. VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥479
ナンシン VA 車輪のみ(ゴム車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】車輪のみとなります。 【材質(車輪)】アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 【車輪径D(Φmm)】75 【車輪幅W(mm)】32 【ボス幅H(mm)】36 【許容荷重(daN)】80 【車軸径d(mm)】10 【適合品番】STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM 【材質(ホイール)】アルミ

車輪のみ

21. 車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB 1個
レビュー:(8)

【特長】車輪径Φ100〜150mmは、スリーブ入り、カバー付です。 【材質(車輪)】ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)

車輪のみ

22. プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
イノアック プレス製ゴムキャスター 車輪のみ 1個
レビュー:(8)

【特長】ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。 【特性】耐摩耗性 【材質(ホイール)】鋼板

車輪のみ

23. TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO

販売価格(税別) ¥720 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO TYSシリーズ 車輪のみ 1個
レビュー:(1)

【特長】走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ゴム 【表面処理】(金具)三価ユニクロ仕上げ 【穴径d(Φmm)】12 【材質(金具)】スチール

車輪のみ

24. 車輪、ゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥64 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ゴム車 1個
レビュー:(10)

車輪のみ

25. 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ヨドノ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り 1個
レビュー:(2)

【用途】中荷重用 【材質】ゴム 【荷重種別】中荷重 【型式】SB型 【材質(車輪)】ゴム(ベアリング入)

車輪のみ

26. N-DSK-301B2 前輪用ゴム車輪のみ ナンシン

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン N-DSK-301B2 前輪用ゴム車輪のみ 1個
レビュー:(1)

【車輪幅W(mm)】32 【車軸径d(mm)】12 【材質(ホイール)】ナイロン

車輪のみ

27. 車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム車輪) 445G-R 1個
レビュー:(1)

【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 【適合品番】440G、440R

車輪のみ

28. 車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB 1個
レビュー:(3)

【特長】スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【適合品番】920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MK 【ボス幅H(mm)】37 【穴径d(Φmm)】8.2 【車輪幅W(mm)】32 【許容荷重(daN)】100

車輪のみ

29. 車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB 1個
レビュー:(4)

【材質(車輪)】ゴム一体車輪(ローラーベアリング入) 【ボス幅H(mm)】30 【穴径d(Φmm)】8.1

車輪のみ

30. CNC 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン CNC 車輪のみ(ゴム車輪) 1個

【特長】車輪のみとなります。 【仕様】耐寒グリス入 【材質(車輪)】鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受) 【適合品番】STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC 【ボス幅H(mm)】55 【車軸径d(mm)】12 【材質(ホイール)】鋼板

車輪のみ

31. 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

販売価格(税別) ¥229 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター用車輪 1個

【特長】PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。 【特性】耐熱性

車輪のみ

32. N-DSK-301B2 後輪用ゴム車輪のみ(GEAR TYPE) ナンシン

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ナンシン N-DSK-301B2 後輪用ゴム車輪のみ(GEAR TYPE) 1個

【材質(車輪)】ゴム(グレー) 【車輪径D(Φmm)】125 【車輪幅W(mm)】32 【ボス幅H(mm)】55 【許容荷重(daN)】150 【車軸径(mm)】12 【適合】N-DSK-301B2用

車輪のみ

33. アルミホイール付タイヤ 昭和ブリッジ販売

販売価格(税別) ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
昭和ブリッジ販売 アルミホイール付タイヤ 1個
レビュー:(3)

【特長】アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。【用途】海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。 【仕様】空気入タイヤ 【適合機種】13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S) 【材質(車輪)】天然ゴム(NR) 【耐荷重】100kg 【材質(ホイール)】アルミ合金

車輪のみ

34. 重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック

販売価格(税別) ¥1,790 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノアック 重荷重用 車輪のみ HR-W型 1個

【荷重種別】重荷重 【車輪】ゴム

車輪のみ

35. ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノ

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ ノーパンクタイヤ 車輪のみ 1個

【材質(車輪)】ゴム車(ベアリング入)

車輪のみ

36. 車輪(ゴム車輪) 427S-RD ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム車輪) 427S-RD 1個
レビュー:(2)

【材質(車輪)】ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)

車輪のみ

37. 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB 1個

【特長】ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 【仕様】カバー付、スリーブ入り 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【ボス幅H(mm)】37 【穴径d(Φmm)】8.2 【車輪幅W(mm)】32

車輪のみ

38. 中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨドノ 中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り 1個

【用途】中荷重用 【材質】ジェンゴム 【型式】GSB型 【材質(車輪)】ゴム(B入)

車輪のみ

39. ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU 1個

【特長】ステンレスキャスター専用車輪です。 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 【適合品番】SK,S,SR,SRP,SA

車輪のみ

40. 空気入車輪のみ 204mm シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
シシク(SISIKU) 空気入車輪のみ 204mm 1個
レビュー:(1)

【トラスコ品番】110-8981 【軸径(Φmm)】20 【ボス幅(mm)】50 【許容荷重(N)】780

車輪のみ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ