車輪のみ 材質(車輪):ナイロン 【通販モノタロウ】キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。

検索条件:
材質(車輪)ナイロン

92件中 1件〜40件

並び替え:

1. 車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター

販売価格 ¥32 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン車輪) 429G-N 1個
レビュー:(2)

【材質(車輪)】ナイロン一体車輪

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 車輪幅W(mm) ボス幅H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35772247 429G-N25 1個 25 12 14 ¥32 0営業日後以内
35772256 429G-N32 1個 32 14 16 ¥47 0営業日後以内
06724566 429G-N38 1個 38 16 20 ¥61 0営業日後以内
35772265 429G-N40 1個 40 16 20 ¥68 0営業日後以内
06707601 429G-N50 1個 50 21 24 ¥119 0営業日後以内

2. 車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター

販売価格 ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン車輪) 429E-N 1個
レビュー:(2)

【材質(車輪)】ナイロン一体車輪

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 車輪幅W(mm) ボス幅H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08228157 429E-N65
CADデータ
1個 65 21 24 ¥199 0営業日後以内
08228166 429E-N75
CADデータ
1個 75 21 24 ¥229 0営業日後以内
08228175 429E-N85
CADデータ
1個 85 25 30 ¥269 0営業日後以内
08228184 429E-N100
CADデータ
1個 100 25 30 ¥439 0営業日後以内
08228193 429E-N125
CADデータ
1個 125 25 30 ¥839 0営業日後以内

3. 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

販売価格 ¥229 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター用車輪 1個

【特長】PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。 【特性】耐熱性

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 材質 車輪径A(Φmm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19823624 PC75 1個 6ナイロン 75 32 ¥999 1営業日後以内
19823633 PC100 1個 6ナイロン 100 32 ¥1,390 1営業日後以内
19823642 PC130 1個 6ナイロン 130 40 ¥2,190 1営業日後以内
19823658 PC150 1個 6ナイロン 150 45 ¥2,690 1営業日後以内
19823667 PC200 1個 6ナイロン 200 45 ¥3,590 1営業日後以内

4. 車輪、ナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥62 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ナイロン車 1個
レビュー:(2)

【特長】TE、SRシリーズ交換用 【適合品番】STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35201503 NM-40 1個 ナイロン 40 18 ¥62 0営業日後以内
35201512 NM-50 1個 ナイロン 50 20 ¥81 0営業日後以内
35201521 NM-65 1個 ナイロン(リブなし) 65 25 ¥219 3営業日後以内
35201537 NM-75 1個 ナイロン 75 25 ¥259 0営業日後以内
35201546 NM-100 1個 ナイロン 100 25 ¥469 0営業日後以内

5. 車輪のみ(ナイロン) TRUSCO

販売価格 ¥574 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 車輪のみ(ナイロン) 1個
レビュー:(1)

【特長】酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持ちます。硬度が高いために走行性に優れています。凹凸のある路面では走行音が発生します。 【材質(車輪)】ナイロン(コマーシャルベアリング入) 【金具仕上】三価ユニクロ

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 車輪幅(mm) ボス幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08418724 TNW-75 1個 75 32 37 ¥574 0営業日後以内
08418697 TNW-100 1個 100 35 44 ¥729 0営業日後以内
08418706 TNW-130 1個 130 42 54 ¥1,174 0営業日後以内
08418715 TNW-150 1個 150 45 55 ¥1,380 0営業日後以内

6. 車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター

販売価格 ¥87 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン車輪) 429S-N 1個

車輪のみ

7. 車輪(白ナイロン車) L ユーエイキャスター

販売価格 ¥19 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(白ナイロン車) L 1個

【特長】一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。【用途】一般用 【型式】L型ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン

車輪のみ

8. 車輪(ナイロン車輪) 429L-N ハンマーキャスター

販売価格 ¥67 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン車輪) 429L-N 1個

【適合品番】L、N、U 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪

車輪のみ

9. 車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター

販売価格 ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB 1個
レビュー:(4)

【材質(車輪)】ナイロン(複列ボールベアリング入)

車輪のみ

10. 車輪(ナイロン一体車輪・B入)562S-NRB ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,690
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン一体車輪・B入)562S-NRB 1個

【車輪幅W(mm)】45 【ボス幅H(mm)】50 【穴径d(Φmm)】12

車輪のみ

11. ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N ハンマーキャスター

販売価格 ¥799 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N 1個

【仕様】スリーブ入 【適合品番】320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)

車輪のみ

12. 車輪(ナイロン車輪) 449G-N ハンマーキャスター

販売価格 ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン車輪) 449G-N 1個
レビュー:(1)

【適合品番】440G、440R 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪

車輪のみ

13. 50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

販売価格 ¥120
0営業日後以内
エスコ 50x 18mm ナイロン車輪 [黒] 1個

【特長】耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】50 【車輪幅(mm)】18 【耐荷重(kg)】75 【軸径(Φmm)】8 【耐熱温度(℃)】-40〜80 【長さ(mm)】22(ハブ) 【質量(g)】20 【ベアリング】プレーンベアリング 【色】ブラック 【エスコ品番】EA986MA-50 【特性】耐摩耗性、耐衝撃性

車輪のみ

14. ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスター

販売価格   ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB 1個

【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)

車輪のみ

15. TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCO

販売価格 ¥583 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン 1個

【特長】走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ナイロン 【表面処理】(金具)三価ユニクロ仕上げ 【穴径d(Φmm)】12 【材質(金具)】スチール

車輪のみ

16. SP用50mmナイロン車輪 ハンマーキャスター

販売価格 ¥129
3営業日後以内
ハンマーキャスター SP用50mmナイロン車輪 1個

【車輪】ナイロン一体車輪 【車輪径D(Φmm)】50

車輪のみ

17. 75mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 75mmナイロンB車輪 1個

【車輪径D(Φmm)】75

車輪のみ

18. 車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン

販売価格 ¥949 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 1個

【特長】SU-STCシリーズ交換用 【仕様】ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入 【材質(車輪)】ナイロン(ベアリング入り) 【車軸径d(mm)】12 【適合品番】SU-STC・SU-SKC

車輪のみ

19. 車輪、ナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥169 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ナイロン車 1個

車輪のみ

20. 車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,490 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB 1個

【ボス幅H(mm)】45

車輪のみ

21. 100x 40mm ナイロン車輪 エスコ

販売価格 ¥12,600
2営業日後以内
エスコ 100x 40mm ナイロン車輪 1個

【特長】摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】100 【車輪幅(mm)】40 【耐荷重(kg)】1250 【軸径(Φmm)】20 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【長さ(mm)】45(ハブ) 【質量(g)】600 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986ML-100

車輪のみ

22. 車輪(白ナイロン車) S ユーエイキャスター

販売価格 ¥179 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(白ナイロン車) S 1個

【用途】一般用 【ボス幅(mm)】30 【型式】S型ナイロン 【穴径(Φmm)】8.2 【材質(車輪)】ナイロン

車輪のみ

23. 車輪 ナンシン

販売価格 ¥499
出荷目安:30日
ナンシン 車輪 1個

【車輪径(Φmm)】50 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】28 【ボス幅(mm)】32 【車軸径(mm)】8.0 【許容荷重(N[kgf])】1500[153.0]

車輪のみ

24. 65mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,390
3営業日後以内
ハンマーキャスター 65mmナイロンB車輪 1個

【車輪】ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】65

車輪のみ

25. 150mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,190
出荷目安:7日
ハンマーキャスター 150mmナイロンB車輪 1個

【車輪】ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】150

車輪のみ

26. 125mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,890
3営業日後以内
ハンマーキャスター 125mmナイロンB車輪 1個

【車輪】ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125

車輪のみ

27. 重荷重用 車輪のみ HS-W型 イノアック

販売価格 ¥4,790 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノアック 重荷重用 車輪のみ HS-W型 1個

【車輪】ナイロン 【荷重種別】重荷重

車輪のみ

28. 車輪(ナイロン車)149-N ハンマーキャスター

販売価格 ¥399
6営業日後以内
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン車)149-N 1個

【車輪径D(Φmm)】50 【車輪幅W(mm)】57 【ボス幅H(mm)】64 【穴径d(Φmm)】6.8 【適合品番】145B/K、146B/K、145LB/LK、146LB/LK 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪

車輪のみ

29. 車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2 ハンマーキャスター

販売価格 ¥369 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2 1個

【車輪幅W(mm)】21 【ボス幅H(mm)】24 【穴径d(Φmm)】10.2

車輪のみ

30. 車輪(ナイロン一体車輪・B入)559P-NRB ハンマーキャスター

販売価格 ¥649 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ナイロン一体車輪・B入)559P-NRB 1個

【車輪幅W(mm)】21 【ボス幅H(mm)】24 【穴径d(Φmm)】10.1 【適合品番】550P、550R 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪ローラーベアリング入

車輪のみ

31. 車輪、ナイロン(B入り)車 ナンシン

販売価格 ¥899 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 車輪、ナイロン(B入り)車 1個

【材質(車輪)】ナイロン(ベアリング入り) 【車軸径d(mm)】12

車輪のみ

32. 車輪(白ナイロン車) M ユーエイキャスター

販売価格 ¥289 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 車輪(白ナイロン車) M 1個

【用途】一般用 【型式】M型ナイロン 【穴径(Φmm)】8.2 【材質(車輪)】ナイロン

車輪のみ

33. 80x 40mm ナイロン車輪 エスコ

販売価格 ¥8,170
2営業日後以内
エスコ 80x 40mm ナイロン車輪 1個

【特長】摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】80 【車輪幅(mm)】40 【耐荷重(kg)】1000 【軸径(Φmm)】20 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【長さ(mm)】45(ハブ) 【質量(g)】500 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986ML-80

車輪のみ

34. 75x 32mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ

販売価格 ¥760
2営業日後以内
エスコ 75x 32mm 強力ナイロン車輪[白] 1個
レビュー:(1)

【特長】耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】75 【車輪幅(mm)】32 【耐荷重(kg)】300 【軸径(Φmm)】12 【耐熱温度(℃)】-40〜80 【長さ(mm)】35(ハブ) 【質量(g)】100 【ベアリング】プレーンベアリング 【色】ナチュラルホワイト 【エスコ品番】EA986MD-75 【特性】耐摩耗性、耐衝撃性

車輪のみ

35. 75x 32mm ナイロン車輪 [白] エスコ

販売価格 ¥480
2営業日後以内
エスコ 75x 32mm ナイロン車輪 [白] 1個

【特長】耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】75 【車輪幅(mm)】32 【耐荷重(kg)】200 【軸径(Φmm)】12 【耐熱温度(℃)】-40〜80 【長さ(mm)】35(ハブ) 【質量(g)】100 【ベアリング】プレーンベアリング 【色】ナチュラルホワイト 【エスコ品番】EA986MB-75 【特性】耐摩耗性、耐衝撃性

車輪のみ

36. 75x 23mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

販売価格 ¥250
2営業日後以内
エスコ 75x 23mm ナイロン車輪 [黒] 1個

【特長】耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】75 【車輪幅(mm)】23 【耐荷重(kg)】90 【軸径(Φmm)】8 【耐熱温度(℃)】-40〜80 【長さ(mm)】30(ハブ) 【質量(g)】40 【ベアリング】プレーンベアリング 【色】ブラック 【エスコ品番】EA986MA-75 【特性】耐摩耗性、耐衝撃性

車輪のみ

37. 65x 30mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

販売価格 ¥290
2営業日後以内
エスコ 65x 30mm ナイロン車輪 [黒] 1個

【特長】耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】65 【車輪幅(mm)】30 【耐荷重(kg)】100 【軸径(Φmm)】10 【耐熱温度(℃)】-40〜80 【長さ(mm)】33(ハブ) 【質量(g)】50 【ベアリング】プレーンベアリング 【色】ブラック 【エスコ品番】EA986MA-65 【特性】耐摩耗性、耐衝撃性

車輪のみ

38. 58x 29mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

販売価格 ¥290
2営業日後以内
エスコ 58x 29mm ナイロン車輪 [黒] 1個

【特長】耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】58 【車輪幅(mm)】29 【耐荷重(kg)】80 【軸径(Φmm)】10 【耐熱温度(℃)】-40〜80 【長さ(mm)】31(ハブ) 【質量(g)】40 【ベアリング】プレーンベアリング 【色】ブラック 【エスコ品番】EA986MA-58 【特性】耐摩耗性、耐衝撃性

車輪のみ

39. 35x 25mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

販売価格 ¥100
2営業日後以内
エスコ 35x 25mm ナイロン車輪 [黒] 1個

【特長】耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】35 【車輪幅(mm)】25 【耐荷重(kg)】75 【軸径(Φmm)】8 【耐熱温度(℃)】-40〜80 【長さ(mm)】30(ハブ) 【質量(g)】10 【ベアリング】プレーンベアリング 【色】ブラック 【エスコ品番】EA986MA-35 【特性】耐摩耗性、耐衝撃性

車輪のみ

40. 300x 80mm ナイロン車輪 エスコ

販売価格 ¥108,000
2営業日後以内
エスコ 300x 80mm ナイロン車輪 1個

【特長】摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。 【材質(車輪)】ナイロン6 【車輪径(Φmm)】300 【車輪幅(mm)】80 【耐荷重(kg)】7000 【軸径(Φmm)】55 【耐熱温度(℃)】-30〜80 【長さ(mm)】90(ハブ) 【質量(g)】7600 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986ML-300

車輪のみ

戻る ページ: 1 2 3 次へ