車輪のみ "重量用" 【通販モノタロウ】キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター

車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. 車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,490
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB 1個

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 車輪幅W(mm) ボス幅H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35772107 423S-URB150
CADデータ
1個 150 40 54 ¥3,490 9営業日後以内

2. HB-PA ローラーベア入り重量用車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,990 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 HB-PA ローラーベア入り重量用車輪 1個

【材質】P.Aポリウレタン ポリウレタン(アジプレン)

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 車輪幅(mm) ボス幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46017316 NO.4HB-PAB 1個 50 28 31 ¥1,990 3営業日後以内
46017325 NO.4HB-PAI 1個 50 28 31 ¥1,990 5営業日後以内
46017334 NO.4HB-PAO 1個 50 28 31 ¥1,990 5営業日後以内
46017343 NO.5HB-PAB 1個 65 38 41.6 ¥2,990 3営業日後以内
46017352 NO.5HB-PAI 1個 65 38 41.6 ¥2,990 5営業日後以内

3. C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) MK(丸喜金属本社)

販売価格 ¥1,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
MK(丸喜金属本社) C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) 1個

【用途】重量車用 【材質(車輪)】ダグタイル鋳鉄 【型式】C-2100型

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) トラスコ品番 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02216697 C-2100-105 1個 105 212-2162 27 ¥4,390 1営業日後以内
02216706 C-2100-120 1個 120 212-2171 27 ¥4,990 0営業日後以内
02216715 C-2100-150 1個 150 212-2189 43 ¥14,900 1営業日後以内
02216724 C-2100-200 1個 200 465-5192 50 ¥33,900 3営業日後以内
02216733 C-2100-50 1個 50 212-2120 20 ¥1,390 0営業日後以内

4. WHB-P ローラーベア入り超重量車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 WHB-P ローラーベア入り超重量車輪 1個

【材質】特殊合成樹脂 フェノール

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 車輪幅W(mm) ボス幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46017517 NO.4WHB-P 1個 50 38 41.6 ¥1,990 3営業日後以内
46017526 NO.5WHB-P 1個 65 48 51.3 ¥3,490 3営業日後以内
46017535 NO.6WHB-P 1個 75 48 51.3 ¥4,390 3営業日後以内

5. HB ローラーベア入り重量車輪 内村製作所

販売価格 ¥3,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 HB ローラーベア入り重量車輪 1個

【特長】軸受部には特殊ギヤー型合金メタル入り合成ゴムで中心部に合成エボナイトを使用しており荷重に対する耐久力は非常に強力です。一般的によく使用される車輪で耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れています。緩衝性があり凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があります。 【材質】合成ゴム ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【特性】衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性

車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 車輪幅(mm) ボス幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46017167 NO.7HB 1個 100 38 41.6 ¥3,790 3営業日後以内
46017176 NO.8HB 1個 130 42 51.3 ¥5,390 3営業日後以内
46017185 NO.9HB 1個 150 42 51.3 ¥5,990 3営業日後以内

6. HB2-EP ラジアルベアリング入り小型重量用車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 HB2-EP ラジアルベアリング入り小型重量用車輪 1個

【特長】E.Pは住友化学が永年蓄積したコンパウンド技術をベースに最新の高分子反応技術を駆使して、新たに開発した特殊高機能ポリマーコンパウンドで適当な弾性を持ち、床面にやさしく耐熱性及び耐寒性に優れ、衝撃に対しても強い物性を有しています。 【材質】E.Pエンプラ 特殊ポリマー・コンパウンド 【特性】耐熱性、耐寒性、耐衝撃性

車輪のみ

7. JH-P 中重量車輪 内村製作所

販売価格 ¥999 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 JH-P 中重量車輪 1個

【材質】特殊合成樹脂 フェノール

車輪のみ

8. MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社)

販売価格 ¥1,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
MK(丸喜金属本社) MK マルコン枠無重量車(U型) 1個

【特長】フロアー用です。【用途】フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

車輪のみ

9. HB2-PA ラジアルベアリング入り小型重量用車輪 内村製作所

販売価格 ¥2,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 HB2-PA ラジアルベアリング入り小型重量用車輪 1個

【特長】米国DUPONT社が開発し現在UNIROYAL社で製造されている〔Adiprene〕を使用しています。始動抵抗を極限まで低減、耐久力抜群。金属に優る驚異的な耐摩耗性能。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えない。 【材質】P.Aポリウレタン ポリウレタン(アジプレン) 【ボス幅(mm)】32 【特性】耐摩耗性

車輪のみ

10. H 重量車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 H 重量車輪 1個

【特長】軸受部には特殊ギヤー型合金メタル入り合成ゴムで中心部に合成エボナイトを使用しており荷重に対する耐久力は非常に強力です。一般的によく使用される車輪で耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れています。緩衝性があり凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があります。 【材質】合成ゴム ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【特性】衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性

車輪のみ

11. HB-P ローラーベア入り重量車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 HB-P ローラーベア入り重量車輪 1個

【特長】フェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。NO.4H-Pについては、ローラーベアリングは組み込まれておりません。 【材質】特殊合成樹脂 フェノール 【特性】耐摩耗性、耐衝撃性

車輪のみ

12. MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノ

販売価格 ¥2,190 〜
出荷目安:8日から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング無) 1個

【特長】MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 【材質】車輪:MCナイロン

車輪のみ

13. 【ワケあり】牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

販売価格   ¥4,718
0営業日後以内
イノアック 【ワケあり】牽引台車用キャスター 車輪のみ 1個

【特長】ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【質量(kg)】1.70 【材質(車輪)】アルミホイール耐摩耗性ゴム車 【車輪幅(mm)】45 【ボス幅(mm)】55 【最大荷重(N)】2450 【車輪径D(Φmm)】200 【シャフト径d(Φmm)】20 【最大荷重(kg)】250

車輪のみ

14. ハイテンプレス製グレーゴム車輪のみ TRUSCO

販売価格 ¥1,089 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ハイテンプレス製グレーゴム車輪のみ 1個

【特長】車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。 【仕様】ラジアルベアリング入 【材質】金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 【特性】静音

車輪のみ

15. 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

販売価格 ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イノアック 牽引台車用キャスター 車輪のみ 1個

【特長】ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10〜20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。 【材質(車輪)】アルミホイール耐摩耗性ゴム車

車輪のみ

16. AHU型幅広車輪 京町産業車輌

販売価格 ¥15,900
5営業日後以内
京町産業車輌 AHU型幅広車輪 1個

【特長】重荷重用固定車で重量物の運搬に最適。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレスせい車輪と比べ荷重が高い。【用途】一般重荷重用 【材質(車輪)】ゴム 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高(mm)】369 【取付高H(mm)】369 【車輪幅(mm)】75 【ボス幅W(mm)】82 【取付穴径a(mm)】13 【ブレーキ】なし 【取付ピッチP×P(mm)】175×65 【取付座L×S(mm)】214×124 【型式】AHU型固定車 【形状】固定

車輪のみ

17. MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノ

販売価格 ¥3,390 〜
出荷目安:8日から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング入) 1個

【特長】MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 【材質】車輪:MCナイロン

車輪のみ

18. MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノ

販売価格 ¥5,490 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨドノ MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) 1個

【特長】ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 【材質】車輪:MCナイロン 【特性】耐油性、耐摩耗性

車輪のみ

戻る ページ: 1 次へ