革手袋とは、熱さや寒さから手を守るためのものですが、作業用革手袋の場合は主として作業中に手や指を守るために使われます。素手で触ると手を痛めてしまうような硬く鋭いものを運ぶときなどに切り傷や擦り傷を負わないようにしたり、素手で触るのが危険な薬品などに触れるときにも使用されます。特に革の手袋は布製の軍手などよりも分厚くて耐久性が高いため作業中の手の保護にも優れているほか、滑りにくい特性もあるため古くから作業用手袋として活用されています。
商品豆知識
溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断
厚さ(mm)1.2
こんなお得な商品も!
豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.7
材質(袖口)パイルゴム
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
こんなお得な商品も!
溶接用牛革手袋 表革&床革 内縫い
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。
内縫タイプで糸が切れにくい。
袖に床革使用しています。
補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.6±0.1
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ5本指
メーカー商品コード4140061
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接
厚さ(mm)約1.23
質量(g)245
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.6~0.8
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
国産なめし革使用しております。密着性のある牛表革を裏使いすることにより、手と手袋の隙間が少なくなり、よりフィット感を得られるので作業効率がアップします。裏革は使い始めからゆるやかに摩耗していきますが、摩耗に強い表革が裏面で粘りをみせ結果的に長持ちします。(牛革は天然素材であり、相対的な見解です。保証するものではありません。)。革は熱を加えると表革方向に縮む性質がありますが、裏革を表面に使用する事で縮みやすい表革に熱が伝わりにくくなり、革の縮みの軽減が図れます。
材質牛表革
入数(双)1
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
手の平側に柔らかな牛表革を、手の甲側には柔らかな牛漉き革を使用し、ややハードに仕上げたモデル。MIG溶接にとどまらずStick(アーク)溶接、その他の炎や熱に直面する様々な作業場面での使用が考えられます。手の平中央、親指、人差し指に牛漉き革のパッチで補強を施し耐久性を強化。人差し指側面に縫い目を施さないデザインで器用性を向上。REVCO社独自の保護クッションパッチは、小指外側面、手首外側面を高温と疲労から守ります。内側にはコットンフリースの総裏が付いて柔らかな肌ざわり。もちろんケブラー糸による縫製。牛革の硬さ、厚さを感じさせないモデル。
用途MIG/MAG溶接、Stick(アーク)溶接、その他の耐熱を必要とする作業
材質(裏)手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛表革
材質(補強材)手の平:小指外側クッションパッチ・手の平パッチ・親指内側パッチ・人差し指パッチ、手の甲:なし、手首:外側面クッション入りパッチ
しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。
用途プレス・荷役・運送・園芸
厚さ(mm)0.8
質量(g)65
本体質量(g)50
袖には床革を使用し、強度を維持。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
質量(g)300
タイプ黄3本指
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
国産なめし革使用しております。
用途電気・内装工事/運搬・運転/熔接/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/農業・園芸/バイクなど
材質牛表革
入数(双)1
手によく馴染みます
シモンロゴ入り
牛本革の特徴
1.柔軟性に富む
2.摩耗に強い
3.油汚れに強い
4.使い込むほど手に馴染む
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
仕様牛本革、袖無し、親指/丸指型
メーカー商品コード4131730
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です
用途自動車整備工場などでよく使われている
厳選された素材で耐久性があり、柔軟性を与える特別ななめし加工を施した革です。作業だけじゃない!様々なシーンで活躍する牛床革手袋です。親指付け根に革アテで補強。内側に布を取りつけ快適な肌触り。独自の裁断で指先が使いやすい。
用途鉄工・金属業・建築土木・アウトドア
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様袖あり
トラスコ品番819-2982
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ3本指
メーカー商品コード4140020
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。
材質牛表革
色イエロー
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
色イエロー+グレー
Caiman Gloves独自の3D立体成型を採用した多目的グローブ。抜群のしなやかさは鹿革に近く、厚さは鹿革よりやや厚いながらも器用性は大きく劣ることはありません。手の平の要所には雄豚革の補強パッチとクッション性のあるパッドを施し、快適性と保護性能を向上させています。甲側のみウール裏地を施し、断熱性を強化。手の平を裏地無しにすることで器用性を実現。手首部分はしっかり縁縫いをした豚革を使用することで溶接に使用した場合のスパッタやスパークからの保護を考慮。さらに羊革で手の平付け根のパルスプロテクターも施されています。縫製には米国デュポン社開発のケブラー糸を使用。付属のカラビナはグローブの保管に便利です。
用途ワークグローブ、TIG溶接、多目的
機能伸縮性・柔軟性
色ホワイト×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)羊革
材質手首:牛漉き革
材質(甲)羊革
付属品保管用カラビナ
材質(裏)手の平:なし、手の甲:ウール、手首:なし
材質(補強材)手の平:牛革パッチ・クッションパッド、手の甲:なし、手首:なし
国産革使用で柔らかで手にフィット。
総皮仕様で手を保護します。
女性向けサイズ有り。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
強度のある牛表革を使用しました。
スタンダードな革を使用しています。
トラスコ品番819-2538
厚さ(mm)1.0
質量(g)80
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
材質(裏)牛革
ワイヤー、ロープなどを伴うハードな作業に向いています。
用途自動車関連業での作業に。
トラスコ品番835-5470
材質掌.背アテ:牛革、その他:綿
色黄
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐久性に優れハードワークに最適です。手のひら部内綿付です。甲側は帆布を使用し、曲げやすくむれずに使いやすくしています。
用途土木、建築、ハードな作業に。
材質牛床革、甲:帆布、インナー:綿
厚さ(mm)1.3
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖なし
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
用途アウトドア、キャンプ、レジャーに。
トラスコ品番362-4310
材質牛床革
色イエロー
サイズS
入数(双)1
機能耐摩耗性、耐熱性
1双
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1パック(1双)
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
掌部分に補強当付です。
用途機械プレス、荷役など。
仕様手の平補強当付、袖口しぼりあり
トラスコ品番250-4050
材質牛本革、補強・裏出し革
厚さ(mm)1.2
色イエロー
サイズL
加工袖付き
全長(cm)24
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)23
縫製仕様内縫い
アテ有無アテ付き
1双
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
材質牛床革、綿布
厚さ(mm)1.4
色マスタードカラー(からし)
耐熱温度(℃)素材:80
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時
材質本体:牛床革、当革:牛コンピ
色グレー+イエロー(当革部)
サイズフリー
寸法(幅W×高さH)(mm)125×340
入数(双)1
袖丈(cm)16
全長(cm)34
アテ有無アテ有り
1双
¥1,195
税込¥1,315
翌々日出荷
スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群!。立体縫製で自然な着け心地。親指と人差し指はタッチパネル対応。(機種によっては対応しない場合もあります。)
材質(すべり止め)シリコン
材質(甲)ポリエステル+スパンデックス
材質(掌側)マイクロファイバー
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性2
耐引裂き性4
1
2
3
次へ
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。