バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)135
RoHS指令(10物質対応)対応
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)500
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)180
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類トーションばね
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WP-B
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS304-WPB)
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
ばねの種類引張コイルばね
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
自由長L(mm)500
ばねの種類引張コイルばね
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-310
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.02
許容変位置(deg)135
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-301
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)56
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-312
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.02
許容変位置(deg)135
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-311
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.02
許容変位置(deg)135
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-309
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.03
許容変位置(deg)108
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-308
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.03
許容変位置(deg)108
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-305
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.04
許容変位置(deg)82
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-304
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.04
許容変位置(deg)82
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-303
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)56
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-302
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.05
許容変位置(deg)56
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.3
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-41
質量(g)22.2
長さ(m)1
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。