バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

検索条件:

14件中 1件〜14件

並び替え:

1. 強力ばね 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥89 〜 バリエーション一覧へ
(258種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばね 1個
レビュー:(11)

【特長】「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。 【色】黄 【材質】ばね用シリコンクロム鋼 【種類】軽小荷重 【使用温度範囲(℃)】150〜-30 【ばねの種類】強力ばね

バネ > 強力スプリング
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 自由長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07039137 TF8×10 1個 4 8 10 ¥89 0営業日後以内
07039146 TF8×15 1個 4 8 15 ¥92 0営業日後以内
07039155 TF8×20 1個 4 8 20 ¥109 0営業日後以内
07039164 TF8×25 1個 4 8 25 ¥129 0営業日後以内
07039173 TF8×30 1個 4 8 30 ¥129 0営業日後以内

2. 強力ばね 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥78 〜 バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばね 1個
レビュー:(8)

【特長】「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。 【種類】中荷重 【材質】ばね用シリコンクロム鋼 【色】赤 【使用温度範囲(℃)】150〜-30 【ばねの種類】強力ばね

バネ > 強力スプリング
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm) 自由長(mm) 荷重(30万回、N[kgf]) 販売価格 出荷目安 数量
07045385 TM8×10 1個 8 10 137[14.0] ¥78 0営業日後以内
07045394 TM8×15 1個 8 15 137[14.0] ¥82 0営業日後以内
07045403 TM8×20 1個 8 20 137[14.0] ¥92 0営業日後以内
07045412 TM8×25 1個 8 25 137[14.0] ¥92 0営業日後以内
07045421 TM8×30 1個 8 30 137[14.0] ¥119 0営業日後以内

3. 強力ばね 東京発条製作所

販売価格(税別)   ¥89 〜 バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばね 1個
レビュー:(9)

【特長】「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。 【色】緑 【種類】重荷重 【使用温度範囲(℃)】150〜-30 【ばねの種類】強力ばね

バネ > 強力スプリング
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 自由長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07047801 TH8×10 1個 4 8 10 ¥89 0営業日後以内
07047817 TH8×15 1個 4 8 15 ¥93 4営業日後以内
07047826 TH8×20 1個 4 8 20  ¥89 0営業日後以内
07047835 TH8×25 1個 4 8 25 ¥139 4営業日後以内
07047844 TH8×30 1個 4 8 30 ¥159 3営業日後以内

4. 強力ばね 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥89 〜 バリエーション一覧へ
(258種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばね 1個
レビュー:(11)

【特長】「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。 【材質】ばね用シリコンクロム鋼 【色】青 【種類】軽荷重 【使用温度範囲(℃)】150〜-30 【ばねの種類】強力ばね

バネ > 強力スプリング
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 自由長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07042935 TL8×10 1個 4 8 10 ¥89 0営業日後以内
07042944 TL8×15 1個 4 8 15 ¥92 0営業日後以内
07042953 TL8×20 1個 4 8 20 ¥109 0営業日後以内
07042962 TL8×25 1個 4 8 25 ¥109 3営業日後以内
07042971 TL8×30 1個 4 8 30 ¥119 3営業日後以内

5. 強力ばね 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばね 1個
レビュー:(4)

【特長】「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。 【材質】ばね用シリコンクロム鋼 【色】茶 【種類】極重荷重 【使用温度範囲(℃)】150〜-30 【ばねの種類】強力ばね

バネ > 強力スプリング
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 自由長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07050197 TB8×10 1個 4 8 10 ¥129 3営業日後以内
07050206 TB8×15 1個 4 8 15 ¥139 0営業日後以内
07050215 TB8×20 1個 4 8 20 ¥159 0営業日後以内
07050224 TB8×25 1個 4 8 25 ¥179 4営業日後以内
07050233 TB8×30 1個 4 8 30 ¥189 3営業日後以内

6. 強力ばねα TLR 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばねα TLR 1個
レビュー:(1)

【特長】「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。 【ばねの種類】強力ばね 【材質】ばね用シリコンクロム鋼 【色】青色(電着塗装) 【使用温度範囲(℃)】-30〜150

バネ > 強力スプリング

7. 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥369 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
東京発条製作所 高たわみ用強力ばね TR 1個

【特長】「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

バネ > 強力スプリング

8. 強力ばねα TD 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥1,390 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばねα TD 1個

【特長】「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。受注生産品です。 【ばねの種類】強力ばね 【材質】ばね用シリコンクロム鋼 【色】茶色(電着塗装) 【使用温度範囲(℃)】-30〜150

バネ > 強力スプリング

9. 強力ばねα TE 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥1,290 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばねα TE 1個

【特長】「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TEは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。 【ばねの種類】強力ばね 【材質】ばね用シリコンクロム鋼 【色】茶色(電着塗装) 【使用温度範囲(℃)】-30〜150

バネ > 強力スプリング

10. 強力ばね TM(中荷重) 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばね TM(中荷重) 1個

【特長】「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

バネ > 強力スプリング

11. 強力ばね TL(軽荷重) 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥429 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(258種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばね TL(軽荷重) 1個

【特長】「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

バネ > 強力スプリング

12. 強力ばね TH(重荷重) 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばね TH(重荷重) 1個

【特長】「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

バネ > 強力スプリング

13. 強力ばね TF(軽小荷重) 東京発条製作所

販売価格(税別) ¥329
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(258種類の商品があります)
東京発条製作所 強力ばね TF(軽小荷重) 1個

【特長】「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

バネ > 強力スプリング

14. 強力ばね TB(極重荷重) 東京発条製作所

東京発条製作所 強力ばね TB(極重荷重)

【特長】「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

バネ > 強力スプリング

戻る ページ: 1 次へ