換気/設備用品 :「業務用扇風機 壁掛け」の検索結果
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
最大風量(m3/min)312/378
その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
トラスコ品番390-6507
質量(kg)17
摘要1速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
コード長さ(m)2
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)350/500
首振角度(°)87
最大風速(m/min)470/570
アズワン品番64-9622-08
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。