換気/設備用品 :「排風機 ダクト」の検索結果
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
関連キーワード
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)5
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
火気に強い防炎仕様
汎用的な5メートルサイズ
吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所)
送風機に取り付けしやすい袋型
用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
送排風機への取り付け延長用として
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
長さ(m)5
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33
長さ(m)5
材質(本体)ポリエステル繊維織物
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
表面塩ビシートをラミネート加工
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。
安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。
電源単相100V
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)
ハネ枚数7
定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品
長さ(m)5
関連資料(0.86MB)
塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5
仕様送風機本体取り付け用ロープ付
材質(硬鋼線)スチール
線径(Φmm)(硬鋼)1.2
耐熱温度(℃)60(継続使用)
材質(基布)ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)0.028
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト
ダクト径(Φmm)320
長さ(m)5
適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3
質量(kg)4.5
トラスコ品番813-1221
材質ポリエチレン
アズワン品番64-9623-45
1本
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
余裕のある吸排気。
防爆タイプではありません。
電源(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40
付属品ダクトバンドベルマウス
本体質量(kg)9.1
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240
羽根径(Φmm)250
定格出力(W)(50Hz/60Hz)265/370
1台
¥38,900
税込¥42,790
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
余裕のある吸排気。
防爆タイプではありません。
電源(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24
付属品ダクトバンドベルマウス
本体質量(kg)8.0
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240
羽根径(Φmm)200
定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
1台
¥35,900
税込¥39,490
3日以内出荷
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様軸流ファン
トラスコ品番505-2906
質量(kg)39
電源(V)3相200V
風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120
消費電力(W)(50/60Hz)375/590
ダクト径(Φmm)520
ファン翼数6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84
ハネ径(mm)490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
¥126,980
税込¥139,678
当日出荷
手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。
本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。
フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用
付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1
極数2P
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330
長さ(m)5
本体生地厚さ(mm)0.028
適合送風機最大口径(Φmm)320
質量(kg)2.0
仕様送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番352-7115
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)320/520
回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
本体質量(kg)11
風量(m3/min)64/77
圧力範囲(Pa)245/294
1セット
¥24,800
税込¥27,280
当日出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプキャスター付エコノミーファン
電源(V)三相200(50/60Hz)
極数(P)4
排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプ大風量エコノミータイプ
電源(V)三相200(50/60Hz)
極数(P)4
トランス等で、電圧を補って下さい。
排気と換気が1台で行えます。
排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。
吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203
ファン外径(Φmm)250
ファン径(cm)25
風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16
空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16
エスコ品番EA897LD-15
寸法(mm)812×342×368
質量(kg)14.9
長さ(m)4.5
電源AC115V・13A・250W
コード長さ(m)1.8
1個
¥93,200
税込¥102,520
8日以内出荷
省電力設計ながら最大風量1200m3。
1台で送風と排気が可能。
風量調整可能。
ダクトホース(8DHC25)と組合せれば約38m先まで送風可能。
電源コードが本体に巻きつけられます。
最大風量(CFM)1200
質量(kg)6.1
コード長さ(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×35.5×37
風量調整可能
1個
¥43,900
税込¥48,290
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に
電源(V)単相100
電源コード(m)1.5(アースクリップ)
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200
ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)400
その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番119-9013
質量(kg)26
風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91
ハネ径(cm)40
羽根枚数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519
モーター極数(P)4
モーター出力(W)400
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
仕様静圧(mmAq):40/50
寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)370/540
風量(m3/min)60/70
騒音値(dB)78/82(A)
乾燥質量(kg)18.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
電源(V)単相100
電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途工事現場での粉塵の回収に。
トラスコ品番123-2199
材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタール
ダクト径(Φmm)適合:330以下
捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合)
生地厚(mm)0.55(3層構造)
1枚
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。
小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。
ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
質量(kg)9.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)100(単相)
静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40
コード長さ(m)3
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77
電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32
出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)単相100
トラスコ品番446-1541
質量(kg)25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44
消費電力(W)(50/60Hz)310/490
ダクト径(Φmm)(適合)320
ファン翼数5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80
ハネ径(mm)272
アズワン品番64-9622-39
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
空気を循環させて一年中快適な空間へ。
連暖房効果もアップします。
壁や床の乾燥などにマルチに活躍!
サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)単相200
トラスコ品番446-1550
材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂
質量(kg)25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44
消費電力(W)(50/60Hz)325/525
ダクト径(Φmm)(適合)320
ファン翼数5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80
ハネ径(mm)272
アズワン品番64-9622-40
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
1
2
次へ
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。