高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日12月3日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542
モーター出力(kW)1.3
最高圧力(MPa)10
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
質量(kg)2.1
常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8
ホース長さ(m)6
吸入揚程(m)(自吸)2
蓄電池電圧(V)直流18
使用水温(℃)40以下
関連資料(1.88MB)
最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)
稼働時間(分)【High】36【Low】100
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303
モーター出力(kW)1.25
最高圧力(MPa)10
電源コード(m)5
騒音値(dB)63
機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
防水性IPX5
給水温度(℃)40
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。
質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4
電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah
連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用
最高許容圧力(MPa)2.4
充電時間(時間)5.5
標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195
最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。
耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI
セット内容水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個
質量(kg)0.6
直径(Φ)5/8"
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×230×55
ホース長さ(m)3
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質真ちゅう
種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。
トラスコ品番794-1625
適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050
幅(mm)38
高さ(mm)32
奥行(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75
種別ワンタッチジョイント
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。
ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)11.5
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。
ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管
材質(本体)SUS304
仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。
適合機種全機種使用可
ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質真鍮
全長(mm)50
サイズ3/8(3分)オスメス
耐圧力(MPa)21
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【15000Pa】【温水可能】
アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場!
汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。
キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。)
最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。
3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル)
40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。
丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。
用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)
付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッド
色グレーホワイト
質量(g)4000
タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355
ホース長さ(m)1.7
ヘッド幅(mm)230
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Oリングセット(スプレーランスノズル接続部)です。
仕様●セット品(個):3●情報:EASY!Lock対応品用
アズワン品番67-5808-41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
モーター出力(kW)1.4
最高圧力(MPa)12
機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
こんなお得な商品も!
高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備した持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。ノズル類やホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。質量:5.2Kgで移動も手軽なコンパクトボディです。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄
吐出圧力(MPa)6.5
最大吐出水量(L/min)7.7
吐出水量(L/min)4.7
ホース長さ(m)5
付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411
電源コード(m)2.5
給水方式水道
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)40以下
取扱説明書(1.25MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。
すすの発生、振動の防止に適しています。
仕様温水高圧洗浄機用
トラスコ品番819-5231
幅(mm)85
質量(kg)1.13
高さ(mm)235
タイプ中性
品名RM110 1L スケール抑制剤
奥行(mm)85
容量(L)1
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)25
ノズル1549
耐熱温度(℃)150
耐圧力(MPa)31
噴射角度15
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。
本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。
セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.3
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225
加熱方式ボイラー式
連続使用時間(分)8~10
温度ヒューズ約169℃
注水量(mL)350
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
質量(kg)11.5
色ホワイト
消費電力(W)1200
タンク容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525
常用吐出圧力(MPa)7.5
電源コード(m)5
高圧ホース(m)8
吐出水量(L/h)常用250、最大300
最高許容圧力(MPa)11.2
使用水温(℃)50
関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
内径(Φmm)5.1
外径(Φmm)8.3
適合AJP-75用
部品番号508-2
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。