関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1 全長(mm)350 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-2 全長(mm)700 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
27,800 税込30,580
8日以内出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-22 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

清水・各種農薬用。
用途洗浄機用。 材質真鍮 使用圧力(MPa)5 使用温度(℃)5~40 ねじサイズG1/4”
1組
3,170 税込3,487
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-21 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-1 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

仕様●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用 アズワン品番65-9245-80
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

仕様●全長:15m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用 アズワン品番65-9245-77
1本
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様●全長:10m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用 アズワン品番65-9245-76
1本
9,290 税込10,219
翌日出荷

仕様●全長:20m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用 アズワン品番65-9245-78
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-2 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

おすすめ人気ランキング