50ページ目: 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
商品豆知識
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)49
形式GB160SD-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581
モーター出力4.5PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約10.0
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ200mm
質量(kg)24
形式JQ820GN-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470
モーター出力4.0PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約3.0
吐出水量(L/min)20
最大圧力(MPa)8
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)50
形式GE430-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)4.0
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm
質量(kg)24
形式JQ1011GN-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470
モーター出力3.1PS
燃料タンク容量(L)2.5
連続運転時間(h)約2.7
吐出水量(L/min)11
最大圧力(MPa)10
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm
質量(kg)27
形式JQ1011G-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860
モーター出力3.1PS
燃料タンク容量(L)2.5
連続運転時間(h)約2.7
吐出水量(L/min)11
最大圧力(MPa)10
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
4輪タイプで安定した移動が可能です。
広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)55.0
形式GF730-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650
モーター出力6.4PS
燃料タンク容量(L)6.0
連続運転時間(h)約3.0
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)7.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
大きくて頑丈なプロ仕様
用途高圧洗浄機
定格圧力(MPa)27.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:67×67×72
ホース長さ(m)洗浄ホース:3/8×15
最大圧力(MPa)30.3
関連資料(5.2MB)
噴出量(L/min)900
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクトサイズながらもパワーもあり
用途高圧洗浄機
定格圧力(MPa)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:55×55×57
ホース長さ(m)洗浄ホース:1/4×7.5
最大圧力(MPa)21.6
関連資料(5.2MB)
噴出量(L/min)522
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
コンパクトサイズ
用途高圧洗浄機
定格圧力(MPa)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:47×41×43
ホース長さ(m)洗浄ホース:1/4×7.5
最大圧力(MPa)16.2
関連資料(5.2MB)
噴出量(L/min)456
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ホースリール標準装備、自吸対応式
吸水ホース3m標準装備
吐出量(L/min)7
ホース長さ(m)6
圧力100kgf
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
10ミクロンカーボンフィルター
ろ過度(μ)10
外径(mm)112
内径(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
20ミクロンセルローズフィルター
材質ポリエチレンテレフタレイト
ろ過度(μ)20
外径(mm)112
内径(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
10ミクロンセルローズフィルター
材質ポリエチレンテレフタレイト
ろ過度(μ)10
外径(mm)112
内径(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
W-55リカバリーフィルター用インナーバスケット
形状あみ
素材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。
用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。
揚程(m)(吸い込み揚程)2.7
本体質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635
燃料タンク容量(L)3.6
圧力(MPa)7
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
適合EJP-131GQ
1本
¥16,900
税込¥18,590
16日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1ケース(10枚)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1ケース(10枚)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1ケース(5枚)
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
1ケース(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5枚)
¥17,880
税込¥19,668
5日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。