トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。

検索条件:
出荷目安当日

177件中 1件〜40件

並び替え:

1. 特定小電力トランシーバー モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,690
モノタロウ 特定小電力トランシーバー 1セット(2台)
レビュー:(57)

【特長】免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 5種類のベルコール機能で通話後の呼び出しや送信終了を相手にベルで知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-1RS/FBC-2RW)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100〜200m)見通しの良い郊外(1〜2km)【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 【付属品】本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 【材質】(本体)ABS樹脂(一部除く) 【色】(本体・イヤホンマイク)ブラック 【質量(g)】約180(電池含む) 【種類】特定小電力トランシーバー 【定格電圧(V)】DC3.6〜4.5(単3アルカリ電池×3本別売) 【チャンネル数】交互通話専用20ch(9+11ch) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】58×103×28(突起物除く) 【消費電流(mA)】受信待ち受け時 約50 【周波数範囲(MHz)】422.050〜422.300 【通信方法】単信方式 【電波形式】F3E 【送信出力】10mW 【スピーカー出力(mW)】500/8Ω

トランシーバー > 本体
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
89737444 M-20W 1セット(2台) ¥8,690 0営業日後以内

2. 特定小電力トランシーバー DEMITOSS KENWOOD

販売価格(税別) ¥12,900 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KENWOOD 特定小電力トランシーバー DEMITOSS 1台
レビュー:(2)

【特長】総務省技術基準適合品 免許・資格不要 バッテリーセーブ機能に、新たにecoモードを搭載。市販のアルカリ乾電池で最長100時間の利用が可能です。 臨機応変に回転アンテナが使える電波メーターを搭載しました。 無線機本体はIP54相当の防塵・防水レベルを実現。屋内、屋外でも安心して利用できる実用性を備えています。(防水は外部スピーカー/マイクロホン接続端子用ゴムキャップ装着時) 低消費電力の高性能BTLアンプを搭載し、400mWのスピーカー出力を実現。騒がしい屋外などで音量を上げても音割れがなく、イヤホン出力も90mWの大出力で聞き取りやすい音量を実現しています。 グループ番号を1〜38の中から選んで自由に設定しておくことで、他のグループと混信することなく快適に通話できます。 ボイススクランブルモードでは仲間以外の第三者が電波を受信しても通話が聴きとりにくくなります。 バッテリー残量を明確に表示し、突然の電池切れで交信不能といったトラブルも未然に防ぎます。 手袋をしていても操作できる回転ボリュームを採用。 単3乾電池3本を入れた状態でも、わずか約180g。使う人を選ばない、携帯時もかさばらない設計です。 その他の機能(送信禁止機能/自動復帰設定(PTTホールド時)/チャンネル非表示機能/10種類の呼出音/オートパワーオフ機能/バッテリーセーブ機能/キーロック機能/キー操作時のビープ音の有無を選択可能/電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能) 【通信距離】約100〜200m(市街地)、約1〜2km(見通しの良い郊外) 【付属品】ベルトフック/取扱説明書/保証書 【質量(g)】約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) 【種類】特定小電力トランシーバー 【使用温度範囲(℃)】-10+ 50(※充電動作: 5〜40) 【チャンネル数】交互通話モード20ch 【電源電圧(V)】DC 4.5 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55.5×103.9×26.0(突起部含まず) 【電波形式】F3E 【送信出力】10mW 【使用周波数(MHz)】400MHz帯

トランシーバー > 本体
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
18500606 UBZ-LP20B 1台 770-4003 ブラック ¥12,900 0営業日後以内
18500615 UBZ-LP20RD 1台 770-4011 レッド ¥12,900 0営業日後以内
18500624 UBZ-LP20SL 1台 771-2901 シルバー ¥12,900 0営業日後以内
18500633 UBZ-LP20Y 1台 770-4020 イエロー ¥12,900 0営業日後以内

3. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥9,490 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台
レビュー:(1)

【特長】クラス最高レベルの400mW以上の大音量。水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。コンパクトに使える回転式アンテナを採用。通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55.5×102.5×27.3(突起物除く) 【アンテナサイズ(mm)】80 【質量(g)】約142(BP-258装着時) 【仕様】日本語表示 【種類】特定小電力トランシーバー 【使用温度範囲(℃)】-10〜+50 【チャンネル数】20ch(単信チャンネル) 【感度】受信/-14dBμ以下(12dB SINAD) 【電源電圧(V)】DC4.5(動作範囲/3.3〜5) 【機能】空チャンネルリサーチ、グループ通信、トーンバースト(グループ通信機能使用時)、使用中のチャンネルを探すスキャン、受信専用、呼出ベル、ベル設定、電池残量警告、ワンタッチPTT(通話スイッチ)、モニター、ビープ音オン/オフ、オートパワーオフ、パワーセーブ、スケルチ設定、LCDバックライト 【消費電流(mA)】(送信時)70以下(受信時)350以下、140以下(待受時)50以下 【通信方式】交互通話 【周波数帯域(MHz)】400 【周波数範囲(MHz)】(送信周波数/受信周波数)/422.0500〜422.3000 【通信方法】単信方式(交互通話) 【電波形式】F3E(8K50F3E) 【送信出力】10mW(+20%〜-50%) 【変換方式】可変リアクタンス周波数変調 【出力(mW)】低周波/120(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時)、400(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時) 【周波数精度】±4ppm(-10〜+50℃) 【受信方式】ダブルスーパーヘテロダイン方式 【防水保護等級】IP54

トランシーバー > 本体
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
89182484 IC-4110 1台 ブラック 451-6290 DC4.5(動作範囲/3.3〜5) ¥9,490 0営業日後以内
89182502 IC-4110R 1台 メタリックレッド 451-6311 DC4.5 ¥9,490 0営業日後以内
89182493 IC-4110Y 1台 メタリックイエロー 451-6320 DC4.5 ¥9,490 0営業日後以内

4. トランシーバー/M-20W専用イヤホンマイク モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,300
モノタロウ トランシーバー/M-20W専用イヤホンマイク 1個
レビュー:(4)

【特長】モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。 【適合】モノタロウトランシーバー M-20W

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー
注文コード 品番 内容量 イヤホン形状 販売価格 出荷目安 数量
89737453 M-20W-P 1個 耳かけ型 ¥1,300 0営業日後以内

5. 耳掛けイヤホンマイク アルインコ

販売価格(税別) ¥2,790
アルインコ 耳掛けイヤホンマイク 1個
レビュー:(5)

【特長】耳に優しい耳掛けタイプのイヤホンマイク。左右どちらの耳にでも装着できます。PTTロック付きで同時通話にも対応いたします。【用途】工場内連絡などトランシーバーをご利用になられる全てのシュチエーションで。 【トラスコ品番】404-6005 【適合機種】2ピンタイプのアルインコ製品全機種 【質量(g)】40

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー
注文コード 品番 内容量 イヤホン形状 販売価格 出荷目安 数量
48942616 EME51A 1個 耳かけ型 ¥2,790 0営業日後以内

6. 1200mA電池パック エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥2,890
エフ・アール・シー 1200mA電池パック 1個
レビュー:(1)

【特長】くりかえし充電ができます(300回ほど) 【適合本体】(エフ・アール・シー)FC-S20、FC-B47、FC-B20R、(ケンウッド)UBZ-LP20、UBZ-LM20、(モノタロウ)M-20W 【定格電圧(V)】3.6 【消費電力】1200nAh 【連続使用時間(時間)】70

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

7. 特定小電力トランシーバー DJ-PB20 アルインコ

販売価格(税別) ¥9,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20 1台
レビュー:(3)

【特長】単三電池×3本タイプのクラスでは最小・最軽量サイズを実現。 従来のDJ-P20、PA20のバッテリー、充電器、マイク類がそのまま利用可能。 IP54相当の防塵防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 DJ-PA20にある定番機能の他にもコールバック、イヤホン断線感知等の機能を付加。 【質量(g)】約174(単三乾電池含む) 【種類】特定小電力トランシーバー 【使用温度範囲(℃)】(本体)-10〜+50、(チャージャー)0〜+40 【定格電圧(V)】DC4.5(単三乾電池3本) 【チャンネル数】交互9+11 【感度】(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】54.8×94×27.3(突起物除く) 【機能】音で知らせる減電池警告機能チャンネル番号を見られない非表示設定も可能イヤホンで聞くと疲れるバックノイズを大幅に軽減するコンパンダー機能警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーが出来るVOXを内蔵通話呼出しを知らせる着信ベル機能近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切替機能内緒話もOK。スクランブルトーク機能誤操作を未然に防ぐキーロック混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)夜間の操作もスムーズ、照明付ディスプレイ受信専用子機として使えるPTTオフ送信/受信切替タイミングを知らせるエンドピー&コールトーン 【消費電流(mA)】送信時:約60/受信時:定格出力約90 【使用時間】【アルカリ乾電池】(内蔵スピーカー)60時間、(イヤホン)80時間【Li-lon EBP-70】(内蔵スピーカー)26時間、(イヤホン)36時間 【周波数範囲(MHz)】421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 【通信方法】単信方式(交互通話) 【電波形式】F3E(FM) 【送信出力】10mW(1mW切替可) 【適合バッテリー】EBP-70 【防水保護等級】IP54相当

トランシーバー > 本体

8. イヤホン付きクリップマイクロホン KENWOOD

販売価格(税別) ¥3,803
KENWOOD イヤホン付きクリップマイクロホン 1台

【特長】長時間装着しても耳が痛くなりにくいイヤホン。耐久性も高く、毎日使う方にオススメです。 【トラスコ品番】381-1468 【適合本体】EMC-13、EMC-14、EMC-15のみ

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

9. 特定小電力トランシーバー(交互通話・超小型 軽量タイプ) スタンダード

販売価格(税別) ¥9,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スタンダード 特定小電力トランシーバー(交互通話・超小型 軽量タイプ) 1台
レビュー:(4)

【特長】手のひらサイズのボディに、多彩な機能を搭載した特定小電力トランシーバ。 超小型・軽量コンパクトボディ。 かんたん操作、シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイ。 単三形乾電池1本での運用ができる省電力設計。 IP55の防塵・防水性能。 155通りのグループコード設定。 特定の無線機やグループを呼び出すセレコール機能、中継通信対応、相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能など、充実の機能を搭載。 【種類】特定小電力トランシーバー 【定格電圧(V)】DC1.2 【本体質量(g)】82 【通信方式】単信および半複信方式 【送信出力】10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 【送受信周波数(MHz)】(1ch〜9ch)422.2000〜422.3000、(01ch〜11ch)422.0500〜422.1750【中継装置使用時】(10ch〜18ch)送信:440.2625〜440.3625、受信:421.8125〜421.9125、(12ch〜29ch)送信:440.0250〜440.2375、受信:421.5750〜421.7875 【受信感度】-8dBμV以下(12dBSINAD) 【動作温度範囲(℃)】-10〜+50 【電波型式】F3E/F2D 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】46×80×22(アンテナおよび突起物を含まず) 【低周波出力】40mW以上(4Ω、40mW時歪率10%以下)電源電圧1.2V時

トランシーバー > 本体

10. イヤホンマイク FH23 エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥1,790 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エフ・アール・シー イヤホンマイク FH23 1個
レビュー:(1)

【特長】耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

11. イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ KENWOOD

販売価格(税別) ¥3,990
KENWOOD イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ 1個

【特長】長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。 【トラスコ品番】469-6182 【適合本体】UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

12. ニッケル水素充電池 スタンダード

販売価格(税別) ¥1,490
スタンダード ニッケル水素充電池 1個

【用途】特定小電力トランシーバー用 【トラスコ品番】470-4801 【適合機種】FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L、FTH-508 【TKG品番(2015)】5-1689-0501

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

13. ニッケル水素バッテリーパック 700mAh KENWOOD

販売価格(税別) ¥2,690
KENWOOD ニッケル水素バッテリーパック 700mAh 1個

【トラスコ品番】381-1549 【適合機種】UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UTB-10 【種別】ニッケル水素バッテリーパック 【定格電圧(V)】3.6 【バッテリー容量(mAh)】700

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

14. リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥3,690
ICOM(アイコム) リチウムイオンバッテリーパック 1個
レビュー:(1)

【トラスコ品番】336-8491 【適合機種】IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 【種別】リチウムイオンバッテリーパック 【使用温度範囲(℃)】-10〜+50 【温度範囲(℃)】(充電)0〜40 【出力電圧(V)】3.7 【使用時間】約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) 【バッテリー容量(mAh)】750

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

15. イヤフォン先端ゴムパッド(標準) アルインコ

販売価格(税別) ¥195
アルインコ イヤフォン先端ゴムパッド(標準) 1個
レビュー:(3)

【適合】EME-21A、EME-32A

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

16. 耳掛け型イヤホン ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ICOM(アイコム) 耳掛け型イヤホン 1個

【特長】耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。 【イヤホン形状】耳かけ型

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

17. 小型タイピンマイク スタンダード

販売価格(税別) ¥3,390
スタンダード 小型タイピンマイク 1個
レビュー:(2)

【特長】耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ 【トラスコ品番】336-8793 【適合本体】FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

18. イヤホンマイク FP22 エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥1,690 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エフ・アール・シー イヤホンマイク FP22 1個

【特長】衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

19. 特定小電力トランシーバー(高機能タイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,590
0営業日後以内
男前モノタロウ 特定小電力トランシーバー(高機能タイプ) 1台
レビュー:(1)

【特長】有名メーカーアルインコ株式会社とのコラボレーショントランシーバーです。 ノイズ低減(同機器同士)コンパンダー機能、防塵・防滴IP54、夜間でも見やすいバックライト付き液晶画面、誤操作防止のキーロック機能、丈夫なポリカーボネイト素材など高機能タイプの優れた特長を持ったトランシーバーです。 高出力400mWの大音量タイプ。 各種アルインコ製のオプション品に対応可能。 回転収納式のアンテナなので、ポケットなどにも収納可能なコンパクトサイズです。 警告音で知らせる減電池機能付き。 単3アルカリ電池で約60時間、イヤホン仕様で約80時間の長時間対応。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(200m程度)見通しの良い郊外(500m程度)海上・山頂など条件の良いところ(2kmまたはそれ以上) 携帯に便利なハンドストラップ付き。【用途】工場内の会話。警備のやり取り。工事現場やホテル・店舗など。 【付属品】ベルトクリップ×1、ハンドストラップ×1 【材質】ポリカーボネイト 【色】ブラック 【質量(g)】約100(電池・付属品含まず) 【種類】特定小電力トランシーバー 【定格電圧(V)】DC4.5(単3アルカリ電池×3本別売) 【チャンネル数】20 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】54.8×94×27.3(突起物除く) 【消費電流(mA)】(送信時)約76/(受信定格出力時)約150 【通信方法】単信方式 【電波形式】F3E(FM)/F1D(リモコン) 【送信出力】10mW 【スピーカー出力(mW)】400

トランシーバー > 本体

20. シングルチャージャー エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥3,790
エフ・アール・シー シングルチャージャー 1個

【特長】充電式ニカドバッテリーパックの充電器です。本体に入れたまま充電ができます。 【適合】FBP-1、FBP-2、ケンウッド LP20 【充電時間(時間)】4

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

21. 特定小電力トランシーバー スタンダード

販売価格(税別) ¥14,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スタンダード 特定小電力トランシーバー 1台

【特長】超小型・軽量コンパクトボディ 単三形乾電池1本での運用ができる省電力設計 IP67の防塵・防水性能 155通りのグループコード設定 かんたん操作、シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイ 通話エリアを拡大する中継通信対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能 送・受信を知らせるLEDインジケータを装備 空きチャンネルを自動で選択するオートチャンネルセレクト機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 電池の消耗を防ぐオートパワーセーブ機能 送受信切り替え時の雑音を除くPTTディレイ 受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など) ボタンを1度押すだけで送信状態を維持するPTTホールド機能 複数台に設定をコピーするワイヤレスクローン機能 受信チャンネルをサーチするスキャン機能 【付属品】ベルトクリップ 【性能】(防塵・防水性能)IP67 【色】ブラック 【質量(g)】82 【種類】特定小電力トランシーバー 【定格電圧(V)】DC1.2 【チャンネル数】20CH+中継用27CH 【感度】受信/-8dBμ以下(@12dB SINAD) 【通信方式】単信および半複信方式 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】46×22×80(アンテナおよび突起物を含まず) 【電波形式】F3E/F2D 【送信出力】10mW以下(電波法施工規則第6条適合) 【動作電圧】DC1.0V〜1.7V 【出力(mW)】低周波/40mW以上(@4Ω、40mW時歪率10%以下)(電源電圧1.2V時) 【動作温度(℃)】-10〜+50 【送受信周波数(MHz)】(1ch〜9ch)422.2000〜422.3000、(01ch〜11ch)422.0500〜422.1750中継装置使用時:(10ch〜18ch)送信440.2625〜440.3625/受信421.8125〜421.9125、(12ch〜29ch)送信440.0250〜440.2375/受信421.5750〜421.7875

トランシーバー > 本体

22. 2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥3,790
ICOM(アイコム) 2口タイプ充電器 1個

【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】88×51.8×154.5(突起物除く) 【使用電源(V)】AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧) 【質量(g)】203 【仕様】安全タイマー:8時間 【トラスコ品番】336-8416 【適合機種】IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 【種別】二口充電器(5台まで連結可能) 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【充電時間】約5時間30分 【電流(mA)】(充電)150×2 【ランプの種類】(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 【充電電圧(V)】DC4.2

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

23. トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ICOM(アイコム) トランシーバー用イヤホン 1個
レビュー:(2)

【特長】マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。 【対応機種】IC-4810、IC-4500 【プラグΦ】直径2.5 【ケーブル長(cm)】約50

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

24. ツインチャージャー エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥5,490
エフ・アール・シー ツインチャージャー 1個
レビュー:(2)

【特長】トランシーバー本体に装着した充電式ニカドバッテリーパックへの充電と充電式ニカドバッテリーパックへの単体の充電が同時に出来ます。 【適合】FBP-1、FBP-2 【充電時間(時間)】2.5

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

25. IC-4300用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥3,690
ICOM(アイコム) IC-4300用小型イヤホンマイク 1個

【トラスコ品番】401-0027 【適合機種】IC-4300 【種別】小型イヤホンマイクロホン 【質量(g)】55

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

26. イヤホン ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ICOM(アイコム) イヤホン 1個

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

27. 標準型リチウムイオン充電池 スタンダード

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
スタンダード 標準型リチウムイオン充電池 1個

【特長】くりかえし充電可能継ぎ足し充電可能 【トラスコ品番】429-9825 【適合機種】VXD20 【質量(g)】140 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【危険物の性質】非水溶性

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

28. 特定小電力トランシーバー CL08 モトローラ

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モトローラ 特定小電力トランシーバー CL08 1台

【特長】優れた耐久性 使用可能チャンネルは47ch 防水規格 IPX4 防沫形 便利な設定一括変更機能 別売りの中継器使用でエリア拡大 ニッケル水素充電池のほか、市販のアルカリ単3乾電池1本でも使用可能 雑音少なく受信できるデジタルコードスケルチ(DCS)機能搭載 【質量(g)】約120(ニッケル水素充電池1本含む/ベルトクリップ除く) 【種類】特定小電力トランシーバー 【定格電圧(V)】DC1.2(動作電圧範囲 DC1.0V〜1.8V) 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】91.8×53.6×23.1(アンテナ部除く) 【通信方式】単信および反複信方式 【送信出力】10mW以下 【送受信周波数(MHz)】400(12.5kHzステップ) 【動作温度範囲(℃)】-10〜+50

トランシーバー > 本体

29. ニッケル水素電池 スタンダードホライゾン

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
スタンダードホライゾン ニッケル水素電池 1個
レビュー:(1)

【特長】充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh) 電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件) 【トラスコ品番】770-4313

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

30. マイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内
サンワサプライ マイク付き拡声器スピーカー 1台
レビュー:(1)

【特長】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 市販のダイナミックマイクを接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。 付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐに使用できます。 マイク入力端子を2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で同時に使用できます。 スピーカーは最大20Wの高出力タイプ、屋内環境で約120〜150平方メートル程度での使用に最適です。 一体型スピーカーなので電源・マイクを接続するだけで使用できます。 外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源に加え、持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池6本使用)の2WAYに対応しています。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)があります。三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 持ち運びに便利なハンドルを装備しています。 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグ付きです。 付属品のマイクは、発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 【付属品】マイク×1、マイク用接続ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1 【質量(g)】2500、(マイク部)226 【電源】AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用) 【最大出力(W)】20 【ケーブル長(m)】4.6 【感度】-74±3dB 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】297×122×142 【口径×高さH(mm)】(マイク部)53×180 【周波数特性】200〜15000Hz、(マイク部)70〜14000Hz 【マイクロフォン部】(型式)単一指向性ダイナミックマイク 【入力端子】直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 【スピーカー】バスレフ式フルレンジスピーカシステム 【インピーダンス(Ω)】8、(マイク部)600

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

31. リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコ

販売価格(税別) ¥3,413
アルインコ リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh 1個

【トラスコ品番】336-5514 【質量(g)】35 【定格電圧(V)】3.7 【消費電力】1000mAh 【対応機種】DJ-PA20/PA27/PB20 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【危険物の性質】非水溶性

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

32. ニッケル水素バッテリー 1900mAh アルインコ

販売価格(税別) ¥1,463
アルインコ ニッケル水素バッテリー 1900mAh 1個

【特長】国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。 【トラスコ品番】414-1555 【適合機種】DJ-RX3、DJ-PX3シリーズ、DJ-P22 【質量(g)】25 【容量(mA)】1900

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

33. ACアダプター ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥1,950
ICOM(アイコム) ACアダプター 1個

【仕様】BC-181用 【トラスコ品番】336-8424 【適合機種】IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 【種別】BC-181用ACアダプター

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

34. 小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥3,690
ICOM(アイコム) 小型イヤホンマイクロホン 1個
レビュー:(1)

【特長】付けていることを感じさせない小型タイプ【用途】レストラン、飲食業、小売業、学校など 【トラスコ品番】336-8475 【適合機種】IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 【種別】小型イヤホンマイクロホン

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

35. ニッカドバッテリーパック アルインコ

販売価格(税別) ¥1,853
アルインコ ニッカドバッテリーパック 1個

【特長】一回の充電で約25時間の通話が可能 【適合】DJ-PA20/PA27DJ-P20/P27/P80/P90/PB20 【定格電圧(V)】3.6V 【消費電力】800mAh

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

36. マイクロホンホルダー TOA

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
TOA マイクロホンホルダー 1個

【特長】クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。 【トラスコ品番】722-4141 【取付可能対象】マイク径Φ18〜Φ35mm、マイク質量500g 【仕上】クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 【取付ねじ】U5/16 【回転角度(°)】(ホルダー)約180

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

37. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥13,650 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台
レビュー:(1)

【特長】受信専用機能付です。グループ通話機能付です。単3アルカリ電池で33時間使用可能です。IP55相当の防塵・防水性能付です。【用途】近距離の作業連絡用 【質量(g)】120 【種類】特定小電力トランシーバー 【定格電圧(V)】DC1.5 【電源電圧】単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260 【チャンネル数】47(交互20ch+中継27ch) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】47×81×26.5(突起物を除く) 【アンテナサイズ(mm)】55 【周波数範囲(MHz)】400帯 【通信方法】単信及び半複信方式 【電波形式】F3E 【送信出力】10mW/1mW 【通信距離】約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)

トランシーバー > 本体

38. 特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池 ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥1,463
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池 1個

【質量(g)】28 【トラスコ品番】342-6491 【適合機種】IC-4300、IC-4500 【種別】ニッケル水素充電池

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

39. ツイン急速充電器セット アルインコ

販売価格(税別) ¥5,850
アルインコ ツイン急速充電器セット 1個

【トラスコ品番】336-5506 【質量(g)】310 【対応機種】DJ-PA20/PA27/PB20

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

40. 特定小電力トランシーバー用 充電器 スタンダード

販売価格(税別) ¥2,390
スタンダード 特定小電力トランシーバー用 充電器 1個

【トラスコ品番】470-4860 【TKG品番(2015)】5-1689-0401

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ