トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。

検索条件:
出荷目安当日

191件中 41件〜80件

並び替え:

41. イヤホン ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ICOM(アイコム) イヤホン 1個

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー
注文コード 品番 内容量 イヤホン形状 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
09930402 SP-16 1個 耳かけ型 510-0577 ¥1,490 0営業日後以内
09930418 SP-16B 1個 耳かけ型 510-0585 ¥1,490 0営業日後以内

42. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥13,900
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台

【特長】クラス最高レベルの400mW以上の大音量。 水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。 コンパクトに使える回転式アンテナを採用。 通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。 中継通話にも対応し、通話距離を約2倍に延長可能。 【トラスコ品番】451-6303 【寸法(mm)】55.5(幅)×102.5(高さ)×27.3(奥行) 【質量(g)】約142g(BP-258装着時) 【使用温度範囲(℃)】-10〜+50 【電源】単三形アルカリ乾電池、リチウムイオン バッテリーパック BP-258 【チャンネル数】交互20ch+中継27ch 【消費電流(mA)】送信時70以下、受信時 内部スピーカー 350以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 140以下(8Ω AF最大時)待受時50以下 【通信方式】交互通話 【周波数範囲(MHz)】400帯 【送信出力】10mW / 1mW 【通信距離】郊外(約1〜2km)、市街地(約100〜200m) 【スピーカー出力(mW)】内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)

トランシーバー > 本体
注文コード 品番 内容量 種類 販売価格 出荷目安 数量
89703862 IC-4110D 1台 特定小電力トランシーバー ¥13,900 0営業日後以内

43. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥13,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台
レビュー:(1)

【特長】受信専用機能付です。グループ通話機能付です。単3アルカリ電池で33時間使用可能です。IP55相当の防塵・防水性能付です。【用途】近距離の作業連絡用 【質量(g)】120 【種類】特定小電力トランシーバー 【定格電圧(V)】DC1.5 【電源電圧】単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260 【チャンネル数】47(交互20ch+中継27ch) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】47×81×26.5(突起物を除く) 【アンテナサイズ(mm)】55 【周波数範囲(MHz)】400帯 【通信方法】単信及び半複信方式 【電波形式】F3E 【送信出力】10mW/1mW 【通信距離】約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)

トランシーバー > 本体
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
49048544 IC-4300 1台 ブラック 401-0060 ¥13,900 0営業日後以内
49048553 IC-4300R 1台 メタリックレッド 401-0078 ¥13,900 0営業日後以内
49048562 IC-4300S 1台 メタリックシルバー 401-0086 ¥13,900 0営業日後以内

44. ニッケル水素バッテリー 1900mAh アルインコ

販売価格(税別) ¥1,490
アルインコ ニッケル水素バッテリー 1900mAh 1個

【特長】国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。 【トラスコ品番】414-1555 【適合機種】DJ-RX3、DJ-PX3シリーズ、DJ-P22 【質量(g)】25 【容量(mA)】1900

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
48942591 EBP179 1個 ¥1,490 0営業日後以内

45. ニッケル水素電池 スタンダード

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スタンダード ニッケル水素電池 1個
レビュー:(1)

【特長】単3乾電池サイズ。17時間使用可能。 【適合本体】FTH-208

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17421425 SBR-11MH 1個 ¥1,390 0営業日後以内
38042417 FNB-81MH 1個 ¥1,463 取扱終了

46. ツイン急速充電器セット アルインコ

販売価格(税別) ¥5,890
アルインコ ツイン急速充電器セット 1個

【トラスコ品番】336-5506 【質量(g)】310 【対応機種】DJ-PA20/PA27/PB20

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

47. 1口タイプ充電器 ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥2,390
ICOM(アイコム) 1口タイプ充電器 1個

【仕様】安全タイマー:8時間 【トラスコ品番】336-8432 【適合機種】IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 【種別】一口充電器(ACアダプター付) 【質量(g)】約75 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】75.5×45×76.5(突起物除く) 【使用電源(V)】AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧) 【充電時間】約5時間30分 【電流(mA)】(充電)150×1 【ランプの種類】(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 【充電電圧(V)】DC4.2

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

48. 特定小電力トランシーバー モトローラ

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モトローラ 特定小電力トランシーバー 1台

【特長】ハードな現場を支えるクラス最高の防水・防塵性能と優れた機能を搭載する特定小電力トランシーバー。乾電池1本で稼働する省電力・コンパクトモデル。交互通信用20chに加えて中継用27chを搭載。音声ミュートボタンで受信中の音声を消音することができ、急な用件で受信音声を一時中断する場合でも瞬時に対応可能です。 【種類】特定小電力トランシーバー 【電源】単3形アルカリ乾電池×1本 【定格電圧(V)】DC1.2〜1.5 【本体質量(g)】約95 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】57×88×16.5(アンテナ及び突起部含まず) 【機能】個別呼出、グループ呼出、音声ミュート機能、ARTS機能、サブチャンネルセレクト機能、バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)、158通のグループコード設定、エマージェンシー機能 【その他の機能】イヤホン断線検出機能(外部スピーカーマイク、イヤホンマイク使用時)、空きチャンネルを自動で選択するオートチャンネルセレクト機能、会話のプライバシーを守る秘話モード、送受信切り替え時の雑音を除くPTTディレイ、受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など)、複数台に設定をコピーするワイヤレスクローン機能、受信チャンネルをサーチするスキャン機能、バックノイズを軽減し、音声を聞きやすくするコンパンダ機能 【通信方式】単信方式及び半複信方式 【防塵防水性能】IP67 【送信出力】10mW 以下(電波法施行規則第6条適合) 【動作電圧】DC1.0〜1.7 【電池使用時間(時間)】約33 【送受信周波数(MHz)】【交互通話時】01ch〜11ch:422.0500〜422.1750、1ch〜9ch:422.2000〜422.3000【中継装置使用時】10ch〜18ch:送信440.2625〜440.3625、受信421.8125〜421.9125、12ch〜29ch:送信440.0250〜440.2375、受信421.5750〜421.7875 【受信感度】-8dBμV以下(12dB SINAD時) 【動作温度範囲(℃)】-10〜+50 【電波型式】F3E/F2D 【低周波出力】60mW (4Ω、10%歪時)

トランシーバー > 本体

49. プロ用イヤホンマイク エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
エフ・アール・シー プロ用イヤホンマイク 1個

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

50. ベルトクリップ ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
ICOM(アイコム) ベルトクリップ 1個

【トラスコ品番】510-0518

トランシーバー > オプション > その他

51. 特定小電力トランシーバー 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
大自工業(Meltec) 特定小電力トランシーバー 1個
レビュー:(1)

【特長】手軽にコミュニケーション。お店やハイキング・交通整理・スキー場等で。携帯電話のような面倒な事務手続きは一切不要。また、基本料金など料金が掛かりません。電源は単四アルカリ乾電池3本でOK。交信範囲の目安。見通しの良い場所(スキー場など) 約2km。郊外(ビルなどの障害物が少なく見通しの良い場所) 約1kmから2km。高速道路上(トンネル内外の通話は除く) 約500m。市街地など(他電波の影響が少ない場所) 約100mから200m【用途】レジャー関連 【仕様】通信距離:約100〜500m(条件により異なります)、ゆとりの通話チャンネル数20ch実装、LCDで見やすいチャンネル、無線初心者にもやさしい設計、2個1セット、イヤホンマイク(2セット)付き、免許不要なので誰でも安心して通話が楽しめます。 【質量(g)】95 【出力(W)】10m 【周波数(Hz)】422.500〜422.300MHz 【電圧(V)】4.5 単四形アルカリ電池 3本使用 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】204×150×34 【電波形式】F3E 単信方式

トランシーバー > 本体

52. スピーカーホン FS21 エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エフ・アール・シー スピーカーホン FS21 1個
レビュー:(3)

【特長】本体をポケットにいれたりベルトにかけて使用したい時などとても便利なマイクロホンです。 360°回転式クリップ付き。

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

53. イヤホン付マイクロホン KENWOOD

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KENWOOD イヤホン付マイクロホン 1個

【適合機種】UBZタイプ全機種

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

54. IC-4300用イヤホンマイク ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
ICOM(アイコム) IC-4300用イヤホンマイク 1個

【トラスコ品番】401-0035 【適合機種】IC-4300 【質量(g)】85

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

55. ヘルメット用ヘッドセット アルインコ

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
アルインコ ヘルメット用ヘッドセット 1個

【特長】ヘルメット装着で、安全通話を確保。【用途】工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 【トラスコ品番】421-0557 【適合機種】2ピンタイプのアルインコ製品全機種 【質量(g)】120

トランシーバー > オプション > ヘッドセット

56. イヤホンマイク(タイピンマイク) アルインコ

販売価格(税別) ¥2,790
アルインコ イヤホンマイク(タイピンマイク) 1個

【トラスコ品番】336-5441 【適合機種】2ピンタイプのアルインコ製品全機種 【質量(g)】35

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

57. 業務用イヤホンマイク アルインコ

販売価格(税別) ¥5,890
アルインコ 業務用イヤホンマイク 1個

【特長】イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。 【トラスコ品番】245-4718 【適合機種】2ピンタイプのアルインコ製品全機種 【種別】プロ・業務用

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

58. カナル型イヤホンマイク エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エフ・アール・シー カナル型イヤホンマイク 1個

【特長】耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

59. 小型タイピンマイク&イヤホン スタンダードホライゾン

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スタンダードホライゾン 小型タイピンマイク&イヤホン 1個

【特長】装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。 【コネクタ形状】Φ3.5mm、4極1芯 【マイクロホン】無指向エレクトレットコンデンサー型 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2k 【コード】ストレート 【インピーダンス(Ω)】(イヤホン)32

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

60. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1個

【特長】幅47×高さ81×薄さ26.5mm、本体98gの軽量コンパクトボディ。 電池1本で約33時間※1 使える省電力設計。 IP55※2 の防塵・防水性能。 さまざまな使用シーンに対応する豊富なオプション。 【仕様】通話距離:約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)、直接通話:20チャンネル+中継器通話 【トラスコ品番】432-3963 【寸法(mm)】幅47×高さ81×薄さ26.5 【色】ブラック 【質量(g)】125 【電源】充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売) 【アンテナサイズ(mm)】170

トランシーバー > 本体

61. ネックストラップ KENWOOD

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
KENWOOD ネックストラップ 1個

【トラスコ品番】543-0674

トランシーバー > オプション > その他

62. リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン KENWOOD

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
KENWOOD リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン 1台
レビュー:(1)

【トラスコ品番】446-0685

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

63. イヤホン付きクリップマイクロフォン KENWOOD

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
KENWOOD イヤホン付きクリップマイクロフォン 1台

【トラスコ品番】446-0677

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

64. 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード

販売価格(税別) ¥11,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スタンダード 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L 1台

【特長】超小型・軽量ボディに、プロ仕様の堅牢性と基本性能を備え、 ハードな現場を支える特定小電力トランシーバー FTH314/FTH-314L 60mWの大音量・高音質スピーカー出力 屋外利用も安心の優れた防塵・防水性能 IP67 シンプルなキーレイアウトによる簡単操作 通話エリアを拡大する中継器対応(※2) 高利得ロングアンテナモデルFTH-314L をラインアップ 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかがわかるコールバック機能 空きチャンネルを自動で選択するオートチャンネルセレクト機能 ワンタッチで受信音量を一時的に下げるワンタッチボリューム機能 155通りのグループコード設定 受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など) 受信チャンネルをサーチするスキャン機能 複数台にセットメニューの設定などをコピーするワイヤレスクローン機能 【種類】特定小電力トランシーバー 【定格電圧(V)】DC 1.2 【通信方式】単信および半複信方式 【電池】単三形乾電池1本 【送信出力】10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 【動作電圧】DC 0.95V 〜 1.7V 【送受信周波数(MHz)】1ch 〜 9ch : 422.2000MHz 〜 422.3000MHz・01ch 〜 11ch : 422.0500MHz 〜 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch 〜18ch : 送信 440.2625MHz 〜 440.3625MHz・受信 421.8125MHz 〜 421.9125MHz/12ch 〜 29ch : 送信 440.0250MHz 〜 440.2375MHz・受信 421.5750MHz 〜 421.7875MHz 【受信感度】-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) 【動作温度範囲(℃)】-10〜+ 50 【電波型式】F3E/F2D 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず) 【低周波出力】60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時

トランシーバー > 本体

65. 特定小電力トランシーバー用 充電器 スタンダード

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
スタンダード 特定小電力トランシーバー用 充電器 1個

【トラスコ品番】470-4860 【TKG品番(2015)】5-1689-0401

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

66. 特定小電力トランシーバーIC-4188D ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥28,900
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバーIC-4188D 1台

【特長】通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。 【仕様】交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話 【付属品】ベルトクリップ 【トラスコ品番】451-6338 【材質】ポリカーボネイト 【色】ブラック 【出力】10mW/1mW(切替可能) 【電源】充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55.5×27.3×102.5 【アンテナサイズ(mm)】170 【バッテリー】BP-258 【通信距離】約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外) 【使用充電器】BC-180、BC-181

トランシーバー > 本体

67. 耳掛け型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
ICOM(アイコム) 耳掛け型イヤホンマイクロホン 1個

【特長】コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ【用途】アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど 【仕様】左右両耳対応 【トラスコ品番】336-8483 【適合本体】IC-4110

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

68. シングルチャージャー KENWOOD

販売価格(税別) ¥2,490
KENWOOD シングルチャージャー 1個

【付属品】ACアダプター 【トラスコ品番】381-1531 【適合機種】UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UTB-10 【種別】シングルチャージャー

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

69. 特定小電力トランシーバー用ACアダプター ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥1,490
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー用ACアダプター 1個

【適合】充電器:BC-200、BC-185 【質量(g)】100 【トラスコ品番】342-6661 【適合機種】IC-4300、IC-4500 【種別】BC-200/185用ACアダプター

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

70. タイピンマイク スタンダード

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
スタンダード タイピンマイク 1個
レビュー:(1)

【特長】マイクを胸元にとめて送受信できるタイピン型のマイク 【トラスコ品番】294-7463 【適合本体】FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

71. イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) アルインコ

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
アルインコ イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) 1個

【適合機種】DJ-PX5 【コード長さ(mm)】約500

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

72. スポーツ/工事ヘルメット用ヘッドセット スタンダードホライゾン

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
スタンダードホライゾン スポーツ/工事ヘルメット用ヘッドセット 1個

【特長】ヘルメットに装着するタイプのヘッドセット 【トラスコ品番】820-2720

トランシーバー > オプション > ヘッドセット

73. フレックス型イヤホンマイク モトローラ

販売価格(税別) ¥4,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モトローラ フレックス型イヤホンマイク 1個

【適合機種】CL1K、CL08

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

74. NEXTEC 特定小電力トランシーバー NX-MINI エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エフ・アール・シー NEXTEC 特定小電力トランシーバー NX-MINI 1台

【特長】アマチュア無線等の免許が不要ですので、どなたでもご利用いただけます。 他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、お互いの通話が混じり合って通信しづらくなります。38グループモード機能を使用することにより、同じグループでのみ快適に通話をすることが出来ます。 FM ラジオを受信できます。 日本国内の通信ルールに基づいております。 【動作温度範囲(℃)】-10〜55 【仕様】キーロック機能、チャンネルスキャン機能、アラーム機能、フラッシュライト機能、モニター機能、バッテリー残量表示 【通信距離(m)】(市街地)約80、(見通しの良い郊外)800 【出力(mW)】(低周波)500以上 (@8Ω 10%歪) 【付属品】バッテリー、充電器、ACアダプタ、ベルトクリップ、ネックストラップ(黒)、取扱説明書 【質量(g)】約95(専用電池含む) 【種類】特定小電力トランシーバー 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】50×83×25 【電源電圧(V)】DC3.7(専用バッテリーパック) 【送信出力】10mW 【使用時間(時間)】約20時間(測定条件:付属充電池満充電の状態で、低周波定格出力300mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 【送受信周波数(MHz)】422.050〜422.175MHz(12.5kHz間隔、11波)。422.200〜422.300MHz(12.5kHz間隔、9波) 【受信感度】-8dBμV以下(@12dB SINAD) 【電波型式】F3E

トランシーバー > 本体

75. 防水型スピーカーマイク ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
ICOM(アイコム) 防水型スピーカーマイク 1個

【特長】9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。【用途】屋外のほか、水気のある使用環境に。 【トラスコ品番】510-0283 【質量(g)】120 【対応機種】IC-DPR6

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

76. ツインチャージャー KENWOOD

販売価格(税別) ¥6,690
KENWOOD ツインチャージャー 1個

【適合機種】UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UTB-10 【材質】ABS樹脂 【質量(g)】600 【トラスコ品番】446-0693 【種別】ツインチャージャー(10台まで連結可)

トランシーバー > オプション > バッテリー・充電器

77. ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

販売価格(税別) ¥49,900
0営業日後以内
スタンダード ハイパワーデジタルトランシーバー 1台

【特長】必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージタイプです。IP67(防塵・防水)さまざまな現場の使用環境に耐えられる堅牢設計です。デジタルノイズキャンセリング機能を搭載しています。【用途】大規模工場などの広域連絡に最適。設備点検での地下から地上への連絡に最適。防災・安全管理などでの緊急を要する連絡に最適。 【仕様】防じん機能付・防水性能(IPX7相当) 【トラスコ品番】429-9833 【材質】ポリカーボネート、ダイキャストシャーシ 【幅(mm)】56 【色】ブラック 【高さ(mm)】97 【質量(g)】222 【奥行(mm)】41 【出力】5W/1W(切り替え可能) 【電源】充電式(単3乾電池6本でも使用可能 別途乾電池ケースが必要) 【アンテナサイズ(mm)】100 【機能】交互通話/30チャンネル 【通信距離】約1km(市街地)、約1〜4km(郊外地)

トランシーバー > 本体

78. トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ICOM(アイコム) トランシーバー用イヤホン 1個

【トラスコ品番】303-0474 【質量(g)】10 【対応機種】IC-4077S

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

79. プロ用イヤホンマイク エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エフ・アール・シー プロ用イヤホンマイク 1個

トランシーバー > オプション > イヤホン・マイク・スピーカー

80. 特定小電力トランシーバー DJ-PX31 アルインコ

販売価格(税別) ¥13,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PX31 1台

【特長】交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。 電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。 送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。 操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。 フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。 【種類】特定小電力トランシーバー 【付属品】ベルトクリップ 【質量(g)】約64(アルカリ乾電池含む) 【使用温度範囲(℃)】(本体)-10〜+50、(充電)0〜+40 【定格電圧(V)】DC1.5V(電池端子) 【チャンネル数】交互20、中継27 【感度】(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】52.8×73.8×14.6(突起物除く) 【機能】キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 【使用時間】【単3形アルカリ乾電池】約29時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間 【周波数範囲(MHz)】421〜440の特小トランシーバー用周波数 【通信方法】単信(交互)・半複信(中継) 【電波形式】F3E(FM) 【送信出力】10mW 【適合バッテリー】EBP-179

トランシーバー > 本体

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ