送排風機 :「排風機」の検索結果

送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャタピラーのサーキュレーターはトルネード気流で室内の空気を強力に循環させます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強く、全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 ラバー付きスタンドで、床・壁への傷や反響音を軽減させます。 使用環境に合わせれる、4段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×300×650 質量(g)10000 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.1/1.2 消費電力(W)100/120 モータータイプ全閉型 風量調整4段階 コード長さ(cm)180 標準ノイズ(dB)65 Black 風量(m3/min)High128・Low87/High145・Low97(50/60Hz) 取扱説明書(1.98MB)
1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷

ファン外径(Φmm)450 トラスコ品番736-4245 質量(kg)6
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

持ち運びに便利なハンドル付きタイプ ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199 エスコ品番EA897AY-2 寸法(mm)530×550×800 質量(kg)9.1 スイッチ押しボタン式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)135/170 首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171 エスコ品番EA897AY-3 寸法(mm)515×330×590 質量(kg)6 スイッチロータリー式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)143/150 首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

ファン外径(Φmm)450 トラスコ品番736-4229 質量(kg)14.5
1個
47,980 税込52,778
13日以内出荷

ファン外径(Φmm)450 トラスコ品番736-4237 質量(kg)9.1
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷