送排風機 :「排風機」の検索結果
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
関連キーワード
商品豆知識
広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)600/720
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
騒音値(dB)75/81
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
1台
¥259,000
税込¥284,900
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)430
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。
ファン外径(Φmm)626
風量(m3/min)450/540
トラスコ品番792-9200
質量(kg)65
出力(kW)0.75
電源(V)三相200
騒音値(dB)66/70
電源コード1.25×4×10[mm2×芯数×m]
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
耐熱クラスB
極数(P)6
1台
¥269,000
税込¥295,900
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)290/350
電源(V)三相200
極数(P)6
出力(kW)0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
騒音値(dB)71/76
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
1台
¥279,000
税込¥306,900
6日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。