高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
特価
本日12月3日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(3)
水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
質量(kg)11.5
色ホワイト
消費電力(W)1200
タンク容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525
常用吐出圧力(MPa)7.5
電源コード(m)5
高圧ホース(m)8
吐出水量(L/h)常用250、最大300
最高許容圧力(MPa)11.2
使用水温(℃)50
関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品圧力調整付バリアブルノズル
仕様ガン高圧ホース10m
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)5
本体質量(kg)11.5
モーター単相直巻整流子モーター
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)
給水方式水道接続式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345
水温(℃)40以下
最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。
ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)
最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
仕様ガン高圧ホース10m
付属品圧力調整付バリアブルノズル
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)5
本体質量(kg)11.5(高圧ホース含む)
モーター単相直巻整流子モーター
給水方式水道接続式/自吸式 共用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345
アズワン品番64-7055-78
水温(℃)40以下
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。