湿式掃除機 :「業務用」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃
付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホース
トラスコ品番362-8745
材質ステンレス
幅(mm)570
高さ(mm)124
奥行(mm)560
集塵容量(L)37
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)1.98
最大真空圧(kPa)32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
20日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。