湿式とは、掃除機の種類の一つで、液体専用の掃除機のことです。水や洗剤を使用して洗浄した床の水分を吸い込んだり、床にこぼれた液体を吸い込むのに使用します。洗剤を使い泡が残っている場合は、故障の原因にもなるので消泡剤を使用する必要がある機種もあります。電源やブレーカーなどの心配がある場所での清掃に向いているのがコードレスタイプ。高速充電できる機種もあり、電源コードを気にする必要がないのでスムーズな清掃が可能です。給水、排水の切り替えはホースを付け替えるのが一般的ですが、スイッチ一つで給排水の切り替えができるタイプもあります。
取り回しやすく、手軽にコードレス。
軽快、パワフル吸水。
使い勝手のよいコンパクトボディで最大限に現場をサポート!
付属品ホース×1、延長管×3、角度付きハンドル×1、延長管接続ジョイント×1、吸水ノズル×1、スポンジフィルター×1、予備フィルター×1、充電器×1
質量(kg)約3.9(バッテリー含む)
容量(L)8
吸込仕事率(W)70
騒音値(dB)73
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×37×55
バッテリー電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー搭載)
充電時間(分)約90
真空度(kPa)最大9
適合バッテリー極WET専用バッテリー
稼働時間(分)約20
1台
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷