安全ゴーグル :「アスベスト作業用」の検索結果
安全ゴーグルとは、粉じんなどの異物が目に侵入することを防ぐために使用するゴーグルです。メガネタイプと異なり、顔と密着しているため隙間から粉じんなどが入らないことが特徴です。曇り止め加工されたものや通気性が良いものもあり、長時間装着する際は役立ちます。粉じん作業のほか、吹き付け作業や危険性の高い薬品などを扱う場合にも有効です。電動工具を使用する作業で、飛んでくる異物を防いでくれる効果もあります。使用する現場に合わせて、適切な商品を選びましょう。
商品豆知識
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能
型密閉型
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)布・ゴム混紡
石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.8
質量(g)82
仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品
トラスコ品番299-7894
形状ゴーグル型
型密閉型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)コットン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能UVカット、マスク併用可能
トラスコ品番365-8538
型密閉型
質量(g)101
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型
機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付
型密閉型
質量(g)127
タイプメガネ併用可、両面硬化処理
フレーム色ブラック
材質(フレーム)塩ビ
材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース
レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
粉じん・埃等をシャットアウトする無気孔タイプなので、アスベストを扱う作業や感染症対策にも使用可能です。マスクと併用もできます。EN規格品です。
形状ゴーグル型
質量(g)113
寸法(幅W×高さH)(mm)183×83
フレーム軟質ビニール
レンズポリカハードコートくもり止め
機能マスク併用可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
作業時に発生する浮遊粉じん・薬液飛まつなどから眼を保護します。
無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ進入するアスベストなどを防ぎます。
メガネ・マスクとの併用可能です。
色(フレーム)クリア
質量(g)79
紫外線カット99.9%カット
レンズFCレンズ(両面防曇加工)
機能メガネ・マスクとの併用可能
材質(フレーム)軟質ビニール
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。