安全メガネ 機能:ひさし/サイド付 【通販モノタロウ】メガネ:安全保護具・作業服・安全靴

安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。

検索条件:

108件中 1件〜40件

並び替え:

1. 保護メガネ一眼型 No.337 山本光学

販売価格 ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
山本光学 保護メガネ一眼型 No.337 1個
レビュー:(9)

【特長】上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)【用途】切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 【仕様】JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 【種別】対飛来物用 【形状】1眼型 【質量(g)】43 【タイプ】メガネ併用可 【規格】JIS T8147 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】158×65×150 【フレーム色】透明 【加工】硬化処理 【材質(フレーム)】ポリカーボネート製 【材質(トリム)】エラストマー

安全メガネ > 1眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 材質(レンズ) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
03337862 No.337 PET 1個 クリア ペトロイドレンズ(ポリカーボネート) 379-3711 ¥889 0営業日後以内
75899171 No.337 PET-AF 1個 クリア ペトロイドAFレンズ(ポリカーボネート) 対飛来物 788-6896 ¥1,337 0営業日後以内

2. 保護メガネ一眼型 No.338 山本光学

販売価格 ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
山本光学 保護メガネ一眼型 No.338 1個
レビュー:(12)

【特長】対飛来物。クッションバー付。めがね併用可。上ひさしサイド付き。ノンコート。【用途】切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 【仕様】JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 【種別】対飛来物用 【形状】1眼型 【質量(g)】43 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】158×65×150

安全メガネ > 1眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 材質(レンズ) フレーム色 販売価格 出荷目安 数量
03337871 No.338 1個 クリア ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 透明 ¥479 0営業日後以内
10284014 No.338 1個 スモーク ポリカーボネートレンズ(ノンコート) スモーク ¥549 0営業日後以内
75899162 No.338 1個 イエロー ポリカーボネートレンズ(ノンコート) イエロー ¥599 0営業日後以内

3. 保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学

販売価格 ¥1,337
山本光学 保護メガネ エルフィット LF-401 1個
レビュー:(11)

【特長】日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。 【仕様】耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 【トラスコ品番】384-5036 【形状】一眼型 【色】クリア 【質量(g)】27 【フレーム色】クリスタルブルー 【加工】硬化処理 【機能】ひさし有、ノンスリップラバー 【JIS規格】JIS規格品 【材質(フレーム)】プラスチック

安全メガネ > 1眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 材質(レンズ) 販売価格 出荷目安 数量
39279947 LF-401 1個 クリア ペトロイド・AFレンズ ¥1,337 0営業日後以内

4. 3M OXオーバーグラス(12166) スリーエム(3M)

販売価格 ¥939
スリーエム(3M) 3M OXオーバーグラス(12166) 1個
レビュー:(6)

【特長】メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。 【仕様】上ひさしサイド付、ツル調整付き 【トラスコ品番】344-7120 【形状】一眼型 【質量(g)】46 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【レンズ】防曇 【機能】メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 【JIS規格】JIS T 8147規格品 【材質(フレーム)】ナイロン 【レンズ厚さ(mm)】2.0

安全メガネ > 1眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 材質(レンズ) 販売価格 出荷目安 数量
37080757 12166 1個 クリア ポリカーボネート ¥939 0営業日後以内

5. 一眼型保護メガネ SN-770 山本光学

販売価格 ¥2,790
山本光学 一眼型保護メガネ SN-770 1個
レビュー:(2)

【特長】コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。 【仕様】UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 【トラスコ品番】788-7167 【形状】一眼型 【質量(g)】54 【タイプ】メガネ併用可 【規格】JIS規格品 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】157×57×159 【加工】硬化処理 【レンズ】防曇 【機能】フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 【材質(レンズ)】PET-AF(ハードコート&くもり止め)

安全メガネ > 1眼型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22927038 SN-770 1個 ¥2,790 0営業日後以内

6. 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

販売価格 ¥1,990
ミドリ安全 二眼型 保護メガネ 1個
レビュー:(1)

【特長】テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。 【仕様】両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 【付属品】専用ポーチ 【トラスコ品番】447-8401 【質量(g)】37 【規格】JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 【レンズ色】クリア 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】148×45×167 【レンズ】防曇 【材質(フレーム)】ポリカーボネート、ナイロン 【材質(レンズ)】ポリカーボネート(両面曇り止め) 【レンズ厚さ(mm)】2.2

安全メガネ > 2眼型

7. 一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全

販売価格 ¥1,590
ミドリ安全 一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) 1個
レビュー:(2)

【特長】軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。 【レンズ色】クリア 【レンズ厚さ(mm)】2.2 【質量(g)】50 【仕様】メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 【付属品】専用ポーチ 【トラスコ品番】422-8731 【形状】一眼型 【規格】JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】162×162×65 【加工】硬化処理 【機能】傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 【材質(フレーム)】ポリカーボネート/エラストマー 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【色(フレーム)】スモークグレー

安全メガネ > 1眼型

8. JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学

販売価格 ¥1,590
山本光学 JIS 保護メガネ 一眼型 1個
レビュー:(7)

【特長】ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 【仕様】上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 【トラスコ品番】379-3702 【形状】一眼型 【加工】硬化処理 【機能】メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット 【JIS規格】JIS T 8147規格品 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】約2.3 【アズワン品番】6-8010-04

安全メガネ > 1眼型

9. 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全

販売価格 ¥899
ミドリ安全 保護メガネ オーバーグラス 1個
レビュー:(2)

【特長】メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 【仕様】ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート 【トラスコ品番】335-7121 【形状】一眼型 【材質/仕上】レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 【質量(g)】45 【規格】ANSI 規格適合、EN 規格認定 【加工】硬化処理 【機能】メガネ併用可能、UVカットレンズ 【レンズ厚さ(mm)】2.2 【調整機能】長さ・角度調整可

安全メガネ > 1眼型

10. 一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全

販売価格 ¥1,790
ミドリ安全 一眼型 保護メガネ オーバーグラス 1個
レビュー:(2)

【特長】軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。 【レンズ色】クリア 【レンズ厚さ(mm)】2.2 【質量(g)】50 【仕様】メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 【付属品】専用ポーチ 【トラスコ品番】422-8723 【形状】一眼型 【規格】JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】162×162×65 【レンズ】防曇 【機能】曇り止め機能、メガネ併用可能 【材質(フレーム)】ポリカーボネート、エラストマー 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【色(フレーム)】ライトグリーン

安全メガネ > 1眼型

11. JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学

販売価格 ¥2,290 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
山本光学 JIS 保護メガネ 一眼型 1個
レビュー:(3)

【特長】メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。 【仕様】上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 【材質】(クッションバー)エラストマー 【質量(g)】49 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】163×65×168 【材質(フレーム)】ナイロン 【レンズ厚さ(mm)】約2

安全メガネ > 1眼型

12. 有機溶剤対応メガネ 山本光学

販売価格 ¥2,340
山本光学 有機溶剤対応メガネ 1個
レビュー:(2)

【特長】有機溶剤を使用する作業に適しています。 レンズに付着した汚れをシンナーで簡単に拭き取ることができます。 【仕様】上下ひさしサイド付き 【TGK品番】941-87-03-31 【質量(g)】32 【レンズ色】クリア 【材質(フレーム)】ポリアミド 【材質(レンズ)】ポリアミド 【アズワン品番】1-6216-01

安全メガネ > 2眼型

13. 保護メガネ 1眼型 No.337S 山本光学

販売価格 ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
山本光学 保護メガネ 1眼型 No.337S 1個
レビュー:(6)

【用途】切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に 【質量(g)】43 【レンズ色】クリア 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】158×65×150 【フレーム色】ブルー 【加工】硬化処理 【JIS規格】JIS T 8147規格品

安全メガネ > 1眼型

14. JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学

販売価格 ¥1,290
山本光学 JIS 保護メガネ 一眼型 1個
レビュー:(1)

【特長】ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。【用途】切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 【仕様】UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き 【トラスコ品番】308-5597 【形状】一眼型 【質量(g)】49 【加工】硬化処理 【機能】メガネ併用可能、UVカット 【JIS規格】JIS T 8147規格品 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】約2.3

安全メガネ > 1眼型

15. 保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ No.360ME 山本光学

販売価格 ¥899
山本光学 保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ No.360ME 1個

【特長】紫外線カット、耐衝撃性【用途】粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。 【仕様】121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能 【トラスコ品番】470-3766 【形状】1眼型 【質量(g)】52 【タイプ】メガネ併用可 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】158×64×169 【機能】上ひさしサイド付、めがね併用可 【テンプル色】クリア 【材質(テンプル)】ポリカーボネート 【材質(トリム)】シリコン

安全メガネ > 1眼型

16. ジャクソンセーフティ 保護メガネ V10ユニスペック 日本製紙クレシア

販売価格 ¥599
日本製紙クレシア ジャクソンセーフティ 保護メガネ V10ユニスペック 1個
レビュー:(1)

【特長】めがねの上から装着可能です。 【仕様】硬化処理、サイド保護、UVカット 【トラスコ品番】436-1016 【形状】一眼型 【質量(g)】50 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【機能】メガネ併用可 【JIS規格】JIS T 8147規格品 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.1

安全メガネ > 1眼型

17. 保護メガネ 1眼型 SN-730 山本光学

販売価格 ¥1,690 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
山本光学 保護メガネ 1眼型 SN-730 1個
レビュー:(7)

【用途】切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業 【色】クリア 【質量(g)】43 【レンズ色】クリア 【加工】硬化処理 【JIS規格】JIS規格品 【材質(フレーム)】プラスチック 【材質(レンズ)】ペドロイド・AFレンズ 【特性】耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収

安全メガネ > 1眼型

18. 二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO

販売価格 ¥754 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ 1個
レビュー:(9)

【特長】抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。 【仕様】上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 【形状】二眼型 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【フレーム色】黒色 【機能】軽量、UVカット 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.60

安全メガネ > 2眼型

19. 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)

販売価格 ¥2,590
UVEX(ウベックス) 一眼型 保護メガネ 密着タイプ 1個
レビュー:(4)

【特長】クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。 【レンズ色】クリア 【レンズ厚さ(mm)】2.4 【質量(g)】38 【仕様】防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 【トラスコ品番】422-8766 【形状】一眼型 【規格】JIS T 8147規格品、EN166規格品 【加工】硬化処理 【機能】フレーム角度調整可 【材質(フレーム)】プラスチック 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 1眼型

20. 一眼型安全メガネ TRUSCO

販売価格 ¥591
TRUSCO 一眼型安全メガネ 1個
レビュー:(6)

【特長】両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 【仕様】サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能 【トラスコ品番】365-8341 【形状】一眼型 【質量(g)】29 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【機能】UVカット 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.6 【調整機能】長さ調整可

安全メガネ > 1眼型

21. 1眼型サイド付セーフティグラス TRUSCO

販売価格 ¥600
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 1眼型サイド付セーフティグラス 1個
レビュー:(3)

【特長】衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。 【仕様】UVカット 【形状】一眼型 【質量(g)】44 【機能】UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】約2.3

安全メガネ > 1眼型

22. ジャクソンセーフティ 保護メガネ V20エンビジョン 日本製紙クレシア

販売価格 ¥799
日本製紙クレシア ジャクソンセーフティ 保護メガネ V20エンビジョン 1個

【特長】つるの角度、長さが調節可能です。 【仕様】防曇処理、サイド保護、ツル調節・角度調整、UVカット 【トラスコ品番】436-1024 【形状】二眼型 【質量(g)】33 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【機能】つる角度・長さ調節可能 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.6 【調整機能】長さ・角度調整可

安全メガネ > 2眼型

23. 一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス)

販売価格 ¥1,690
UVEX(ウベックス) 一眼型保護メガネ(耐薬品) 1個

【特長】ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。 【レンズ色】クリア 【レンズ厚さ(mm)】2.4 【質量(g)】28 【仕様】防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット 【トラスコ品番】447-8801 【形状】一眼型 【規格】JIS T8147規格品 【加工】硬化処理 【機能】軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 【材質(フレーム)】プラスチック 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 1眼型

24. JIS保護メガネ2眼型 山本光学

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
山本光学 JIS保護メガネ2眼型 1個
レビュー:(2)

【特長】耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡 【種別】対飛来物用 【形状】2眼型 【フレーム色】ブラウン 【材質(フレーム)】プラスチック

安全メガネ > 2眼型

25. 保護メガネ(塗装作業向け) ミドリ安全

販売価格 ¥2,990
ミドリ安全 保護メガネ(塗装作業向け) 1個
レビュー:(1)

【特長】有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。 【仕様】耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート 【トラスコ品番】811-1387 【材質】(レンズ・フレーム)ナイロン 【形状】一眼型 【質量(g)】43 【レンズ色】クリア 【加工】硬化処理 【機能】メガネ併用可能 【レンズ厚さ(mm)】2.3

安全メガネ > 1眼型

26. 保護メガネ エルフィット LF-301 山本光学

販売価格 ¥1,190
山本光学 保護メガネ エルフィット LF-301 1個
レビュー:(2)

【特長】日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 【仕様】耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 【トラスコ品番】384-5010 【形状】一眼型 【色】クリア 【質量(g)】26 【フレーム色】クリスタルブルー 【加工】硬化処理 【機能】ひさし有 【JIS規格】JIS規格品 【材質(フレーム)】プラスチック

安全メガネ > 1眼型

27. 二眼型セーフティグラス TRUSCO

販売価格 ¥2,914 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 二眼型セーフティグラス 1個
レビュー:(1)

【特長】2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。【用途】切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。 【仕様】上下ひさしサイド付 【規格】JIS T 8147規格品 【材質】レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 【形状】二眼型 【質量(g)】34 【加工】硬化処理 【機能】レンズ交換可能、UVカット、メガネ併用可能 【レンズ厚さ(mm)】約2

安全メガネ > 2眼型

28. 一眼型セーフティグラス TRUSCO

販売価格 ¥1,183 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 一眼型セーフティグラス 1個
レビュー:(2)

【特長】視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く) 【質量(g)】52 【レンズ】ペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 1眼型

29. 保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ No.360 山本光学

販売価格 ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
山本光学 保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ No.360 1個

【特長】傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。【用途】切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 【形状】1眼型 【質量(g)】52 【規格】JIS T8147 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】158×64×169 【テンプル色】クリア 【材質(テンプル)】ポリカーボネート 【材質(トリム)】エラストマー

安全メガネ > 1眼型

30. メタルフレーム2眼型 山本光学

販売価格 ¥2,939 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
山本光学 メタルフレーム2眼型 1個

【特長】つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。【用途】切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 【レンズ色】クリア 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【仕様】サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 【質量(g)】42 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】145×48×145 【フレーム色】シルバー 【材質(フレーム)】メタル

安全メガネ > 2眼型

31. 一眼型 保護メガネ(ソフトクッションタイプ) ミドリ安全

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(ソフトクッションタイプ) 1個

【特長】防じん性を高める軟質ひさし付です。鼻当たりがソフトで軽量です。フレーム枠の角度を調整できます。 【レンズ色】クリア 【レンズ厚さ(mm)】2.3 【質量(g)】35 【規格】JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 【形状】一眼型 【機能】軽量、フレーム角度調整可能 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 1眼型

32. 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO

販売価格 ¥763
TRUSCO 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) 1個
レビュー:(1)

【特長】オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 【仕様】サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッド 【トラスコ品番】330-4949 【形状】二眼型 【質量(g)】27 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【機能】UVカット 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.4

安全メガネ > 2眼型

33. 保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-711 山本光学

販売価格 ¥1,590
山本光学 保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-711 1個

【特長】傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。【用途】切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 【仕様】防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可 【形状】1眼型 【質量(g)】35 【規格】JIS T 8147規格品 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】153×65×153 【加工】硬化処理 【機能】傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性 【テンプル色】テンプルカラ―/ブルー 【材質(テンプル)】ナイロン

安全メガネ > 1眼型

34. 小型保護メガネ 1眼型 山本光学

販売価格 ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
山本光学 小型保護メガネ 1眼型 1個
レビュー:(1)

【特長】小さめサイズの安全メガネ。 上ひさしサイド付きレンズで飛来物が目に入りにくい。 クッションバーで、大きな飛来物が衝突したときの衝撃を和らげ、やわらかフィット。 【仕様】上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット 【質量(g)】40 【レンズ色】クリア 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】147×60×155 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 1眼型

35. 一眼型保護メガネ 山本光学

販売価格 ¥1,190 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
山本光学 一眼型保護メガネ 1個

【特長】ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。【用途】切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業 【形状】一眼型 【機能】ノーズパッド付け替え可 【レンズ厚さ(mm)】約2

安全メガネ > 1眼型

36. 一眼型セーフティグラス TRUSCO

販売価格 ¥1,629
TRUSCO 一眼型セーフティグラス 1個
レビュー:(1)

【特長】曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。軽量タイプです(自重22g)。 【仕様】サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 【トラスコ品番】360-9341 【形状】一眼型 【質量(g)】22 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【機能】防曇機能、軽量、防傷加工 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.1

安全メガネ > 1眼型

37. 一眼型セーフティグラス 山本光学

販売価格 ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
山本光学 一眼型セーフティグラス 1個

【特長】度付対応インナーフレーム(別売)を装着することで、度付仕様にもなります。テンプルに調整機能の芯が挿入されており自在に調整可能となります。メガネ・マスク併用可能です。 【仕様】上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 【質量(g)】54 【規格】JIS T8147 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】160×64×170

安全メガネ > 1眼型

38. オートクレーブ対応保護メガネ 山本光学

販売価格 ¥959
山本光学 オートクレーブ対応保護メガネ 1個

【特長】オートクレーブ対応の安全メガネです。 肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。 【仕様】121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能 【トラスコ品番】470-3758 【材質】フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン 【形状】一眼型 【質量(g)】43 【タイプ】メガネ併用可 【レンズ色】クリア 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】158×65×150 【機能】上ひさしサイド付、めがね併用可 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【アズワン品番】1-8130-01

安全メガネ > 1眼型

39. 一眼ラウンド型防塵メガネ TRUSCO

販売価格 ¥2,280
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 一眼ラウンド型防塵メガネ 1個

【特長】UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。 【質量(g)】43 【規格】ANSI規格適合(Z87.1) 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 1眼型

40. 塗装用セーフティグラス TRUSCO

販売価格 ¥2,931
TRUSCO 塗装用セーフティグラス 1個

【特長】有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。【用途】特殊レンズ採用で塗装作業に最適 【適合】替レンズ:CS-77-SP 【トラスコ品番】231-5980 【質量(g)】32 【材質(フレーム)】ポリアミド系特殊プラスチック 【材質(レンズ)】ポリアミド系特殊プラスチック

安全メガネ > 2眼型

戻る ページ: 1 2 3 次へ