安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。

検索条件:

21件中 1件〜21件

並び替え:

1. セーフティゴーグル DT-SG-12 DBLTACT

販売価格(税別) ¥549
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DBLTACT セーフティゴーグル DT-SG-12 1個

【特長】CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。 【仕様】曇り止め、表面キズ防止ハードコート 【形状】一眼型 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【質量(g)】25 【材質(フレーム)】PC 【紫外線カット】99.99

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
19950736 DT-SG-12BR 1個 ブラウン ¥549 1営業日後以内

2. 保護メガネ アダプテック アンバータイプ ハネウェル

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハネウェル 保護メガネ アダプテック アンバータイプ 1個
レビュー:(3)

【特長】3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。 【仕様】防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 【機能】ノースブリッジ・フレーム角度調節可能 【形状】二眼型 【レンズ色】アンバー 【材質】ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 【フレーム色】黒×赤

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 幅(mm) タイプ レンズ 販売価格 出荷目安 数量
68076391 T5900NTKA 1個 115 幅狭   ¥1,990 5営業日後以内
46747251 T5900LTKA 1個 130 標準幅 防曇 ¥1,990 0営業日後以内
68076407 T5900WTKA 1個 138 幅広 防曇 ¥1,990 0営業日後以内

3. 二眼型保護メガネ アイボ UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 二眼型保護メガネ アイボ 1個

【特長】テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 【仕様】防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 【規格】EN166規格品 【材質(フレーム)】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.9 【替レンズ】9.16005591603189E+27 【2018年トラスコ掲載ページ】6 0031

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
89634082 9160268 1個 836-6641 42000 ブラウン ¥2,290 0営業日後以内
89634107 9160520 1個 836-6640 41000 アンバー ¥2,290 0営業日後以内

4. 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 一眼型保護メガネ アイスリー 1個
レビュー:(1)

【特長】テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。【用途】機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 【仕様】UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:- 【材質/仕上】レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー) 【テンプル色】グレー 【レンズ厚さ(mm)】2.4

安全メガネ > 1眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 トラスコ品番 規格 販売価格 出荷目安 数量
49581272 9190220 1個 アンバー 819-0797 EN166規格品(9190279はJIS T 8147規格品) ¥2,590 0営業日後以内

5. セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

販売価格(税別) ¥2,190
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PROGEAR セーフティ・ギア 保護メガネ 1個

【特長】PVC製軽量設計で長時間の装着でも疲労がたまりにくです。 【サイズ】フリー 【タイプ】メラニンレンズタイプ

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
18848464 PG-ML2 1個 ブラウン ¥2,190 3営業日後以内

6. 一眼型保護メガネ スーパーフィット UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 一眼型保護メガネ スーパーフィット 1個

【特長】テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。【用途】機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 【仕様】UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- 【材質/仕上】レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 【規格】EN166規格品 【レンズ厚さ(mm)】1.5

安全メガネ > 1眼型

7. 二眼型保護メガネ サイブリック UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 二眼型保護メガネ サイブリック 1個

【特長】スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。 【質量(g)】48000 【規格】EN166規格品 【材質(フレーム)】ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 【テンプル色】ブラック 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.2 【2018年トラスコ掲載ページ】6 0037

安全メガネ > 2眼型

8. 一眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 一眼型保護メガネ スーパー g 1個

【特長】高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。【用途】機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 【仕様】UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 【材質/仕上】レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー) 【レンズ厚さ(mm)】2.3

安全メガネ > 1眼型

9. 保護メガネ ピットピット(イエローレンズ) トーアボージン

販売価格(税別) ¥2,290
6営業日後以内
トーアボージン 保護メガネ ピットピット(イエローレンズ) 1個

【特長】保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。薄暮時、明るい視界を。 【質量(g)】32 【レンズ色】ゴルデンアンバー 【フレーム色】ダークブルー&ブラックモダン 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型

10. 二眼型保護メガネ アイボ(替レンズ) UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 二眼型保護メガネ アイボ(替レンズ) 1個

【材質】レンズ:ポリカーボネート 【コーティング】sapphire 【2018年トラスコ掲載ページ】6 0031

安全メガネ > 2眼型

11. 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー f OTG オーバーグラス UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
UVEX(ウベックス) 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー f OTG オーバーグラス 1個

【特長】ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです 【仕様】ノーズパッド:無 【トラスコ品番】836-6611 【質量(g)】48000 【規格】EN166規格品 【レンズ色】アンバー 【材質(フレーム)】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー 【コーティング】sapphire 【テンプル色】クリアブラック 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.1 【2018年トラスコ掲載ページ】6 0013

安全メガネ > 1眼型

12. スポーティグラス SK-11

販売価格(税別) ¥789
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SK-11 スポーティグラス 1個

【特長】日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。【用途】作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。

安全メガネ > 2眼型

13. セーフティーグラス(調光レンズ) エスコ

販売価格(税別) ¥9,980
3営業日後以内
エスコ セーフティーグラス(調光レンズ) 1個

【特長】紫外線量によりレンズの色が変化します。紫外線とまぶしさから目を守ります。 【エスコ品番】EA800LA-47 【寸法(mm)】【めがね】A:124、B:150、C:115、D:34×70 【レンズ色】調光レンズ 【機能】ケース付、曇り止めレンズ

安全メガネ > 2眼型

14. セーフティーグラス(レンズ3色セット付) エスコ

販売価格(税別) ¥5,830
3営業日後以内
エスコ セーフティーグラス(レンズ3色セット付) 1個

【特長】フレームに発泡ウレタンパッド付。 通気孔付。RXINSERT(めがね用アタッチメント)付。 付属のヘッドストラップと取替えるとゴーグルとしても使用できます。 【付属品】ストラップ、ケース 【エスコ品番】EA800LA-3 【寸法(mm)】【めがね】A:148、B:154、C:66、D:50×73 【レンズ色】3色(クリアー・スモーク・アンバー) 【機能】スモークレンズは曇り止めレンズ、100%UVカット 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型

15. セーフティーグラス エスコ

販売価格(税別) ¥7,770
3営業日後以内
エスコ セーフティーグラス 1個

【特長】発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。 付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません) 【付属品】ストラップ、ケース 【エスコ品番】EA800LA-20 【寸法(mm)】【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67 【レンズ色】3色(クリアー・スモーク・アンバー) 【機能】スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型

16. セーフティーグラス エスコ

販売価格(税別) ¥6,480
3営業日後以内
エスコ セーフティーグラス 1個

【特長】99.9%UVカット。めがねの上から装着可能。通気孔付。 【付属品】めがねケース 【エスコ品番】EA800LA-17 【寸法(mm)】【めがね】A:160、D:60×80 【レンズ色】3色(クリアー・スモーク・アンバー) 【材質(レンズ)】飛散防止仕様ポリカーボネート 【材質(ストラップ)】布ゴム(調整可能)

安全メガネ > 1眼型

17. セーフティーグラス(レンズ3色セット付) エスコ

販売価格(税別) ¥3,630
3営業日後以内
エスコ セーフティーグラス(レンズ3色セット付) 1個

【特長】付属のヘッドストラップに取替えるとゴーグルとしても使用できます。 【付属品】ストラップ、ケース 【エスコ品番】EA800LA-1 【寸法(mm)】【めがね】A:147、B:133、C:75、D:40×57 【レンズ色】3色(クリアー・スモーク・アンバー) 【機能】通気孔付、フレームにソフトフォームパッド付、100%UVカット 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型

18. 保護めがね(アンバー) エスコ

販売価格(税別) ¥810
3営業日後以内
エスコ 保護めがね(アンバー) 1個

【特長】99.9%UVカット、くもり止めレンズ。 ノーズパッドはソフトラバー製、滴形をしており、スベリ止め効果があり、フィット感も優れます。 【エスコ品番】EA800E-13A 【質量(g)】28 【レンズ色】アンバー(琥珀) 【機能】つる長調整:4段階可能、曇り止レンズ 【材質(レンズ)】ハードコートポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型

19. 軽作業メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

販売価格(税別) ¥969 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本光器製作所(NIKKO) 軽作業メガネ 1個

【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型

20. 二眼型セーフティグラス TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,143 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 二眼型セーフティグラス 1個

【特長】長時間でも疲れない、軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 【形状】二眼型 【質量(g)】22 【機能】軽量、UVカット 【レンズ厚さ(mm)】2.1

安全メガネ > 2眼型

21. 二眼型セーフティグラス(オールプラスチックタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,057
1営業日後以内
TRUSCO 二眼型セーフティグラス(オールプラスチックタイプ) 1個

【特長】オールプラスチック素材(非金属仕様)。テンプル角度調整可能。すべり止め効果の高いノンスリップラバー採用。【用途】切削作業・ハツリ作業・木工作業など。 【トラスコ品番】287-1432 【質量(g)】36 【規格】JIS T 8147規格品 【レンズ色】ブラウン 【材質(フレーム)】ナイロン、ポリカーボネート 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型

戻る ページ: 1 次へ