安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。

検索条件:

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. 一眼型安全メガネ TRUSCO

販売価格(税別) ¥840 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO 一眼型安全メガネ 1個
レビュー:(15)

【特長】ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。 【仕様】防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 【形状】一眼型 【質量(g)】32 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【機能】UVカット 【材質(フレーム)】ナイロン 【レンズ厚さ(mm)】2.75

安全メガネ > 1眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 材質(レンズ) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
39572312 TSG-1856SV 1個 シルバー ポリカーボネート 365-8309 ¥840 0営業日後以内

2. 二眼型セーフティグラス TRUSCO

販売価格(税別) ¥686 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 二眼型セーフティグラス 1個
レビュー:(16)

【特長】抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。【用途】テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。 【仕様】防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 【形状】二眼型 【質量(g)】26 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【機能】軽量、UVカット 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.40

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 材質(レンズ) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
39572757 TSG-108SV 1個 シルバー ポリカーボネート 365-8422 ¥686 0営業日後以内

3. セーフティゴーグル DT-SG-11 DBLTACT

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DBLTACT セーフティゴーグル DT-SG-11 1個

【特長】ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。 粉じんなどが入りにくい構造。 【仕様】曇り止め、表面キズ防止ハードコート 【形状】一眼型 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【質量(g)】50 【材質(フレーム)】PC+EVA 【紫外線カット】99.99

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
19950693 DT-SG-11SM 1個 シルバーミラー ¥1,190 0営業日後以内

4. 二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥754 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ 1個
レビュー:(9)

【特長】抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。 【仕様】上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 【形状】二眼型 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【フレーム色】黒色 【機能】軽量、UVカット 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【レンズ厚さ(mm)】2.60

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 材質(レンズ) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
39572714 TSG814SV 1個 シルバー ポリカーボネート 365-8384 ¥754 0営業日後以内

5. 保護メガネ RM-17 シルバーミラー 理研化学

販売価格(税別) ¥1,090
理研化学 保護メガネ RM-17 シルバーミラー 1個
レビュー:(6)

【特長】超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。 【寸法(mm)】143×42 【質量(g)】22 【レンズ色】シルバーミラー 【材質(レンズ)】ポリカハードコート

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 形状 機能 販売価格 出荷目安 数量
59031025 RM-17 1個 二眼型 超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 ¥1,090 0営業日後以内

6. セーフティゴーグル DT-SG-12 DBLTACT

販売価格(税別) ¥549
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DBLTACT セーフティゴーグル DT-SG-12 1個

【特長】CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。 【仕様】曇り止め、表面キズ防止ハードコート 【形状】一眼型 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【質量(g)】25 【材質(フレーム)】PC 【紫外線カット】99.99

安全メガネ > 2眼型

7. 二眼型保護メガネ アイボ UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 二眼型保護メガネ アイボ 1個

【特長】テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 【仕様】防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【規格】EN166規格品 【材質(フレーム)】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー 【レンズ厚さ(mm)】2.9 【替レンズ】9.16005591603189E+27 【2018年トラスコ掲載ページ】6 0031

安全メガネ > 2眼型

8. セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PROGEAR セーフティ・ギア 保護メガネ 1個

【特長】PVC製軽量設計で長時間の装着でも疲労がたまりにくです。 【サイズ】フリー 【タイプ】メラニンレンズタイプ

安全メガネ > 2眼型

9. 二眼型保護メガネ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,414
TRUSCO 二眼型保護メガネ 1個

【特長】レンズはシルバー塗装です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 【トラスコ品番】287-0941 【質量(g)】29 【規格】ANSI規格品(Z87.1) 【レンズ色】シルバー 【レンズ】防曇 【材質(フレーム)】ポリカーボネート 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型

10. セフティハードグラス スポルディング

販売価格(税別) ¥4,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スポルディング セフティハードグラス 1個

【紫外線カット】99.9%以上

安全メガネ > 1眼型

11. 一眼型保護メガネ レーサー MT 9153 UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 一眼型保護メガネ レーサー MT 9153 1個

【特長】細いフレーム、ネジを使わない加工により柔軟性と軽量化を実現しています。ノーズパットは調整可能です。【用途】機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【規格】EN166規格品 【材質(フレーム)】メタル 【テンプル色】ガン 【レンズ厚さ(mm)】2 【2018年トラスコ掲載ページ】6 0041

安全メガネ > 2眼型

12. 二眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 二眼型保護メガネ スーパー g 1個

【特長】耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【質量(g)】18000 【規格】EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087) 【材質(フレーム)】ポリアミド、 熱可塑性エラストマー 【レンズ厚さ(mm)】1.5 【2018年トラスコ掲載ページ】6 0030

安全メガネ > 2眼型

13. スポーティグラス SK-11

販売価格(税別) ¥789
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SK-11 スポーティグラス 1個

【特長】日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。【用途】作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。

安全メガネ > 2眼型

14. 二眼型セーフティグラス TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,143 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 二眼型セーフティグラス 1個

【特長】長時間でも疲れない、軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 【形状】二眼型 【質量(g)】22 【機能】軽量、UVカット 【レンズ厚さ(mm)】2.1

安全メガネ > 2眼型

15. 二眼型セーフティグラス(オールプラスチックタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,057
0営業日後以内
TRUSCO 二眼型セーフティグラス(オールプラスチックタイプ) 1個

【特長】オールプラスチック素材(非金属仕様)。テンプル角度調整可能。すべり止め効果の高いノンスリップラバー採用。【用途】切削作業・ハツリ作業・木工作業など。 【トラスコ品番】287-1432 【質量(g)】36 【規格】JIS T 8147規格品 【レンズ色】ブラウン 【材質(フレーム)】ナイロン、ポリカーボネート 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型

戻る ページ: 1 次へ