安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。

検索条件:
価格1,500〜10,000円 レンズ色ブラウン

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. 二眼型保護メガネ アイボ UVEX(ウベックス)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
UVEX(ウベックス) 二眼型保護メガネ アイボ 1個

【特長】テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 【仕様】防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 【材質(レンズ)】ポリカーボネート 【規格】EN166規格品 【材質(フレーム)】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー 【レンズ厚さ(mm)】2.9 【替レンズ】9.16005591603189E+27 【2018年トラスコ掲載ページ】6 0031

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 トラスコ品番 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
89634082 9160268 1個 ブラウン 836-6641 42000 ¥2,290 0営業日後以内

2. セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PROGEAR セーフティ・ギア 保護メガネ 1個

【特長】PVC製軽量設計で長時間の装着でも疲労がたまりにくです。 【サイズ】フリー 【タイプ】メラニンレンズタイプ

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 販売価格 出荷目安 数量
18848464 PG-ML2 1個 ブラウン ¥2,190 3営業日後以内

3. スポーティグラス SK-11

販売価格(税別) ¥789
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SK-11 スポーティグラス 1個

【特長】日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。【用途】作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 材質 販売価格 出荷目安 数量
62896058 SSG-3 1個 ブラウン/シルバーミラー レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート ¥1,990 取扱終了

4. 二眼型セーフティグラス TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,143 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 二眼型セーフティグラス 1個

【特長】長時間でも疲れない、軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 【形状】二眼型 【質量(g)】22 【機能】軽量、UVカット 【レンズ厚さ(mm)】2.1

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 レンズ色 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37314453 TRS-980B 1個 ブラウン 299-7843 ¥2,443 0営業日後以内

5. 二眼型セーフティグラス(オールプラスチックタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,057
1営業日後以内
TRUSCO 二眼型セーフティグラス(オールプラスチックタイプ) 1個

【特長】オールプラスチック素材(非金属仕様)。テンプル角度調整可能。すべり止め効果の高いノンスリップラバー採用。【用途】切削作業・ハツリ作業・木工作業など。 【トラスコ品番】287-1432 【質量(g)】36 【規格】JIS T 8147規格品 【レンズ色】ブラウン 【材質(フレーム)】ナイロン、ポリカーボネート 【材質(レンズ)】ポリカーボネート

安全メガネ > 2眼型
注文コード 品番 内容量 形状 機能 販売価格 出荷目安 数量
08407174 TSG-80P 1個 二眼型 テンプル角度調整可能 ¥2,057 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ