センサーライト

センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。

検索条件:
電球の種類白熱電球

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. 明暗・人感センサー付暗い時だけ人が近づくとパッと点灯 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 3,790 税込4,169 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 明暗・人感センサー付暗い時だけ人が近づくとパッと点灯 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】工事不要で簡単に人感センサー付照明へ変更可能。 夜間の廊下や階段、トイレなどに最適。 タイマー切替スイッチで消灯時間の調整可能。【温度範囲(℃)】-10〜50【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)【タイマー設定】(切替スイッチ)3分、5分【検知方式】明暗・人感センサー【最大負荷(W)】(白熱灯)60まで、(電球型蛍光灯)22まで【感知方式】人感+明暗【電球の種類】白熱電球/電球形蛍光灯(別売)

センサーライト > センサーライトオプション・補修部品
注文コード 品番 内容量 口金 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
36187785 SA-26AJB 1個 E26(ネジ・ソケット部) 3,790 4,169(税込) 0営業日後以内
36187767 SA-H26AJB 1個 E26(ソケット部) 3,790 4,169(税込) 取扱終了

2. 人感センサー付人が近づくとパッと点灯 ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) 人感センサー付人が近づくとパッと点灯
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度4.85 (13)

【特長】人を感知すると自動点灯、居なくなると自動消灯。 タイマー切替スイッチで消灯時間を調整可能。 取付けに工事費用や工具は一切不要。【温度範囲(℃)】-10〜50【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)【タイマー設定】(切替スイッチ)30秒、3分、5分【検知方式】人感センサー【最大負荷(W)】(白熱灯)60まで、(電球型蛍光灯)22まで【感知方式】人感【電球の種類】白熱電球/電球形蛍光灯(別売)

センサーライト > センサーライトオプション・補修部品
注文コード 品番 内容量 口金 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
36187776 SA-26JB 1個 E26(ネジ・ソケット部) 2,990 3,289(税込) 取扱終了
36187751 SA-H26JB 1個 E26(ソケット部) 2,790 3,069(税込) 取扱終了

3. ダンケ 白熱球 100W ライテックス

ライテックス ダンケ 白熱球 100W

【材質】ガラス管【電球の種類】白熱球

センサーライト > センサーライト用替球
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
10375338 R113 1個 469 516(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『照明』には他にこんなカテゴリがあります