センサーライト :「自在 ライト」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚
灯数8灯
スイッチON-OFF-AUTO
全光束(Lm)約85
光源0.2W SMD LED×8灯
使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)
センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間15秒
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在!
点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。
クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本
質量(g)105
スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE
寸法(Φ×高さH)(mm)112×36
全光束(Lm)12
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.06W LED×3個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可
電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)
使用電池単4×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度
点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒
取扱説明書(3.7MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
センサーライト の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。