センサーライト :「防犯」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAISHIN(大進)ドキッ!と防犯カメラ警告灯
エコ商品
警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷 寸法(mm)(三脚)約170 切換方式(点灯)ON/OFF 質量(g)175(乾電池・三脚含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130 光源LED 0.2W ×10個 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最大約140° / 最長6m 電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。) 設置場所屋内 屋外(防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約10秒(固定) 電球の種類LED
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ200ルーメン。シャッター音・チャイム音の設定が可能
センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 明るさ(Lm)200 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 寸法(mm)約140×94×160 質量(g)約400 電源(V)AC100 電源コード(m)約1.5 明るさ(Lm)500 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒~30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

電球の種類ハロゲン 仕様Jタイプ、150W 対応機種DLA-100
1個
469 税込516
当日出荷

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180 保護等級IP44相当 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約90°、約8m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性防沫タイプ相当 防水性IP44相当 点灯時間約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として 消費電力(W)60 光源LED0.5W×144個 設置場所屋内/屋外「防風構造」 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 電球の種類LED 本体質量(g)約1190 灯数6灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190 センサー感知方式赤外線探知方式 クランプ取付幅(mm)約130まで 電源コード(m)約3 点灯時間約5秒~5分、常時点灯 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 寸法(mm)約72×97×168 質量(g)約330 電源(V)AC100 電源コード(m)約1.5 明るさ(Lm)400 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g)約210(電池含まず) 取付寸法(mm)約130まで 光源LED 0.5×3個 モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm)100 点灯時間約5秒~30秒 電球の種類LED 電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 仕様防雨構造 角度(°)探知:最大約140 コード長さ(m)電源:約1.5 センサー感知方式人感 点灯時間約30秒 距離探知:最長8m
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAISHIN(大進)ドアの番人
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー センサー探知範囲水平約120°、約6m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付 点灯時間約15秒固定
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 仕様防雨構造 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90 センサー感知方式人感 ソーラーパネルコード長さ(m)約5 点灯時間10・10秒点滅
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約130°、約6m 電池寿命1日約5回点灯で約1年間 設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応 点灯時間約10秒(AUTO)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84 使用電池単4形乾電池×3本 センサー感知方式人感センサー 設置方式ネジ取付、市販バンド対応 点灯時間約10秒
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。 付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書 トラスコ品番659-2211 幅(mm)124 高さ(mm)95 奥行(mm)75 電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh 使用電球LED0.5W×36個 光源色白色 点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時) 明るさ(Lm)400 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯 コード長さ(m)3 可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170 光源LED 0.5W×18個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 3600mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約5時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書 質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175 電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130 光源LED(0.5W)×36 センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90° ソーラーパネルコード長さ(m)約5 設置方式クランプ・ねじ止め 設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 電球の種類LED 可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170 光源LED 0.5W×12個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約4時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約600 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×170 光源LED 0.5W×6個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約2.5時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷