「口金」から絞り込む
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)125
質量(g)44
消費電力(W)90
口金E26
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100
質量(g)34
消費電力(W)57
口金E26
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100
質量(g)34
消費電力(W)38
口金E26
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDボール電球
MAXRAY(マックスレイ)
税込¥5,718~
¥5,198~
LED一般電球
MAXRAY(マックスレイ)
税込¥3,078~
¥2,798~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。