検索条件:
電球の種類LED 電球形状ビーム球

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. デコビーム STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコビーム

【特長】防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。【用途】ビームランプの交換用に。センサー付き灯具に対応 【仕様】屋内・屋外用 【質量(g)】290 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格電流(A)】0.12 【定格消費電力(W)】12.5 【定格寿命(時間)】30000 【平均演色評価数(Ra)】80以上 【電球形状】ビーム形 【外径(Φ)×全長(mm)】122×142 【電圧周波数(Hz)】50/60 【防塵防水性能】IP66 【動作温度(℃)】-10〜50 【RoHS指令】認証 【電球の種類】LED

白熱電球 > ビーム電球
注文コード 品番 内容量 全光束(Lm) 色温度(K) ビーム角(度) 販売価格 出荷目安 数量
75175703 JB2700C 1個 470 2700 広角 ¥7,600 取扱終了
75175712 JB4000A 1個 540 4000 狭角 ¥7,600 取扱終了

2. デコビーム 調光タイプ STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコビーム 調光タイプ

【特長】防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。【用途】ビームランプの交換用に。センサー付き灯具に対応 【仕様】屋内・屋外用 【質量(g)】300 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格電流(A)】0.12 【定格消費電力(W)】12.5 【全光束(Lm)】470 【定格寿命(時間)】30000 【平均演色評価数(Ra)】80以上 【電球形状】ビーム形 【外径(Φ)×全長(mm)】122×142 【色温度(K)】2700 【電圧周波数(Hz)】50/60 【ビーム角(度)】中角 【防塵防水性能】IP44 【動作温度(℃)】-10〜50 【光色】電球色 【RoHS指令】認証 【直下照度(Lx)】2800/1m 【電球の種類】LED

白熱電球 > ビーム電球
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75175694 JBD2700B 1個 ¥10,000 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります