検索条件:
出荷目安翌々日 電球の種類LED

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. ミニボール球 G40形 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ミニボール球 G40形 1個

【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【用途】常夜灯、電飾、サイン用照明などに。【消費電力(W)】1.4【定格電圧(V)】100【口金】E26【定格入力電流(A)】0.016【定格平均寿命(時間)】30000【電球形状】ミニボール球【電球の種類】LED

白熱電球 > ミニボール球
注文コード 品番 内容量 全長(mm)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
59715275 LDG1N-G-G250 1個 61 昼白色相当 26 ¥999 0営業日後以内
59715241 LDG1R-G-G254 1個 61 26 ¥999 0営業日後以内
59715257 LDG1Y-G-G253 1個 61 26 ¥999 0営業日後以内

2. LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) 1個

【電球の種類】LED【材質】真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート【保護等級】IP55

白熱電球 > ボール球
注文コード 品番 内容量 口金定格消費電力(W)光色 販売価格 出荷目安 数量
39261399 LDR1020V10L8-H/16WH2 1個 E26 10 電球色 ¥6,990 1営業日後以内
39261426 LDR1020V10L8-H/16BK2 1個 E26 10 電球色 ¥6,990 1営業日後以内
39261383 LDR1020V10N8-H/16WH2 1個 E26 10 昼光色 ¥6,990 取扱終了
39261417 LDR1020V10N8-H/16BK2 1個 E26 10 昼光色 ¥6,990 取扱終了
39380426 LDR100-200V23L8-H/E39-36BK2 1個 E39 22.5 電球色 ¥19,900 取扱終了

3. LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,890
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球(ビームランプタイプ) 1個

【電球の種類】LED【口金】E26【全長(mm)】129【電源(V)】100【消費電力(W)】11.7【電球(W)】150相当【外径(mm)】120【明るさ(Lm)】1000【演色指数(Ra)】83【標準消費電力料金(円/h)】0.32

白熱電球 > ボール球
注文コード 品番 内容量 光源色トラスコ品番色温度(K) 販売価格 出荷目安 数量
39261295 LDR12NWV4 1個 昼白色相当 125-6806 5000 ¥3,890 1営業日後以内
39261304 LDR12LWV4 1個 電球色相当 125-6805 2700 ¥3,890 1営業日後以内

4. LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 日動工業

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 1台

【特長】固有エネルギー消費効率が130lm/W以上のハイスペックタイプです。 固有エネルギー消費効率が130Lm/W以上のハイスペックタイプです。 電気代が1時間あたり約0.4円、24時間点灯で約8.7円です。【用途】口金E26の照明器具に(密閉型、調光機能付の機器には使えません)【口金】E26【長さ(mm)】140【全長(mm)】140【電源(V)】100/200【定格寿命(時間)】50000【保護等級】IP65【色(本体)】白【外径(mm)】120【電球の種類】LED

白熱電球 > 用途別電球
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番消費電力(W)電源 販売価格 出荷目安 数量
60768968 L14W-E26-W-50K-N 1台 818-6578 (100V/200V)13.8/14.5 100V ¥12,900 1営業日後以内
60768977 L14W-E26-W-30K-N 1台 818-6577 (100V/200V)12.913.2 100V/200V ¥12,900 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります