検索条件:
電球の種類LED

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. ミニボール球 G40形 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ミニボール球 G40形 1個

【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【用途】常夜灯、電飾、サイン用照明などに。 【消費電力(W)】1.4 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格入力電流(A)】0.016 【定格平均寿命(時間)】30000 【電球形状】ミニボール球 【電球の種類】LED

白熱電球 > ミニボール球
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
59715275 LDG1N-G-G250 1個 61 昼白色相当 26 ¥999 0営業日後以内
59715284 LDG1L-G-G251 1個 61 電球色相当 26 ¥999 3営業日後以内
59715223 LDG1CN-G-G255 1個 61 クリア昼白色相当 27 ¥999 3営業日後以内
59715232 LDG1CL-G-G256 1個 61 クリア電球色相当 27 ¥999 3営業日後以内
59715266 LDG1B-G-G252 1個 61 26 ¥999 3営業日後以内

2. LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 日動工業

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 1台

【特長】固有エネルギー消費効率が130lm/W以上のハイスペックタイプです。 固有エネルギー消費効率が130Lm/W以上のハイスペックタイプです。 電気代が1時間あたり約0.4円、24時間点灯で約8.7円です。【用途】口金E26の照明器具に(密閉型、調光機能付の機器には使えません) 【口金】E26 【長さ(mm)】140 【全長(mm)】140 【電源(V)】100/200 【定格寿命(時間)】50000 【保護等級】IP65 【色(本体)】白 【外径(mm)】120 【電球の種類】LED

白熱電球 > 用途別電球
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 消費電力(W) 電源 販売価格 出荷目安 数量
60768968 L14W-E26-W-50K-N 1台 818-6578 (100V/200V)13.8/14.5 100V ¥12,900 1営業日後以内
60768977 L14W-E26-W-30K-N 1台 818-6577 (100V/200V)12.913.2 100V/200V ¥12,900 1営業日後以内

3. AD70 ソケット型 Terasave(テラセイブ)

Terasave(テラセイブ) AD70 ソケット型

【特長】電源内蔵で施工が容易です。 白色で高演色(Ra80)です。 拡散カバーにより、LEDの残像が残りにくく目に優しいです。 透過率にこだわり、水銀灯に近い配光を実現しました。【用途】屋内、屋外の照明にお使い頂けます 【仕様】電源内蔵、HF200(相当W数)、HF250(相当W数)、200W形〜250W形(相当水銀灯(W形)) 【トラスコ品番】819-2857 【材質】本体:アルミニウム、前面部:ポリカーボネート 【長さ(mm)】240 【幅(mm)】90 【全長(mm)】240 【電圧】AC100〜242V(50/60Hz) 【高さ(mm)】240 【タイプ】ソケット型 【電源(V)】AC100V〜254V 【電圧(V)】AC100V〜242V 【消費電力(W)】70 【使用温度範囲】-40〜+60℃ 【定格電圧】AC100V〜AC254V(許容範囲AC90V〜AC279V) 【定格電圧(V)】AC100V〜242V 【口金】E39 【全光束(Lm)】8700 【定格寿命(時間)】ランプ単体 【光源色】昼白色相当 【外径(mm)】90 【明るさ(Lm)】8700 【関連資料】説明書 【演色指数(Ra)】Min.80 【電球の種類】LED

白熱電球 > レフ電球
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60784194 AD70N-S 1台 ¥45,900 取扱終了

4. 充電式LED回転灯 フラットフラッシャー 日動工業

日動工業 充電式LED回転灯 フラットフラッシャー

【特長】充電式の回転灯!点灯パターンは9種類! 屋外でも使えるLED回転灯。 USBケーブル付なのでパソコンからの充電も可能。 【仕様】マグネット付 【付属品】USBケーブル、ACアダプター 【質量(g)】192 【電源(V)】100 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】106×34×112 【光源】LED/赤:6球、黄:6球、青:4球 【バッテリー】リチウムイオン 【寿命】球:40000時間 【バッテリー電圧(V)】3.7 【使用環境温度(℃)】-20〜50 【点灯方式】回転・ストロボ・点滅・遅回転・SOS点滅・全灯:HIGH/LOW、2P点灯(赤)、4P点灯(赤・黄) 【電池寿命】約500回 【充電時間(時間)】2 【バッテリー容量(mAh)】800 【電球の種類】LED 【連続点灯時間(時間)】回転/4.5・ストロボ/17.5・点滅/14.5・遅回転/45.5・SOS点滅/8.5・全灯:HIGH/8.0・全灯:LOW/36.0、2P点灯(赤)/18.0、4P点灯(赤・黄)/9.0

白熱電球 > 用途別電球
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19823589 LEF100-CH-RYB 1個 ¥3,690 取扱終了

5. AD55 ソケット型 Terasave(テラセイブ)

Terasave(テラセイブ) AD55 ソケット型

【特長】電源内蔵で施工が容易です。 白色で高演色(Ra80)です。 拡散カバーにより、LEDの残像が残りにくく目に優しいです。 透過率にこだわり、水銀灯に近い配光を実現しました。【用途】屋内、屋外の照明にお使い頂けます 【仕様】電源内蔵、HF100(相当W数)、HF200(相当W数)、100W形〜200W形(相当水銀灯(W形)) 【トラスコ品番】819-2856 【材質】本体:アルミニウム、前面部:ポリカーボネート 【長さ(mm)】240 【幅(mm)】80 【全長(mm)】240 【電圧】AC100〜242V(50/60Hz) 【高さ(mm)】240 【タイプ】ソケット型 【電源(V)】AC100V〜254V 【電圧(V)】AC100V〜242V 【消費電力(W)】55 【使用温度範囲】-40〜+60℃ 【定格電圧】AC100V〜AC254V(許容範囲AC90V〜AC279V) 【定格電圧(V)】AC100V〜242V 【口金】E39 【全光束(Lm)】7000 【定格寿命(時間)】ランプ単体 【光源色】昼白色相当 【外径(mm)】80 【明るさ(Lm)】7000 【演色指数(Ra)】Min.80 【電球の種類】LED

白熱電球 > レフ電球
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60784185 AD55N-S 1台 ¥36,900 取扱終了

6. デコライト スーパー17 調光非対応 STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコライト スーパー17 調光非対応

【特長】玄関や廊下のダウンライト、リビングや寝室のペンダントライトなど、さまざまな用途にお使いいただける広角と超広角をご用意しました。 【外径(Φmm)】50 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100 【口金】E17 【定格消費電力(W)】5.0 【定格寿命(時間)】40000 【LED】日亜化学 【定格電流(mA)】80 【動作温度(℃)】-10〜50 【演色指数(Ra)】80

白熱電球 > ビーム電球

7. デコライト スーパー26 調光非対応 STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコライト スーパー26 調光非対応

【特長】奥行きの浅い下向きの器具に適した6cmと奥行きの深い埋込式器具などに適した10cmの2サイズ。 【外径(Φmm)】50 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格消費電力(W)】5.0 【定格寿命(時間)】40000 【LED】日亜化学 【定格電流(mA)】80 【動作温度(℃)】-10〜50 【演色指数(Ra)】80

白熱電球 > ビーム電球

8. PARランプ アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ PARランプ

白熱電球 > ビーム電球

9. デコビーム STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコビーム

【特長】防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。【用途】ビームランプの交換用に。センサー付き灯具に対応 【仕様】屋内・屋外用 【質量(g)】290 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格電流(A)】0.12 【定格消費電力(W)】12.5 【定格寿命(時間)】30000 【平均演色評価数(Ra)】80以上 【電球形状】ビーム形 【外径(Φ)×全長(mm)】122×142 【電圧周波数(Hz)】50/60 【防塵防水性能】IP66 【動作温度(℃)】-10〜50 【RoHS指令】認証 【電球の種類】LED

白熱電球 > ビーム電球

10. デコビーム 調光タイプ STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコビーム 調光タイプ

【特長】防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。【用途】ビームランプの交換用に。センサー付き灯具に対応 【仕様】屋内・屋外用 【質量(g)】300 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格電流(A)】0.12 【定格消費電力(W)】12.5 【全光束(Lm)】470 【定格寿命(時間)】30000 【平均演色評価数(Ra)】80以上 【電球形状】ビーム形 【外径(Φ)×全長(mm)】122×142 【色温度(K)】2700 【電圧周波数(Hz)】50/60 【ビーム角(度)】中角 【防塵防水性能】IP44 【動作温度(℃)】-10〜50 【光色】電球色 【RoHS指令】認証 【直下照度(Lx)】2800/1m 【電球の種類】LED

白熱電球 > ビーム電球

戻る ページ: 1 次へ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります