検索条件:
電球の種類LED クリア電球

31件中 1件〜31件

並び替え:

1. 長寿命クリア電球 旭光電機工業

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
旭光電機工業 長寿命クリア電球 1個
レビュー:(2)

【特長】長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。 【口金】E26 【電球の種類】クリア電球 【定格電圧(V)】100 【定格寿命(時間)】2000

白熱電球 > クリア電球
注文コード 品番 内容量 明るさ(W) 外径(Φ)×全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17190312 LC100V40W/55LL 1個 40 55×98 ¥199 0営業日後以内
17190328 LC100V60W/55LL 1個 60 55×98 ¥199 0営業日後以内
17190337 LC100V100W/60LL 1個 100 60×110 ¥259 0営業日後以内

2. 長寿命クリア電球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 長寿命クリア電球 1個
レビュー:(4)

【特長】寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。 【口金】E26 【電球の種類】クリア電球 【定格電圧(V)】100 【色】クリア 【定格寿命(時間)】約2000

白熱電球 > クリア電球
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) 全長(mm) 外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
17064163 L100V38W-C 1個 38 98 55 ¥169 0営業日後以内
17064172 L100V57W-C 1個 57 98 55 ¥169 0営業日後以内
17064188 L100V95W-C 1個 95 110 60 ¥189 0営業日後以内

3. ミニボール球 G40形 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ミニボール球 G40形 1個

【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【用途】常夜灯、電飾、サイン用照明などに。 【消費電力(W)】1.4 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格入力電流(A)】0.016 【定格平均寿命(時間)】30000 【電球形状】ミニボール球 【電球の種類】LED

白熱電球 > ミニボール球
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
59715275 LDG1N-G-G250 1個 61 昼白色相当 26 ¥999 0営業日後以内
59715284 LDG1L-G-G251 1個 61 電球色相当 26 ¥999 3営業日後以内
59715223 LDG1CN-G-G255 1個 61 クリア昼白色相当 27 ¥999 3営業日後以内
59715232 LDG1CL-G-G256 1個 61 クリア電球色相当 27 ¥999 3営業日後以内
59715266 LDG1B-G-G252 1個 61 26 ¥999 3営業日後以内

4. 100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ

販売価格(税別) ¥300
0営業日後以内
エスコ 100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) 1個

【エスコ品番】EA758XK-101 【消費電力(W)】60 【全光束(Lm)】810 【定格寿命(時間)】2000

白熱電球 > クリア電球
注文コード 品番 内容量 口金 電球の種類 電球形状 販売価格 出荷目安 数量
50222768 EA758XK-101 1個 E26 クリア電球 一般電球型 ¥300 0営業日後以内

5. 100V/100W/E26 白熱電球(クリア) エスコ

販売価格(税別) ¥360
3営業日後以内
エスコ 100V/100W/E26 白熱電球(クリア) 1個

【エスコ品番】EA758XK-102 【消費電力(W)】100 【全光束(Lm)】1520 【定格寿命(時間)】2000

白熱電球 > クリア電球
注文コード 品番 内容量 口金 電球の種類 電球形状 販売価格 出荷目安 数量
50222786 EA758XK-102 1個 E26 クリア電球 一般電球型 ¥360 3営業日後以内

6. 長寿命クリア YAZAWA

販売価格(税別) ¥199 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAZAWA 長寿命クリア 1個

【口金】E26 【電球の種類】クリア電球 【色】クリア 【定格寿命(時間)】2000 【外径(Φ)×全長(mm)】109×60 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】60×109×60

白熱電球 > クリア電球

7. 110V/57W [クリアー] ボール電球 エスコ

販売価格(税別) ¥310
2営業日後以内
エスコ 110V/57W [クリアー] ボール電球 1個

【エスコ品番】EA758XR-3 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ボール球

8. LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 日動工業

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 1台

【特長】固有エネルギー消費効率が130lm/W以上のハイスペックタイプです。 固有エネルギー消費効率が130Lm/W以上のハイスペックタイプです。 電気代が1時間あたり約0.4円、24時間点灯で約8.7円です。【用途】口金E26の照明器具に(密閉型、調光機能付の機器には使えません) 【口金】E26 【長さ(mm)】140 【全長(mm)】140 【電源(V)】100/200 【定格寿命(時間)】50000 【保護等級】IP65 【色(本体)】白 【外径(mm)】120 【電球の種類】LED

白熱電球 > 用途別電球

9. AD70 ソケット型 Terasave(テラセイブ)

Terasave(テラセイブ) AD70 ソケット型

【特長】電源内蔵で施工が容易です。 白色で高演色(Ra80)です。 拡散カバーにより、LEDの残像が残りにくく目に優しいです。 透過率にこだわり、水銀灯に近い配光を実現しました。【用途】屋内、屋外の照明にお使い頂けます 【仕様】電源内蔵、HF200(相当W数)、HF250(相当W数)、200W形〜250W形(相当水銀灯(W形)) 【トラスコ品番】819-2857 【材質】本体:アルミニウム、前面部:ポリカーボネート 【長さ(mm)】240 【幅(mm)】90 【全長(mm)】240 【電圧】AC100〜242V(50/60Hz) 【高さ(mm)】240 【タイプ】ソケット型 【電源(V)】AC100V〜254V 【電圧(V)】AC100V〜242V 【消費電力(W)】70 【使用温度範囲】-40〜+60℃ 【定格電圧】AC100V〜AC254V(許容範囲AC90V〜AC279V) 【定格電圧(V)】AC100V〜242V 【口金】E39 【全光束(Lm)】8700 【定格寿命(時間)】ランプ単体 【光源色】昼白色相当 【外径(mm)】90 【明るさ(Lm)】8700 【関連資料】説明書 【演色指数(Ra)】Min.80 【電球の種類】LED

白熱電球 > レフ電球

10. 充電式LED回転灯 フラットフラッシャー 日動工業

日動工業 充電式LED回転灯 フラットフラッシャー

【特長】充電式の回転灯!点灯パターンは9種類! 屋外でも使えるLED回転灯。 USBケーブル付なのでパソコンからの充電も可能。 【仕様】マグネット付 【付属品】USBケーブル、ACアダプター 【質量(g)】192 【電源(V)】100 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】106×34×112 【光源】LED/赤:6球、黄:6球、青:4球 【バッテリー】リチウムイオン 【寿命】球:40000時間 【バッテリー電圧(V)】3.7 【使用環境温度(℃)】-20〜50 【点灯方式】回転・ストロボ・点滅・遅回転・SOS点滅・全灯:HIGH/LOW、2P点灯(赤)、4P点灯(赤・黄) 【電池寿命】約500回 【充電時間(時間)】2 【バッテリー容量(mAh)】800 【電球の種類】LED 【連続点灯時間(時間)】回転/4.5・ストロボ/17.5・点滅/14.5・遅回転/45.5・SOS点滅/8.5・全灯:HIGH/8.0・全灯:LOW/36.0、2P点灯(赤)/18.0、4P点灯(赤・黄)/9.0

白熱電球 > 用途別電球

11. AD55 ソケット型 Terasave(テラセイブ)

Terasave(テラセイブ) AD55 ソケット型

【特長】電源内蔵で施工が容易です。 白色で高演色(Ra80)です。 拡散カバーにより、LEDの残像が残りにくく目に優しいです。 透過率にこだわり、水銀灯に近い配光を実現しました。【用途】屋内、屋外の照明にお使い頂けます 【仕様】電源内蔵、HF100(相当W数)、HF200(相当W数)、100W形〜200W形(相当水銀灯(W形)) 【トラスコ品番】819-2856 【材質】本体:アルミニウム、前面部:ポリカーボネート 【長さ(mm)】240 【幅(mm)】80 【全長(mm)】240 【電圧】AC100〜242V(50/60Hz) 【高さ(mm)】240 【タイプ】ソケット型 【電源(V)】AC100V〜254V 【電圧(V)】AC100V〜242V 【消費電力(W)】55 【使用温度範囲】-40〜+60℃ 【定格電圧】AC100V〜AC254V(許容範囲AC90V〜AC279V) 【定格電圧(V)】AC100V〜242V 【口金】E39 【全光束(Lm)】7000 【定格寿命(時間)】ランプ単体 【光源色】昼白色相当 【外径(mm)】80 【明るさ(Lm)】7000 【演色指数(Ra)】Min.80 【電球の種類】LED

白熱電球 > レフ電球

12. デコライト スーパー17 調光非対応 STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコライト スーパー17 調光非対応

【特長】玄関や廊下のダウンライト、リビングや寝室のペンダントライトなど、さまざまな用途にお使いいただける広角と超広角をご用意しました。 【外径(Φmm)】50 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100 【口金】E17 【定格消費電力(W)】5.0 【定格寿命(時間)】40000 【LED】日亜化学 【定格電流(mA)】80 【動作温度(℃)】-10〜50 【演色指数(Ra)】80

白熱電球 > ビーム電球

13. デコライト スーパー26 調光非対応 STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコライト スーパー26 調光非対応

【特長】奥行きの浅い下向きの器具に適した6cmと奥行きの深い埋込式器具などに適した10cmの2サイズ。 【外径(Φmm)】50 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格消費電力(W)】5.0 【定格寿命(時間)】40000 【LED】日亜化学 【定格電流(mA)】80 【動作温度(℃)】-10〜50 【演色指数(Ra)】80

白熱電球 > ビーム電球

14. PARランプ アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ PARランプ

白熱電球 > ビーム電球

15. デコビーム STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコビーム

【特長】防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。【用途】ビームランプの交換用に。センサー付き灯具に対応 【仕様】屋内・屋外用 【質量(g)】290 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格電流(A)】0.12 【定格消費電力(W)】12.5 【定格寿命(時間)】30000 【平均演色評価数(Ra)】80以上 【電球形状】ビーム形 【外径(Φ)×全長(mm)】122×142 【電圧周波数(Hz)】50/60 【防塵防水性能】IP66 【動作温度(℃)】-10〜50 【RoHS指令】認証 【電球の種類】LED

白熱電球 > ビーム電球

16. デコビーム 調光タイプ STE(エス・ティー・イー)

STE(エス・ティー・イー) デコビーム 調光タイプ

【特長】防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。【用途】ビームランプの交換用に。センサー付き灯具に対応 【仕様】屋内・屋外用 【質量(g)】300 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【定格電流(A)】0.12 【定格消費電力(W)】12.5 【全光束(Lm)】470 【定格寿命(時間)】30000 【平均演色評価数(Ra)】80以上 【電球形状】ビーム形 【外径(Φ)×全長(mm)】122×142 【色温度(K)】2700 【電圧周波数(Hz)】50/60 【ビーム角(度)】中角 【防塵防水性能】IP44 【動作温度(℃)】-10〜50 【光色】電球色 【RoHS指令】認証 【直下照度(Lx)】2800/1m 【電球の種類】LED

白熱電球 > ビーム電球

17. クリア電球 三菱電機

三菱電機 クリア電球

【特長】透明ガラスのままの電球です。キラキラした光が楽しめます。【用途】ペンダント、シャンデリアなどの屋内照明に適しています。 【口金】E26 【種類】白熱電球 【定格平均寿命(時間)】1000 【ガラス仕上】透明 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > クリア電球

18. クリアランプ 日立製作所

日立製作所 クリアランプ

【電球の種類】クリアランプ

白熱電球 > クリア電球

19. 110V/60W [クリアー] ボール電球 エスコ

エスコ 110V/60W [クリアー] ボール電球

【エスコ品番】EA758XR-23 【電球形状】ボール電球 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ボール球

20. 110V/5W [クリアー] 小丸電球 エスコ

エスコ 110V/5W [クリアー] 小丸電球

【エスコ品番】EA758XJ-11 【電球形状】小丸電球 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ナツメ・小丸球

21. 110V/40W [クリアー] ボール電球 エスコ

エスコ 110V/40W [クリアー] ボール電球

【電球形状】ボール電球 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ボール球

22. 110V/36W [クリアー] ミニ電球 エスコ

エスコ 110V/36W [クリアー] ミニ電球

【エスコ品番】EA758XJ-2 【電球形状】ミニ電球 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ミニボール球

23. 110V/25W [クリアー] ミニ電球 エスコ

エスコ 110V/25W [クリアー] ミニ電球

【エスコ品番】EA758XJ-1 【電球形状】ミニ電球 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ミニボール球

24. 110V/25W [クリアー] ボール電球 エスコ

エスコ 110V/25W [クリアー] ボール電球

【電球形状】ボール電球 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ボール球

25. 110V/10W [クリアー] 小丸電球 エスコ

エスコ 110V/10W [クリアー] 小丸電球

【エスコ品番】EA758XJ-12 【電球形状】小丸電球 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ナツメ・小丸球

26. 110V/100W[クリアー] ボール電球 エスコ

エスコ 110V/100W[クリアー] ボール電球

【エスコ品番】EA758XR-24 【電球形状】ボール電球 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > クリア電球

27. 110V/100W クリアー電球 エスコ

エスコ 110V/100W クリアー電球

【エスコ品番】EA758XD-100 【電球の種類】クリアー電球

白熱電球 > クリア電球

28. 110V/ 60W クリアー電球 エスコ

エスコ 110V/ 60W クリアー電球

【エスコ品番】EA758XD-60 【電球の種類】クリアー電球

白熱電球 > クリア電球

29. 110V/ 40W クリアー電球 エスコ

エスコ 110V/ 40W クリアー電球

【エスコ品番】EA758XD-40 【電球の種類】クリアー電球

白熱電球 > クリア電球

30. 一般照明電球<クリアタイプ> 日立アプライアンス(日立ライティング)

日立アプライアンス(日立ライティング) 一般照明電球<クリアタイプ>
レビュー:(1)

【特長】明るさは従来とまったく変わらない電球ができました。 10%省電力設計タイプ【用途】商店、一般住宅 【種類】一般電球 【全長(mm)】110 【口金】E26 【外径(Φmm)】60 【定格平均寿命(時間)】1000 【ガラス仕上】クリア 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > クリア電球

31. クリア電球 パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) クリア電球

【口金】E26 【種類】クリア電球 【定格寿命(時間)】1000 【ガラス仕上】クリア 【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > クリア電球

戻る ページ: 1 次へ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります