検索条件:
出荷目安翌々日 電球の種類LED クリア電球

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. 長寿命クリア電球 旭光電機工業

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
旭光電機工業 長寿命クリア電球 1個
レビュー:(4)

【特長】長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。【口金】E26【電球の種類】クリア電球【定格電圧(V)】100【定格寿命(時間)】2000

白熱電球 > クリア電球
注文コード 品番 内容量 明るさ(W)外径(Φ)×全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17190312 LC100V40W/55LL 1個 4055×98 ¥199 0営業日後以内
17190328 LC100V60W/55LL 1個 6055×98 ¥199 0営業日後以内
17190337 LC100V100W/60LL 1個 10060×110 ¥259 0営業日後以内

2. 長寿命クリア電球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別)   ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 長寿命クリア電球 1個
レビュー:(4)

【特長】寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。【口金】E26【電球の種類】クリア電球【定格電圧(V)】100【色】クリア【定格寿命(時間)】約2000

白熱電球 > クリア電球
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W)全長(mm)外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
17064163 L100V38W-C 1個 389855 ¥169 0営業日後以内
17064172 L100V57W-C 1個 579855  ¥139 0営業日後以内
17064188 L100V95W-C 1個 9511060 ¥189 0営業日後以内

3. 100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ

販売価格(税別) ¥300
0営業日後以内
エスコ 100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) 1個

【エスコ品番】EA758XK-101【消費電力(W)】60【全光束(Lm)】810【定格寿命(時間)】2000

白熱電球 > クリア電球
注文コード 品番 内容量 口金電球の種類電球形状 販売価格 出荷目安 数量
50222768 EA758XK-101 1個 E26クリア電球一般電球型 ¥300 0営業日後以内

4. ミニボール球 G40形 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ミニボール球 G40形 1個

【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【用途】常夜灯、電飾、サイン用照明などに。【消費電力(W)】1.4【定格電圧(V)】100【口金】E26【定格入力電流(A)】0.016【定格平均寿命(時間)】30000【電球形状】ミニボール球【電球の種類】LED

白熱電球 > ミニボール球
注文コード 品番 内容量 全長(mm)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
59715275 LDG1N-G-G250 1個 61昼白色相当26 ¥999 0営業日後以内
59715241 LDG1R-G-G254 1個 6126 ¥999 0営業日後以内
59715257 LDG1Y-G-G253 1個 6126 ¥999 0営業日後以内

5. LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,890
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球(ビームランプタイプ) 1個

【電球の種類】LED【口金】E26【全長(mm)】129【電源(V)】100【消費電力(W)】11.7【電球(W)】150相当【外径(mm)】120【明るさ(Lm)】1000【演色指数(Ra)】83【標準消費電力料金(円/h)】0.32

白熱電球 > ボール球
注文コード 品番 内容量 光源色トラスコ品番色温度(K) 販売価格 出荷目安 数量
39261295 LDR12NWV4 1個 昼白色相当125-68065000 ¥3,890 1営業日後以内
39261304 LDR12LWV4 1個 電球色相当125-68052700 ¥3,890 1営業日後以内

6. 長寿命クリア ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション 長寿命クリア 1個

【口金】E26【電球の種類】クリア電球【色】クリア【定格寿命(時間)】2000【外径(Φ)×全長(mm)】109×60【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】60×109×60

白熱電球 > クリア電球

7. LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) 1個

【電球の種類】LED【材質】真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート【保護等級】IP55

白熱電球 > ボール球

8. LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 日動工業

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 1台

【特長】固有エネルギー消費効率が130lm/W以上のハイスペックタイプです。 固有エネルギー消費効率が130Lm/W以上のハイスペックタイプです。 電気代が1時間あたり約0.4円、24時間点灯で約8.7円です。【用途】口金E26の照明器具に(密閉型、調光機能付の機器には使えません)【口金】E26【長さ(mm)】140【全長(mm)】140【電源(V)】100/200【定格寿命(時間)】50000【保護等級】IP65【色(本体)】白【外径(mm)】120【電球の種類】LED

白熱電球 > 用途別電球

9. 100V/100W/E26 白熱電球(クリア) エスコ

販売価格(税別) ¥360
0営業日後以内
エスコ 100V/100W/E26 白熱電球(クリア) 1個

【エスコ品番】EA758XK-102【消費電力(W)】100【全光束(Lm)】1520【定格寿命(時間)】2000

白熱電球 > クリア電球

10. 110V/57W [クリアー] ボール電球 エスコ

エスコ 110V/57W [クリアー] ボール電球

【エスコ品番】EA758XR-3【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ボール球

11. クリアランプ 日立製作所

日立製作所 クリアランプ

【電球の種類】クリアランプ

白熱電球 > クリア電球

12. 110V/40W [クリアー] ボール電球 エスコ

エスコ 110V/40W [クリアー] ボール電球

【電球形状】ボール電球【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ボール球

13. 110V/36W [クリアー] ミニ電球 エスコ

エスコ 110V/36W [クリアー] ミニ電球

【エスコ品番】EA758XJ-2【電球形状】ミニ電球【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ミニボール球

14. 110V/25W [クリアー] ボール電球 エスコ

エスコ 110V/25W [クリアー] ボール電球

【電球形状】ボール電球【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > ボール球

15. 110V/100W クリアー電球 エスコ

エスコ 110V/100W クリアー電球

【エスコ品番】EA758XD-100【電球の種類】クリアー電球

白熱電球 > クリア電球

16. 110V/ 60W クリアー電球 エスコ

エスコ 110V/ 60W クリアー電球

【エスコ品番】EA758XD-60【電球の種類】クリアー電球

白熱電球 > クリア電球

17. 110V/ 40W クリアー電球 エスコ

エスコ 110V/ 40W クリアー電球

【エスコ品番】EA758XD-40【電球の種類】クリアー電球

白熱電球 > クリア電球

18. 一般照明電球<クリアタイプ> 日立アプライアンス(日立ライティング)

日立アプライアンス(日立ライティング) 一般照明電球<クリアタイプ>
レビュー:(1)

【特長】明るさは従来とまったく変わらない電球ができました。 10%省電力設計タイプ【用途】商店、一般住宅【種類】一般電球【全長(mm)】110【口金】E26【外径(Φmm)】60【定格平均寿命(時間)】1000【ガラス仕上】クリア【電球の種類】クリア電球

白熱電球 > クリア電球

戻る ページ: 1 次へ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります