検索条件:
出荷目安翌々日 電球の種類LED 光色昼白色

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,890
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球(ビームランプタイプ) 1個

【電球の種類】LED【口金】E26【全長(mm)】129【電源(V)】100【消費電力(W)】11.7【電球(W)】150相当【外径(mm)】120【明るさ(Lm)】1000【演色指数(Ra)】83【標準消費電力料金(円/h)】0.32

白熱電球 > ボール球
注文コード 品番 内容量 光源色トラスコ品番色温度(K) 販売価格 出荷目安 数量
39261295 LDR12NWV4 1個 昼白色相当125-68065000 ¥3,890 1営業日後以内

2. LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 日動工業

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 1台

【特長】固有エネルギー消費効率が130lm/W以上のハイスペックタイプです。 固有エネルギー消費効率が130Lm/W以上のハイスペックタイプです。 電気代が1時間あたり約0.4円、24時間点灯で約8.7円です。【用途】口金E26の照明器具に(密閉型、調光機能付の機器には使えません)【口金】E26【長さ(mm)】140【全長(mm)】140【電源(V)】100/200【定格寿命(時間)】50000【保護等級】IP65【色(本体)】白【外径(mm)】120【電球の種類】LED

白熱電球 > 用途別電球
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番消費電力(W)電源 販売価格 出荷目安 数量
60768968 L14W-E26-W-50K-N 1台 818-6578(100V/200V)13.8/14.5100V ¥12,900 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります