20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。 仕様フェライトマグネット脱着式 消費電力(W)5 定格電力(W)5W 定格電圧(V)12 口金BA15S ガラス球形式G18 電球形状ガラス球G18
1個
369 税込406
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球12V6W
各製品にあわせて、サイズをラインアップしています。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。 消費電力(W)6 定格電力(W)6W 定格電圧(V)12 口金BA9S ガラス球形式G14 電球形状ガラス球G14
1個
369 税込406
当日出荷

口金E10 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-29 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

旭光電機工業パイロットランプ
全長(mm)34 口金E12 仕上クリア 径(mm)13
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
218 税込240
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-21B 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)2
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金BA9S 電球の種類白熱電球 電球形状小パネル球 定格消費電力(W)1.3 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
227 税込250
当日出荷

口金BA9S(9Sピンベース) 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-11A 寸法(mm)Φ12×23 消費電力(W)1
1袋(10個)
2,170 税込2,387
欠品中

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金BA9S 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)6 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)25 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)14
1個
246 税込271
当日出荷

旭光電機工業パイロットランプG11
RoHS
全長(mm)23 ガラス球:クリヤ- 口金S-9-1 ガラス球径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-42 寸法(mm)Φ10×28
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

全長(mm)44 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GY6.35 外径(mm)11
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

旭光電機工業パイロットランプ
全長(mm)28 口金S-9-1 径(mm)10
1個
199 税込219
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭光電機工業回転灯ランプ
RoHS
全長(mm)23 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)12 口金BA9S ガラス球径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

旭光電機工業パイロットランプ
形状T10 口金BA9S 定格電流(A)0.11
1個
199 税込219
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭光電機工業ハロゲンランプ12V
RoHS
全長(mm)44 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)12 口金GY6.35 ガラス球径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電球』には他にこんなカテゴリがあります