検索条件:

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. 飛散防止形蛍光ランプ NECライティング

販売価格(税別) ¥12,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NECライティング 飛散防止形蛍光ランプ 1箱(25本)
レビュー:(8)

【特長】ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる蛍光ランプです。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。 【種類】直管蛍光灯 【管長(mm)】1198 【定格平均寿命(時間)】12000 【電球の種類】蛍光ランプ

飛散防止形蛍光灯
注文コード 品番 内容量 種別 点灯形 販売価格 出荷目安 数量
35014384 FHF32EX-N-HG.Pボウヒ 1箱(25本) Hf32形 昼白色 ラピッドスタート形 ¥19,900 1営業日後以内

2. 飛散防止形蛍光ランプ Hf32形 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
三菱電機 飛散防止形蛍光ランプ Hf32形 1本
レビュー:(4)

【特長】ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜を採用。 万が一、物があたってランプが破損したり、ランプが器具から外れ落下したりした場合もガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめます。【用途】文教施設(学校、幼稚園)、遊戯場、食品工場、精密機械製造工場、鉄道関係(車両、プラットホーム)、地下街、店舗、電子計算機室 【質量(g)】180 【種類】Hf蛍光ランプ 【管径(Φmm)】25.5 【全光束(Lm)】3260/4580 【定格寿命(時間)】12000 【ランプ電流(A)】0.255/0.425 【平均演色評価数(Ra)】84 【管長(mm)】1198 【色温度(K)】5000

飛散防止形蛍光灯
注文コード 品番 内容量 種別 電球の種類 口金 販売価格 出荷目安 数量
75879815 FHF32EX-N・P-H 1本 Hf32W形 蛍光ランプ G13 ¥1,290 0営業日後以内

3. 紫外放射吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,290
4営業日後以内
三菱電機 紫外放射吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ 1本

飛散防止形蛍光灯
注文コード 品番 内容量 種別 電球の種類 販売価格 出荷目安 数量
50957707 FHF32EXNPNUH 1本 32W形 蛍光ランプ ¥1,290 4営業日後以内

4. あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ Hf32W形 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥31,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ Hf32W形 1箱(25本)ほか

【管径(Φmm)】25.5 【全光束(Lm)】3300(高出力4510) 【管長(mm)】1198 【定格平均寿命(時間)】12000

飛散防止形蛍光灯
注文コード 品番 内容量 種別 電球の種類 点灯形 販売価格 出荷目安 数量
75418174 FHF32EX-N-J P-NU 1箱(25本) 32W形 蛍光ランプ 高周波点灯専用形 ¥31,900 3営業日後以内
75090382 FHF32EX-N-J P-NU 1箱(25本入) 32W形 蛍光ランプ 高周波点灯専用形 ¥1,245 取扱終了

5. 純黄色蛍光ランプ(半導体工業用) NECライティング

販売価格(税別) ¥89,900
1営業日後以内
NECライティング 純黄色蛍光ランプ(半導体工業用) 1箱(25本)

【特長】半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。【用途】半導体用 【種別】32W形 【色】純黄色 【種類】直管蛍光灯 【点灯形】Hf器具専用 【定格ランプ電力(W)】32 【電流(A)】0.255(高出力時:0.425) 【管径(Φmm)】25.5 【管長(mm)】1198 【電球の種類】蛍光ランプ

飛散防止形蛍光灯
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02443533 FHF32Y-F/LSI 1箱(25本) ¥89,900 1営業日後以内

6. 飛散防止膜付蛍光灯 半導体工場用・ラピッドスタート形 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥45,900
パナソニック(Panasonic) 飛散防止膜付蛍光灯 半導体工場用・ラピッドスタート形 1箱(25本)

【特長】ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。 バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。 万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。 半導体工場におすすめします。【用途】半導体用 【種別】32W形 【色】純黄色 【種類】直管蛍光灯 【電流(A)】0.435 【管径(Φmm)】32.5 【口金】G13 【点灯形】ラピッドスタート形 【定格ランプ電力(W)】32 【管長(mm)】830 【全光束(Lm)】1130 【定格平均寿命(時間)】10000 【電球の種類】蛍光灯

飛散防止形蛍光灯

7. あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ 32W形 日立アプライアンス(日立ライティング)

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立アプライアンス(日立ライティング) あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ 32W形 1箱(25本)ほか

【管径(Φmm)】32.5 【全光束(Lm)】2330 【管長(mm)】830 【定格平均寿命(時間)】12000

飛散防止形蛍光灯

8. あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ 日立アプライアンス(日立ライティング)

日立アプライアンス(日立ライティング) あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ

【特長】耐熱性合成樹脂被膜(ポリエステルチューブ)でガラス管を被覆しているので、外的衝撃などで万一ランプが破損しても、ガラス破片や蛍光体などの飛散が少なく、危険防止になります。 虫が最も強く感じる波長360nm付近の光もカット、被膜のないランプに比べ虫の集まりが少なくなります。(当社比) 紫外線吸収剤入りの被膜なので、色あせの原因である波長400nm以下の紫外線をほとんどカットし展示品の退色を少なくします。 明るさは、被膜のないランプの97%です。【用途】デパート、スーパー、衣料品店、レストラン、食品工場、駅、空港(色あせや虫の飛来に気遣う場所)。 【口金】G13 【定格寿命(時間)】12000 【管長(mm)】1198 【光源色】ハイルミックスN色 【電球の種類】蛍光ランプ

飛散防止形蛍光灯

9. 飛散防止膜付蛍光灯 パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) 飛散防止膜付蛍光灯

【特長】Hf蛍光灯は Hf 表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形やラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 器具(安定器)により出力を変えて32形はランプ電力Wまたは45W、使用することが可能です。 バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。 半導体工場(純黄色)などにおすすめします。【用途】半導体用 【種別】32W形 【色】純黄色 【種類】直管蛍光灯 【点灯形】Hf器具専用 【定格ランプ電力(W)】32(高出力時:45) 【電流(A)】0.255(高出力時:0.425) 【管径(Φmm)】25.5 【口金】G13 【管長(mm)】1198 【全光束(Lm)】1720(高出力時:2300) 【定格平均寿命(時間)】10000 【電球の種類】蛍光灯

飛散防止形蛍光灯

10. 紫外線輔車吸収膜付飛散防止蛍光ランプ 三菱電機

三菱電機 紫外線輔車吸収膜付飛散防止蛍光ランプ

【特長】飛散防止と褪色軽減及び虫の飛来が少なくなる効果の機能をもったランプです。 虫が寄りつきやすい波長(360nm付近)の紫外放射をほとんどカットし、既存の被膜のないランプより虫が寄りつきにくい効果があります。 色あせの原因になりやすい短波長(400nm以下)の紫外放射をほとんどカットし、退色を少なくします。 ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜を採用。 万が一、物があたってランプが破損したり、ランプが器具から外れ落下したりした場合もガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめます。【用途】食品工場・包装工場・医薬品工場等、レストラン・コンビニエンスストア・食品及び衣料店等 【全長(mm)】1198 【口金】G13 【定格寿命(時間)】12000 【電球の種類】蛍光ランプ

飛散防止形蛍光灯

戻る ページ: 1 次へ