キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

検索条件:

229件中 1件〜40件

並び替え:

1. 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE-N ネジ式 1個
レビュー:(4)

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】なし 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07543121 TE-40JN2.5 1個 40 39.2 43.5 ¥499 0営業日後以内
07543137 TE-40JN3 1個 40 39.2 43.5 ¥499 0営業日後以内
07543146 TE-40JN8 1個 40 39.2 43.5 ¥499 0営業日後以内
07543155 TE-40JN10 1個 40 39.2 43.5 ¥499 0営業日後以内
07543225 TE-50N3 1個 50 58.8 57.5 ¥659 0営業日後以内

2. 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】回転ストッパ付 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07543164 TE-40JN2.5S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 0営業日後以内
07543173 TE-40JN3S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 5営業日後以内
07543182 TE-40JN8S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 0営業日後以内
07543191 TE-40JN10S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 0営業日後以内
07543277 TE-50N3S 1個 50 58.8 57.5 ¥769 0営業日後以内

3. ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥77 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オーエッチ工業 ベステックスゴム車輪 1個

【特長】一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。 【材質】ゴム 【特性】衝撃吸収

キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 車輪幅W(mm) 許容荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
75390253 25R-40 1個 40 17 20 ¥77 0営業日後以内
75390262 25R-50 1個 50 21 30 ¥149 4営業日後以内
75390271 25R-65 1個 65 27 50 ¥279 4営業日後以内
75390287 25R-75 1個 75 27 60 ¥349 1営業日後以内
75390296 20R-65 1個 65 21 35 ¥239 1営業日後以内

4. 緩衝キャスター5 ネジ込み式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,856 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 ネジ込み式 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。2010年度グッドデザイン賞、2012年度iFデザイン賞を受賞しました。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 【軸径(Φmm)】6 【形状】自在車 【リム幅(mm)】25 【ねじピッチ(mm)】1.75 【ねじ径×長さ(mm)】M12×35 【軸長L(mm)】35 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】34 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】ねじ込み式緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89689196 SAJ-TS6-SJ-50R 1個 50 29 77〜89 ¥1,856 0営業日後以内
89689205 SAJ-TS6-SJ-75R 1個 75 39 102〜114 ¥1,990 0営業日後以内
89689171 SAJ-TS6-SJ-100R 1個 100 49 127〜139 ¥1,990 1営業日後以内
89689293 SUSAJ-TS6-SJ-50R 1個 50 29 77〜89 ¥3,490 1営業日後以内
89689302 SUSAJ-TS6-SJ-75R 1個 75 39 102〜114 ¥3,590 1営業日後以内

5. 緩衝キャスター5 プレート式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 プレート式 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。2010年度グッドデザイン賞、2012年度iFデザイン賞を受賞しました。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 【仕様】自在式 【軸径(Φmm)】6 【形状】自在車 【材質(本体)】スチール/U三価クロメート 【リム幅(mm)】25 【取付座(mm)】70×43 【取付ピッチ(mm)】56×28 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】34 【特性】静音、衝撃吸収 【取付穴径(mm)】6.3 【キャスタータイプ】プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89689092 SAJ-TS6-50R 1個 50 29 75〜87 ¥1,990 0営業日後以内
89689101 SAJ-TS6-75R 1個 75 39 100〜112 ¥1,990 0営業日後以内
89689074 SAJ-TS6-100R 1個 100 49 125〜137 ¥1,990 0営業日後以内
89689117 SAJ-TS6-75U 1個 75 49 100〜112 ¥2,290 0営業日後以内
89689083 SAJ-TS6-100U 1個 100 58 125〜137 ¥2,390 1営業日後以内

6. 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

販売価格(税別)   ¥519 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE (プレート取付) 1個

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】なし 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

7. 双輪キャスター MYタイプ(ボルト取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥759
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター MYタイプ(ボルト取付) 1個

【特長】ナチュラルカラーデザインキャスター "クリーニング機能搭載品" 髪の毛や埃などが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテが可能 車輪種:ウレタン車 クッション性があり、走行音や床面のキズを軽減するのに適しております。 下六角機能 キャスター裏側の六角部を工具で締め上げる事により、スピーディーな取り付けが可能 キャップの着せ替え 取付部:プレート種 プレート/80×40、150×40 取付部:ロングボルトタイプ(パイプゴムタイプ) 取付部:ソケットタイプ 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】64 【車輪幅W(mm)】53 【ロック】なし 【許容荷重(daN)】40 【旋回半径A(mm)】48 【偏芯C(mm)】19 【軸長L(mm)】15 【平径(mm)】17 【材質(本体)】ナイロン 【材質(キャップ)】ステンレス/ナイロン 【材質(車輪)】内側/ナイロン、外側/ウレタン 【特性】静音、衝撃吸収 【車輪タイプ】双輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

8. スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥17,900
出荷目安:16日
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 1個

【特長】スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。【用途】手押・牽引兼用 【材質】普及型プレス製ジエンゴム車輪(コマーシャルベアリング入) 【形状】自在車S 【許容荷重(kg)】145 【金具】プレス製自在金具 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】100×100 【偏心E(mm)】50 【ロック】回転ストッパー付 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H1(mm)】200 【取付穴径d2(mm)】11 【取付座T1×T2(mm)】126×126 【最大縮み高さH2(mm)】182 【最大クッション量S(mm)】18 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. スプリングキャスター 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥12,900
出荷目安:11日
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) スプリングキャスター 固定車 1個

【特長】スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。【用途】手押・牽引兼用 【材質】普及型プレス製ジエンゴム車輪(コマーシャルベアリング入) 【形状】固定車 【許容荷重(kg)】145 【金具】プレス製固定金具 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】160×95 【偏心E(mm)】50 【ロック】なし 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H1(mm)】200 【取付穴径d2(mm)】11 【取付座T1×T2(mm)】160×95 【最大縮み高さH2(mm)】182 【最大クッション量S(mm)】18 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

10. スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥16,800
出荷目安:15日
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) スプリングキャスター 自在車 1個

【特長】スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。【用途】手押・牽引兼用 【材質】普及型プレス製ジエンゴム車輪(コマーシャルベアリング入) 【形状】自在車 【許容荷重(kg)】145 【金具】プレス製自在金具 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】100×100 【偏心E(mm)】50 【ロック】なし 【車輪径D(Φmm)】150 【取付高H1(mm)】200 【取付穴径d2(mm)】11 【取付座T1×T2(mm)】126×126 【最大縮み高さH2(mm)】182 【最大クッション量S(mm)】18 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

11. 緩衝キャスター 自在ネジ込み 150径 ポリウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在ネジ込み 150径 ポリウレタン車輪 1個

【軸径(Φmm)】8 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ポリウレタン 【取付高(mm)】196〜176 【リム幅(mm)】35 【ねじピッチ(mm)】P2.0 【ねじ径×長さ(mm)】M16X40 【許容荷重(N)】490 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】40 【特性】衝撃吸収 【偏心(mm)】50〜66 【キャスタータイプ】ねじ込み式緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

12. 緩衝キャスター 自在 100径 ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥5,590
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在 100径 ゴム車輪 1個

【トラスコ品番】112-9371 【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】ゴム(SBR) 【取付高(mm)】153〜145 【リム幅(mm)】35 【取付座(mm)】95×95 【取付ピッチ(mm)】71×71 【許容荷重(N)】980 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11 【偏心(mm)】28.5〜35 【キャスタータイプ】プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. 緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,590
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪 1個

【トラスコ品番】112-9413 【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】ゴム(SBR) 【取付高(mm)】153〜145 【リム幅(mm)】35 【取付座(mm)】104×80 【取付ピッチ(mm)】80×45 【許容荷重(N)】980 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11 【偏心(mm)】28.5〜35 【キャスタータイプ】プレート式固定車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

14. 双輪キャスター MYタイプ(ボルト取付 ストッパー付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥859 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター MYタイプ(ボルト取付 ストッパー付) 1個

【特長】クッション性があり、走行音や床面のキズを軽減するのに適しております。(ウレタン車輪) キャスター裏側の六角部を工具で締め上げる事により、スピーディーな取り付けが可能 キャップ色が豊富にラインナップ 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】64 【車輪幅W(mm)】53 【ロック】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】40 【旋回半径A(mm)】54 【偏芯C(mm)】19 【軸長L(mm)】15 【平径(mm)】17 【材質(本体)】ナイロン 【材質(キャップ)】ステンレス/ナイロン 【材質(車輪)】内側/ナイロン、外側/ウレタン 【特性】静音、衝撃吸収 【車輪タイプ】双輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

15. 双輪キャスター MYタイプ (プレート取付 ストッパー付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥859
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター MYタイプ (プレート取付 ストッパー付) 1個
レビュー:(1)

【特長】車輪種:ウレタン車 クッション性があり、走行音や床面のキズを軽減するのに適しております。 下六角機能 キャスター裏側の六角部を工具で締め上げる事により、スピーディーな取り付けが可能 キャップの着せ替え 取付部:プレート種 プレート/80×40、150×40 取付部:ロングボルトタイプ(パイプゴムタイプ) 取付部:ソケットタイプ 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】70.5 【車輪幅W(mm)】53 【取付穴径P(Φmm)】6 【ロック】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】40 【旋回半径A(mm)】54 【取付内径(Φmm)】26×26 【偏芯C(mm)】19 【外径(Φmm)】(プレート)38×38 【材質(本体)】ナイロン 【材質(キャップ)】ステンレス/ナイロン 【材質(車輪)】内側/ナイロン、外側/ウレタン 【特性】静音、衝撃吸収 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. 双輪キャスター MYタイプ(プレート取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥759 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター MYタイプ(プレート取付) 1個
レビュー:(2)

【特長】ナチュラルカラーデザインキャスター 髪の毛や埃などが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテが可能 クッション性があり、走行音や床面のキズを軽減するのに適しております。 キャスター裏側の六角部を工具で締め上げる事により、スピーディーな取り付けが可能 キャップの着せ替え 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】70.5 【車輪幅W(mm)】53 【取付穴径P(Φmm)】6 【ロック】なし 【許容荷重(daN)】40 【旋回半径A(mm)】48 【取付内径(Φmm)】26×26 【偏芯C(mm)】19 【外径(Φmm)】(プレート)38×38 【材質(本体)】ナイロン 【材質(キャップ)】ステンレス/ナイロン 【材質(車輪)】内側/ナイロン、外側/ウレタン 【特性】静音、衝撃吸収 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. 【ワケあり】双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

販売価格(税別)   ¥592
0営業日後以内
東海キャスター 【ワケあり】双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 1個

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダ 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【形状】自在車S 【許容荷重(kg)】60 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【寸法a(mm)】8 【寸法C1(mm)】42 【取付高H(mm)】57.5 【寸法W1(mm)】21 【寸法W2(mm)】14 【許容荷重(N)】588 【車輪幅W(mm)】49 【偏芯C(mm)】17 【許容荷重(daN)】58.8 【ロック】回転ストッパ付 【車輪径D(Φmm)】50 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【寸法Nb(mm)】17 【ねじ寸法Nd(mm)】M12×1.75 【軸長Nl(mm)】14 【寸法Nt(mm)】6 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

18. 中荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 ヨドノ

販売価格(税別) ¥18,900
出荷目安:8日
ヨドノ 中荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 1個

【特長】コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 【材質】車輪:ゴム、ホイル:スチール、金具:スチール 【荷重種別】中荷重 【取付高(mm)】194 【取付座(mm)】120×120 【取付穴径P(mm)】11.5 【取付ピッチ(mm)】90×90 80×80 【許容荷重(N)】1960 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. 中荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 ヨドノ

販売価格(税別) ¥17,900
出荷目安:8日
ヨドノ 中荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 1個

【特長】コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 【材質】車輪:ゴム、ホイル:スチール、金具:スチール 【荷重種別】中荷重 【取付高(mm)】194 【取付座(mm)】130×86 【取付穴径P(mm)】11 【取付ピッチ(mm)】100×56 【許容荷重(N)】1960 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

20. 重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 ヨドノ

販売価格(税別) ¥17,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 1個

【特長】コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 【材質】車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール 【荷重種別】重荷重 【取付座(mm)】159×114 【取付穴径P(mm)】11 【取付ピッチ(mm)】133×86 125×62 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. 重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 ヨドノ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用緩衝スプリング付キャスター固定車 1個

【特長】コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 【材質】車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール 【荷重種別】重荷重 【取付座(mm)】159×114 【取付穴径P(mm)】11 【取付ピッチ(mm)】133×86 125×62 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

22. 導電クッションキャスター 栃木屋

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
栃木屋 導電クッションキャスター 1個

【特長】円錐ばねを使用し、凹凸路面での振動や衝撃を吸収して騒音を軽減するキャスターです。 車輪は耐磨耗性能に優れた導電ウレタン(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 金属部は全てステンレス製です。【用途】精密機器・医療機器・半導体関連施設等 【材質】SUS304、導電ウレタン 【部品名称】本体、車輪 【表面処理】グレー 【円錐バネ線径(Φmm)】2、2.3、2.8 【RoHS指令】適合 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. 緩衝キャスター5 差し込み式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 差し込み式 1個

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。2010年度グッドデザイン賞、2012年度iFデザイン賞を受賞しました。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 【軸径(Φmm)】6 【形状】自在車 【リム幅(mm)】25 【パイプ径d(Φmm)】22 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】34 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】差し込み式緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > 差し込み式キャスター

24. 緩衝キャスター 自在差し込み 150径 ポリウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在差し込み 150径 ポリウレタン車輪 1個

【軸径(Φmm)】8 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ポリウレタン 【取付高(mm)】196〜176 【リム幅(mm)】35 【許容荷重(N)】490 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】40 【特性】衝撃吸収 【偏心(mm)】50〜66 【キャスタータイプ】差し込み式緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > 差し込み式キャスター

25. 緩衝キャスター 自在プレート 150径 ポリウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥12,900
出荷目安:7日
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在プレート 150径 ポリウレタン車輪 1個
レビュー:(1)

【軸径(Φmm)】8 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ポリウレタン 【取付高(mm)】205〜185 【リム幅(mm)】35 【取付座(mm)】90×90 【取付ピッチ(mm)】68×68〜71×71 【許容荷重(N)】490 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】40 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11 【偏心(mm)】50〜66 【キャスタータイプ】プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. 緩衝キャスター 自在 200径 ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥8,690
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在 200径 ゴム車輪 1個

【トラスコ品番】112-9349 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】ゴム(SBR) 【取付高(mm)】260〜250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】140×140 【取付ピッチ(mm)】112×112 【許容荷重(N)】2450 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】46.5〜58 【キャスタータイプ】プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. 緩衝キャスター 自在 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在 200径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】112-9355 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】ウレタン(UR) 【取付高(mm)】260〜250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】140×140 【取付ピッチ(mm)】112×112 【許容荷重(N)】2450 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】46.5〜58 【キャスタータイプ】プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. 緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥6,690
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪 1個

【トラスコ品番】112-9387 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ゴム(SBR) 【取付高(mm)】210〜198 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】120×120 【取付ピッチ(mm)】90×90 【許容荷重(N)】1470 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】35〜48 【キャスタータイプ】プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

29. 緩衝キャスター 自在 150径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在 150径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】112-9369 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ウレタン(UR) 【取付高(mm)】210〜198 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】120×120 【取付ピッチ(mm)】90×90 【許容荷重(N)】1470 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】35〜48 【キャスタータイプ】プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. 緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥6,290
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】112-9408 【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】ウレタン(UR) 【取付高(mm)】153〜145 【リム幅(mm)】35 【取付座(mm)】95×95 【取付ピッチ(mm)】71×71 【許容荷重(N)】980 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11 【偏心(mm)】28.5〜35 【キャスタータイプ】プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. 緩衝キャスター 固定 200径 ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 固定 200径 ゴム車輪 1個

【トラスコ品番】113-7321 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】ゴム(SBR) 【取付高(mm)】260〜250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】140×102 【取付ピッチ(mm)】112×63 【許容荷重(N)】2450 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】46.5〜58 【キャスタータイプ】プレート式固定車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

32. 緩衝キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥9,790
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】113-7324 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】ウレタン(UR) 【取付高(mm)】260〜250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】140×102 【取付ピッチ(mm)】112×63 【許容荷重(N)】2450 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】46.5〜58 【キャスタータイプ】プレート式固定車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

33. 緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪 1個

【トラスコ品番】113-7322 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ゴム(SBR) 【取付高(mm)】210〜198 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】126×93 【取付ピッチ(mm)】100×56 【許容荷重(N)】1470 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】35〜48 【キャスタータイプ】プレート式固定車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

34. 緩衝キャスター 固定 150径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 固定 150径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】113-7323 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】150 【材質(車輪)】ウレタン(UR) 【取付高(mm)】210〜198 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】126×93 【取付ピッチ(mm)】100×56 【許容荷重(N)】1470 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】35〜48 【キャスタータイプ】プレート式固定車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

35. 緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪 1個

【トラスコ品番】113-7325 【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】100 【材質(車輪)】ウレタン(UR) 【取付高(mm)】153〜145 【リム幅(mm)】35 【取付座(mm)】104×80 【取付ピッチ(mm)】80×45 【許容荷重(N)】980 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】43 【特性】衝撃吸収 【取付穴径(mm)】11 【偏心(mm)】28.5〜35 【キャスタータイプ】プレート式固定車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

36. ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム125mm線径3.2 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム125mm線径3.2 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 【車輪】ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】174〜165 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】24 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】434E-FR125 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】3.2 【トラスコ品番】814-3891 【特性】衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

37. ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム125mm線径2.8 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム125mm線径2.8 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 【車輪】ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】174〜165 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】18 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】434E-FR125 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】2.8 【トラスコ品番】814-3890 【特性】衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

38. ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム125mm線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム125mm線径2.3 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 【車輪】ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】174〜165 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】12 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】434E-FR125 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】2.3 【トラスコ品番】814-3889 【特性】衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

39. ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム125mm線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム125mm線径2.0 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 【車輪】ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】174〜165 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】6 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】434E-FR125 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】2 【トラスコ品番】814-3888 【特性】衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

40. ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム100mm線径3.2 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥9,890
3営業日後以内
ハンマーキャスター ステンレスクッションEねじ込みUNF1/2ゴム100mm線径3.2 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 【車輪】ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H1〜H2(mm)】148〜140 【車輪幅(mm)】27 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】24 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】434E-FR100 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【旋回半径(mm)】82〜85 【円錐バネ線径(Φmm)】3.2 【トラスコ品番】814-3883 【特性】衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります