キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

検索条件:

340件中 1件〜40件

並び替え:

1. 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥939 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在 グレーゴム車 1個
レビュー:(10)

【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り) 【ストッパー】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34700863 STS-75NRC 1個 75 60 93 ¥939 0営業日後以内
34700872 STLS-125NRB グレー 1個 125 110 165 ¥1,790 0営業日後以内
34700881 STLS-150NRB グレー 1個 150 110 190 ¥1,990 5営業日後以内
34700897 TES-100NRC 1個 100 60 122 ¥999 0営業日後以内

2. 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 固定 グレーゴム車 1個
レビュー:(15)

【形状】固定車 【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り) 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34700994 SKC-75NRC 1個 75 60 93 ¥589 0営業日後以内
34701003 KES-100NRC 1個 100 60 122 ¥699 0営業日後以内
34701012 SKC-125NRB グレー 1個 125 110 165 ¥1,090 0営業日後以内
46830664 SKC-150NRB グレー 1個 150 110 190 ¥1,490 1営業日後以内

3. 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE-N ネジ式 1個
レビュー:(4)

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】なし 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07543121 TE-40JN2.5 1個 40 39.2 43.5 ¥499 0営業日後以内
07543137 TE-40JN3 1個 40 39.2 43.5 ¥499 0営業日後以内
07543146 TE-40JN8 1個 40 39.2 43.5 ¥499 0営業日後以内
07543155 TE-40JN10 1個 40 39.2 43.5 ¥499 0営業日後以内
07543225 TE-50N3 1個 50 58.8 57.5 ¥659 0営業日後以内

4. ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東信製作所 ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 1個
レビュー:(4)

【特長】家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。

キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
49024071 TUS40-BM8XP1.25 1個 40 40 47 ¥469 0営業日後以内
49024062 TUS40-BM10XP1.5 1個 40 40 47 ¥469 0営業日後以内
49024096 TUS50-BM8XP1.25 1個 50 60 58 ¥559 0営業日後以内
49024087 TUS50-BM10XP1.5 1個 50 60 58 ¥559 0営業日後以内
49024114 TUS60-BM8XP1.25 1個 60 80 68.5 ¥599 0営業日後以内

5. 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】回転ストッパ付 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】双輪

キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07543164 TE-40JN2.5S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 0営業日後以内
07543173 TE-40JN3S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 5営業日後以内
07543182 TE-40JN8S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 0営業日後以内
07543191 TE-40JN10S 1個 40 39.2 43.5 ¥599 0営業日後以内
07543277 TE-50N3S 1個 50 58.8 57.5 ¥769 0営業日後以内

6. ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東信製作所 ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。

キャスター > ねじ込み式キャスター

7. 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥979 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在 グレーゴム車 1個
レビュー:(1)

【特長】微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【形状】自在車 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】58 【ねじ寸法T】22 【車輪幅W(mm)】27 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

8. 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥969 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在 グレーゴム車 1個

【特長】微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【形状】自在車 【ストッパー】なし 【軸長L(mm)】25 【ねじ寸法T】M12×P1.75 【車輪幅W(mm)】27 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

9. 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 1個
レビュー:(8)

【仕様】ストッパー付 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

10. 75mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

販売価格(税別) ¥2,130
0営業日後以内
エスコ 75mm M10x30mmネジ式自在キャスター 1個
レビュー:(1)

【特長】タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】75 【全高(mm)】98 【車輪幅(mm)】25 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】60 【サイズ】M10×30(ネジ) 【プレート寸法(mm)】Φ43(プレート) 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】30(ハブ) 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986GF-75 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

11. 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥969 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 1個

【特長】キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【仕様】ストッパー付 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【軸長L(mm)】25 【ねじ寸法T】M12×P1.75 【車輪幅W(mm)】27 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

12. 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 1個
レビュー:(1)

【特長】微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。【用途】夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 【材質(車輪)】ゴム、グレー(B入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【軸長L(mm)】58 【ねじ寸法T】22 【車輪幅W(mm)】27 【許容荷重(daN)】60 【特性】静音 【キャスタータイプ】差し込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

13. 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS 1個

【特長】旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。【用途】工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 【形状】自在車 【型式】420BBS自在車 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【取付方式】平付旋回 【ストッパー】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,465 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE 1個
レビュー:(1)

【特長】旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。【用途】オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. 緩衝キャスター5 ネジ込み式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,856 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 ネジ込み式 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。2010年度グッドデザイン賞、2012年度iFデザイン賞を受賞しました。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 【軸径(Φmm)】6 【形状】自在車 【リム幅(mm)】25 【ねじピッチ(mm)】1.75 【ねじ径×長さ(mm)】M12×35 【軸長L(mm)】35 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】34 【特性】静音、衝撃吸収 【キャスタータイプ】ねじ込み式緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

16. 緩衝キャスター5 プレート式 シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 緩衝キャスター5 プレート式 1個
レビュー:(1)

【特長】ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)。2010年度グッドデザイン賞、2012年度iFデザイン賞を受賞しました。【用途】福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 【仕様】自在式 【軸径(Φmm)】6 【形状】自在車 【材質(本体)】スチール/U三価クロメート 【リム幅(mm)】25 【取付座(mm)】70×43 【取付ピッチ(mm)】56×28 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】34 【特性】静音、衝撃吸収 【取付穴径(mm)】6.3 【キャスタータイプ】プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. 固定キャスター TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,320 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 固定キャスター 1個
レビュー:(1)

【特長】ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。【用途】エコ省音運搬車用固定キャスター。 【材質/仕上】SPCC SBR 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

18. 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 1個

【特長】騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。【用途】事務機器・家具・店舗什器・医療機器等 【仕様】プレート式 【材質】金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 【形状】自在式 【材質(本体)】ナイロン 【車輪】ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ) 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格(税別) ¥889 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ) 1個

【特長】軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。 【適合機種】PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS 【特性】静音

キャスター > 車輪のみ

20. キャスターTSD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスターTSD型 1個
レビュー:(2)

【特長】ロック機構は車輪の回転と取付部旋回が同時にロックされるトータルロック方式です。車輪の外周面がウレタン製なので微振動や音が吸収され、ソフトで静かに回転します。 【形状】自在車T 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 【ロック】回転ブレーキ付 【特性】静音 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. エラストマー車キャスター FPU55型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) エラストマー車キャスター FPU55型 1個

【特長】車輪の外周面がエラストマー製なので微振動や音が吸収され、ソフトで静かな回転が得られます。本体は高品質のポリアミド樹脂製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付きは、車輪をロックすると赤いマークがでて、ロックの有無が一目で分かります。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 【車輪径(Φmm)】53 【取付高(mm)】69 【車輪幅(mm)】46 【取付穴径(Φmm)】4.5 【耐荷重(N)】490 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【偏心(mm)】17 【特性】静音、耐摩耗性、耐薬品性 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット

販売価格(税別) ¥859 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ワコーパレット ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】プレート式、自在式 【車輪幅(mm)】27 【穴径P(Φmm)】8.8 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) 1個
レビュー:(1)

【特長】"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用【用途】工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 【ストッパー】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. 50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

販売価格(税別) ¥1,850
0営業日後以内
エスコ 50mm M10x30mmネジ式自在キャスター 1個

【特長】タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】50 【全高(mm)】69 【車輪幅(mm)】18 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】40 【サイズ】M10×30(ネジ) 【プレート寸法(mm)】Φ43(プレート) 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】22.5(ハブ) 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986GF-50 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

25. DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東信製作所 DBボールキャスター(ボルト式) 1個

【特長】抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】63 【取付高H(mm)】70 【車輪幅W(mm)】11 【許容荷重(daN)】40 【取付座B(mm)】- 【寸法b(mm)】- 【軸長L(mm)】15 【平径P(mm)】12 【寸法W'(mm)】27.5 【材質(本体)】ダイカスト 【材質(ストッパー)】ナイロン 【特性】静音

キャスター > ねじ込み式キャスター

26. ウレタン車キャスターBU型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ウレタン車キャスターBU型 1個
レビュー:(2)

【特長】車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。 【車輪径(Φmm)】53 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR) 【車幅(mm)】48 【耐荷重(N)】392 【特性】静音 【偏心(mm)】20 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
京町産業車輌 鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 1個

【特長】中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。 【仕様】自在式 【荷重種別】中荷重 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】ゴム 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. 微音キャスター 自在 エラストマー車 ナンシン

販売価格(税別) ¥869 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン 微音キャスター 自在 エラストマー車 1個

【材質(車輪)】エラストマー(B入り) 【ストッパー】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

29. サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥379 〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ユーエイキャスター サイレンスキャスター(軽荷重用) 1個

【荷重種別】軽荷重 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【特性】静音

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. 牽引用キャスター(自在) ナンシン

販売価格(税別) ¥12,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ナンシン 牽引用キャスター(自在) 1個

【特長】衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。【用途】シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 【形状】自在車 【材質(車輪)】ウレタン 【ストッパー】なし 【偏心E(mm)】80 【プレート寸法X×Y(mm)】113×159 【車輪幅W(mm)】45 【取付穴径P(Φmm)】13.5 【特性】静音 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】86×133(62×125) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. エラストマー車キャスター FAU55型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥969 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) エラストマー車キャスター FAU55型 1個
レビュー:(1)

【特長】車輪の外周面がエラストマー製で、微振動や音が吸収されソフトで静かな回転が得られます。本体は軽くて強いアルミ合金製です。ロック付きは、車輪をロックすると赤いマークがでて、ロックの有無が一目で分かります。 【車輪径(Φmm)】53 【材質(本体)】アルミニウム合金(ADC) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 【車輪幅(mm)】46 【耐荷重(N)】686 【特性】静音 【偏心(mm)】17 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. キャスパッド 東京パーツセンター

販売価格(税別) ¥1,574 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京パーツセンター キャスパッド 1個

【特長】走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。 【仕様】ねじ込み式 【形状】自在車 【材質(車輪)】エラストマー樹脂 【軸長L(mm)】35 【特性】静音 【車輪タイプ】双輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

33. エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ワコーパレット エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 【車輪】ナイロンホイルゴム(B入)車 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

34. ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ワコーパレット ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 1個

【特長】軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。 【仕様】プレート式、自在式(ストッパー付) 【車輪幅(mm)】27 【穴径P(Φmm)】8.8 【ロック】回転ストッパー付 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. 静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS 1個
レビュー:(1)

【特長】旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。【用途】オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付寸法X×Y(mm)】55×42 【取付座A×B(mm)】70×58 【ストッパー】回転ストッパー付 【偏芯E(mm)】32 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,856 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE 1個
レビュー:(1)

【特長】旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。【用途】オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 【車輪幅(mm)】27 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【ストッパー】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER 1個
レビュー:(1)

【特長】旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。【用途】オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 【車輪幅(mm)】27 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【取付座A×B(mm)】100×58 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

38. ステンレス省音キャスター プレート式 ゴム車輪(自在車ストッパー付) TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,526 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス省音キャスター プレート式 ゴム車輪(自在車ストッパー付) 1個

【特長】ステンレス(SUS304)で耐食性、耐水性に優れています。 旋回部はゴムパッキンなどでシールされており、防じん、防水構造です。 キャスター特有の走行音などの嫌な音から解放されます(ノイズフリータイプ) 押し始めるときの抵抗力が低減され、旋回・回転時が非常に容易です。 【仕様】自在車S 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入・ステンレスホイールカバー付) 【金具仕上】ステンレス(SUS304) 【取付穴径P(mm)】11 【特性】静音、耐水性、耐食性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

販売価格(税別)   ¥519 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE (プレート取付) 1個

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】なし 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

40. 100mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

販売価格(税別) ¥2,560
0営業日後以内
エスコ 100mm M10x30mmネジ式自在キャスター 1個

【特長】タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(車輪)】ソリッドラバー 【車輪径(Φmm)】100 【全高(mm)】122 【車輪幅(mm)】25 【ロック】なし 【耐荷重(kg)】70 【サイズ】M10×30(ネジ) 【プレート寸法(mm)】Φ43(プレート) 【耐熱温度(℃)】-20〜60 【長さ(mm)】30(ハブ) 【材質】ブラケット:スチール亜鉛メッキ 【ベアリング】ボールベアリング 【エスコ品番】EA986GF-100 【特性】静音 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります