キャスター 特性:静電気防止 【通販モノタロウ】

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

検索条件:

100件中 1件〜40件

並び替え:

1. パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシア

販売価格 ¥689 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スペーシア パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 1個

【仕様】自在車 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【材質(車輪)】静電防止ゴム 【車輪幅(mm)】20 【ストッパー】なし 【表面抵抗値(Ω)】107〜108 【材質(本体)】スチール 【適合キャップ】JB-108 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > 差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
37168896 DSGR-50 1個 50 67 190 ¥689 1営業日後以内
37168887 DGEL-75 1個 75 97 300 ¥1,290 1営業日後以内

2. 静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥2,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。 【仕様】プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】回転ストッパー付 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【形状】自在車W 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) リム幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37159351 EUWJB-100 1個 100 144 35 ¥3,390 1営業日後以内
37159367 EUWJB-130 1個 130 177 42 ¥5,990 1営業日後以内
37159376 EUWJB-150 1個 150 198 45 ¥6,990 1営業日後以内
37159385 EUWJB-75 1個 75 103 32 ¥2,390 0営業日後以内

3. 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥2,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。 【仕様】プレート式、固定式(ストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】回転ストッパー付 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) リム幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37159342 EUWKB-75 1個 75 103 32 ¥2,390 1営業日後以内
37159315 EUWKB-100 1個 100 144 35 ¥2,990 0営業日後以内
37159324 EUWKB-130 1個 130 177 42 ¥5,790 1営業日後以内
37159333 EUWKB-150 1個 150 198 45 ¥6,990 1営業日後以内

4. 静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車 1個

【特長】静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム、イエロー 【ストッパー】シングルストッパー 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34701134 STM75VAE S-2 1個 75 100 32 ¥1,390 3営業日後以内
34701143 STM100VSE S-2 1個 100 144 32 ¥1,990 3営業日後以内
34701152 STM130VSE S-2 1個 130 177 38 ¥2,790 3営業日後以内
34701161 STM-150VSE S-2 1個 150 198 42 ¥2,890 3営業日後以内
34701177 STM-200VSE S-2 1個 200 250 45 ¥4,290 1営業日後以内

5. 導電性ゴム車自在 TRUSCO

販売価格 ¥2,434 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 導電性ゴム車自在 1個
レビュー:(1)

【特長】導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)【用途】静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 【材質/仕上】金具:鉄車輪:導電性ゴム 【穴径P(Φmm)】11 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 許容荷重(kg) 取付座A×B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08420133 TYEJ-150 1個 278-1174 200 120×120 ¥3,754 0営業日後以内
08420176 TYEJ-100 1個 278-1158 100 95×95 ¥2,434 0営業日後以内
08420185 TYEJ-130 1個 278-1166 180 105×105 ¥3,446 0営業日後以内

6. 導電性ゴム車固定 TRUSCO

販売価格 ¥2,083 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 導電性ゴム車固定 1個

【特長】導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)【用途】静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 【材質/仕上】金具:鉄車輪:導電性ゴム 【穴径P(Φmm)】11 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

7. 導電キャスター(固定) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 導電キャスター(固定) 1個

【特長】優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】ゴム(B入)車 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ仕上(鋼板) 【取付方式】平付固定 【電気抵抗(Ω)】1×104以下 【形状】固定車 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

8. 静電気帯電防止キャスター 自在ストッパー付 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥8,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 自在ストッパー付 200径 ウレタン車輪 1個

【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付高(mm)】250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】140×140 【取付ピッチ(mm)】112×112 【許容荷重(N)】3920 【ロック】回転ストッパー付 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】58 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. 緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 ユーエイキャスター

販売価格 ¥22,900
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 1個

【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【車輪】帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】125 【車輪幅(mm)】32 【ストッパー】なし 【金具仕上】ステンレス 【ねじT】M12 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > 差し込み式キャスター

10. ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥1,290 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 1個

【特長】本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。車輪はゴム、ポリアミド、ウレタンハードゴムから選定できます。導電性ゴム車も製作可能です。車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。 【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター 【材質(本体)】ステンレス鋼(SUS304) 【ねじT】M12 【特性】静電気防止、耐食性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

11. 導電性キャスター  ゴムパイプ差 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,390
5営業日後以内
ユーエイキャスター 導電性キャスター ゴムパイプ差 1個

【特長】導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。 【仕様】パイプ差込式、自在式(ストッパー付) 【キャスタータイプ】差し込み式キャスター 【材質(車輪)】ゴム車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】97 【車輪幅(mm)】21 【ストッパー】回転ストッパー付 【パイプ径d(Φmm)】22 【軸長L(mm)】38 【表面抵抗値(Ω)】104 【質量(g)】290 【許容荷重(daN)】40 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > 差し込み式キャスター

12. 静電気帯電防止キャスター 自在式 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥2,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 自在式 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 【仕様】プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【ロック】なし 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【形状】自在車 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付自在 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥6,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付自在 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。 【仕様】プレート式、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付穴径(mm)】11 【ロック】なし 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪自在ストッパー付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥6,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪自在ストッパー付 1個

【特長】車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。 【仕様】プレート式、自在式(ストッパー付)、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付穴径(mm)】11 【ロック】回転ストッパー付 【抵抗値(MΩ)】(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. 静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン

販売価格 ¥929 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 静電気防止キャスター 固定 ゴム車 1個

【特長】静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ゴム、イエロー 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】固定車 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

16. 静電気防止キャスター 自在 ゴム車 ナンシン

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナンシン 静電気防止キャスター 自在 ゴム車 1個

【特長】静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム、イエロー 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm TRUSCO

販売価格 ¥1,697 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm 1個

【特長】ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)【用途】静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪) 【材質/仕上】金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 【仕様】ねじ込み式 【ピッチ】1.75 【寸法(長さ)】35 【取付高H(mm)】126 【ねじT】M12 【許容荷重(daN)】60 【呼称径D(mm)】100 【特性】静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

18. 帯電防止キャスター(固定) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,290 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 帯電防止キャスター(固定) 1個

【特長】優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】ウレタン(ボールB入) 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ仕上(鋼板) 【取付方式】平付固定 【体積抵抗率(Ωcm)】107〜1010 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

19. 導電キャスター(自在) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 導電キャスター(自在) 1個

【特長】優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付方式】平付旋回 【電気抵抗(Ω)】1×104以下 【形状】自在車 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

20. 帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) 1個

【特長】優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付方式】平付旋回 【体積抵抗率(Ωcm)】107〜1010 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. 導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 導電キャスター(自在・ストッパー付) 1個

【特長】優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付方式】平付旋回 【電気抵抗(Ω)】1×104以下 【形状】自在車S 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. 100x33mm 車輪(MC-Eナイロン製) エスコ

販売価格 ¥1,330
3営業日後以内
エスコ 100x33mm 車輪(MC-Eナイロン製) 1個

【仕様】ベアリングなし 【エスコ品番】EA986WG-100 【材質】MC-Eナイロン 【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】100 【車輪幅(mm)】33 【耐荷重(kg)】260 【引張強度】88MPa(900kgf/cm3)(常温使用) 【耐熱温度(℃)】-40/110 【耐薬品性】耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤 【特性】(電気)体積固有抵抗

キャスター > 車輪のみ

23. 導電クッションキャスター 栃木屋

販売価格 ¥19,900
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
栃木屋 導電クッションキャスター 1個

【特長】円錐ばねを使用し、凹凸路面での振動や衝撃を吸収して騒音を軽減するキャスターです。 車輪は耐磨耗性能に優れた導電ウレタン(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 金属部は全てステンレス製です。【用途】精密機器・医療機器・半導体関連施設等 【材質】SUS304、導電ウレタン 【部品名称】本体、車輪 【表面処理】グレー 【円錐バネ線径(Φmm)】2、2.3、2.8 【RoHS指令】適合 【特性】静音、静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. 導電アルミホイールキャスター 栃木屋

販売価格 ¥8,990 〜
出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
栃木屋 導電アルミホイールキャスター 1個

【特長】内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。【用途】OA機器・医療機器・電子機器等 【材質】SUS304、導電ゴム 【部品名称】本体、車輪 【表面処理】黒色 【RoHS指令】適合 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機

販売価格 ¥2,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
岡本工機 デザインキャスター Hシリーズ 1個

【特長】全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)【用途】医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など 【車輪幅(mm)】32 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > 差し込み式キャスター

26. 静電気帯電防止キャスター 自在 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥9,790
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 自在 200径 ウレタン車輪 1個

【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付高(mm)】250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】140×140 【取付ピッチ(mm)】112×112 【許容荷重(N)】3920 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11.5 【偏心(mm)】58 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥8,990
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 200径 ウレタン車輪 1個

【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付高(mm)】250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】151×100 【取付ピッチ(mm)】112×63 【許容荷重(N)】3920 【ロック】回転ストッパー付 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

28. 静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥8,790
3営業日後以内
シシク(SISIKU) 静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪 1個

【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【材質(車輪)】制電性ウレタン 【取付高(mm)】250 【リム幅(mm)】45 【取付座(mm)】151×100 【取付ピッチ(mm)】112×63 【許容荷重(N)】3920 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】56 【特性】静電気防止 【取付穴径(mm)】11.5 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

29. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径3.2 ハンマーキャスター

販売価格 ¥19,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径3.2 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】169〜160 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】24 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB125 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】3.2 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.8 ハンマーキャスター

販売価格 ¥19,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.8 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】169〜160 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】18 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB125 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】2.8 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格 ¥19,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.3 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】169〜160 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】12 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB125 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】2.3 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格 ¥10,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン125mm線径2.0 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】125 【取付高H1〜H2(mm)】169〜160 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】6 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB125 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】34〜39 【旋回半径(mm)】98〜103 【円錐バネ線径(Φmm)】2 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径3.2 ハンマーキャスター

販売価格 ¥16,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径3.2 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H1〜H2(mm)】143〜135 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】24 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB100 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【旋回半径(mm)】82〜85 【円錐バネ線径(Φmm)】3.2 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.8 ハンマーキャスター

販売価格 ¥16,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.8 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H1〜H2(mm)】143〜135 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】18 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB100 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【旋回半径(mm)】82〜85 【円錐バネ線径(Φmm)】2.8 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.3 ハンマーキャスター

販売価格 ¥16,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.3 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H1〜H2(mm)】143〜135 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】12 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB100 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【旋回半径(mm)】82〜85 【円錐バネ線径(Φmm)】2.3 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.0 ハンマーキャスター

販売価格 ¥16,900
3営業日後以内
ハンマーキャスター オールステンレスクッションE自在導電ウレタン100mm線径2.0 1個

【キャスタータイプ】プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 【車輪】導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H1〜H2(mm)】143〜135 【車輪幅(mm)】27 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】6 【金具仕上】オールステンレス 【車輪No.】429S0E-BLB100 【取付座A×B(mm)】100×62 【取付寸法X×Y(mm)】82×40 【偏芯E1〜E2(mm)】30〜33 【旋回半径(mm)】82〜85 【円錐バネ線径(Φmm)】2 【特性】静電気防止、衝撃吸収 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. 導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 TRUSCO

販売価格 ¥2,940 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【仕様】旋回部と車輪を同時にロックします 【形状】プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 【材質/仕上】(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム 【取付穴径P(mm)】11 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. 帯電防止ウレタンキャスター TRUSCO

販売価格 ¥4,054 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 帯電防止ウレタンキャスター 1個

【仕様】旋回部と車輪を同時にロックします 【形状】プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 【材質/仕上】(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン 【取付穴径P(mm)】11 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. 重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥8,690
6営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性) 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】100 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】61 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

40. 重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥7,690
5営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車(導電性) 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】90 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】57 【特性】静電気防止 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります