キャスター 特性:耐寒性、耐熱性 【通販モノタロウ】

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

検索条件:

87件中 1件〜40件

並び替え:

1. 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

販売価格 ¥229 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター用車輪 1個

【特長】PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 材質 車輪径A(Φmm) リム幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19823256 F75 1個 ゴム 75 32 ¥569 1営業日後以内
19823265 F100 1個 ゴム 100 32 ¥759 1営業日後以内
19823274 F130 1個 ゴム 130 40 ¥999 4営業日後以内
19823283 F150 1個 ゴム 150 45 ¥1,290 1営業日後以内
19823292 F180 1個 ゴム 180 45 ¥1,590 0営業日後以内

2. MCナイロン車輪 岡本工機

販売価格 ¥1,490 〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
岡本工機 MCナイロン車輪 1個

【特長】MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 材質 車輪径A(Φmm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19814558 MCA75 1個 MCナイロン 75 32 ¥1,490 5営業日後以内
19814567 MCA100 1個 MCナイロン 100 34 ¥2,290 5営業日後以内
19814576 MCA130 1個 MCナイロン 130 42 ¥4,490 5営業日後以内
19814585 MCA150 1個 MCナイロン 150 44 ¥5,990 7日
19814594 MCA180 1個 MCナイロン 180 45 ¥8,690 5営業日後以内

3. プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車 1個
レビュー:(2)

【特長】SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】なし 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【形状】自在車 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35197513 SU-STC-65NM 1個 65 85 25 ¥1,790 3営業日後以内
35197522 SU-STC-75NM 1個 75 93 25 ¥1,890 0営業日後以内
35197531 SU-STC-100NH 1個 100 130 32 ¥2,490 3営業日後以内
35197547 SU-STC-200NH 1個 200 250 45 ¥14,900 3営業日後以内

4. HB2-EP ラジアルベアリング入り小型重量用車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
内村製作所 HB2-EP ラジアルベアリング入り小型重量用車輪 1個

【特長】E.Pは住友化学が永年蓄積したコンパウンド技術をベースに最新の高分子反応技術を駆使して、新たに開発した特殊高機能ポリマーコンパウンドで適当な弾性を持ち、床面にやさしく耐熱性及び耐寒性に優れ、衝撃に対しても強い物性を有しています。 【材質】E.Pエンプラ 特殊ポリマー・コンパウンド 【特性】耐熱性、耐寒性、耐衝撃性

キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 車輪幅(mm) ボス幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46017194 NO.2HB2-EP 1個 40 25 32 ¥1,390 3営業日後以内
46017203 NO.4HB2-EP 1個 50 28 32 ¥2,190 3営業日後以内
46017212 NO.5HB2-EP 1個 65 38 43 ¥3,490 3営業日後以内
46017221 NO.6HB2-EP 1個 75 38 43 ¥3,990 3営業日後以内

5. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】特殊フェノール 【ロック】なし 【硬度】(R)100-110 【ベアリング】なし 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm) 取付高(mm) リム幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09109528 LI-PHN-81G 1個 80 102 32 ¥3,990 7日
09109537 LI-PHN-102G 1個 100 125 38 ¥5,490 3営業日後以内
09109546 LI-PHN-125G 1個 125 150 40 ¥6,990 3営業日後以内
09109555 LI-PHN-150G 1個 150 190 50 ¥12,900 7日
09109564 LI-PHN-200G 1個 200 235 50 ¥18,900 3営業日後以内

6. スーパーストロングプラスカイト車輪 オーエッチ工業

販売価格 ¥1,890 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オーエッチ工業 スーパーストロングプラスカイト車輪 1台
レビュー:(2)

【特長】波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。 【材質】プラスカイト 【特性】耐熱性、耐寒性

キャスター > 車輪のみ

7. CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥1,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪 1個
レビュー:(1)

【特性】耐熱性 【適合金具】CR-75〜CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ\nCR-250:J、K、JB

キャスター > 車輪のみ

8. 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】熱可塑性ゴム 【ロック】なし 【硬度】(HS)75-85 【最高使用温度(℃)】200 【ベアリング】ニードルベアリング 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥6,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】特殊フェノール 【ロック】なし 【硬度】(R)100-110 【ベアリング】なし 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

10. ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格 ¥6,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 1個

【特長】鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。 【仕様】固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【ブレーキ】なし 【特性】静音、耐油性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

11. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン

販売価格 ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ナイロン(白、ベアリング入り) 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【形状】自在車S 【特性】耐寒性

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. プレート式  自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 ナンシン

販売価格 ¥3,890 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン プレート式 自在ストッパー付、耐熱強化プラスチック車 1個

【特長】中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】耐熱強化プラスチック(ベアリング入り) 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在ストッパー付 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. プレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) ナンシン

販売価格 ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) 1個
レビュー:(1)

【特長】SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) ベアリング入 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ナイロン(白、ベアリング入り) 【ストッパー】なし 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【形状】自在車 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. 耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO

販売価格 ¥6,043 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 耐熱性フェノール車(自在車) 1個

【特長】車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。【用途】高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 【穴径P(Φmm)】11 【材質/仕上】(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 【形状】自在車 【特性】耐摩耗性、耐熱性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥3,190 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】熱可塑性ゴム 【ロック】なし 【硬度】(HS)75-85 【最高使用温度(℃)】200 【ベアリング】ニードルベアリング 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】空気入り

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

16. シリコンゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥6,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) シリコンゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】シリコンゴム 【リム幅(mm)】40 【取付穴(mm)】9 【ロック】なし 【車輪取付幅(mm)】47 【取付座(mm)】100×85 【取付ピッチ(mm)】80×60 【軸径(Φmm)】8(外径12mmカラー入り) 【硬度】(HS)71-79 【最高使用温度(℃)】+250 【ベアリング】なし 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

17. 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

販売価格 ¥2,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 1個

【特長】耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】特殊ポリマー・コンパウンド 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【特性】静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. 鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ 京町産業車輌

販売価格 ¥9,490 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
京町産業車輌 鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ 1個

【特長】鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。 【仕様】自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【ブレーキ】なし 【特性】静音、耐油性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. ステンレス 320SR・固定車(耐熱ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥13,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320SR・固定車(耐熱ゴム車・B入) 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【金具仕上】オールステンレス 【特性】耐熱性

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

20. プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車 1個

【特長】SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】なし 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【形状】固定車 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

21. プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 1個

【特長】ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】ステンレスキャスター 【金具仕上】ステンレス(SUS-304) 【形状】自在車S 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. プレート式  固定、耐熱強化プラスチック車 ナンシン

販売価格 ¥2,990
3営業日後以内
ナンシン プレート式 固定、耐熱強化プラスチック車 1個

【特長】中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】耐熱強化プラスチック(ベアリング入り) 【車輪径D(Φmm)】130 【取付高H(mm)】177 【車輪幅W(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】270 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【始動力(daN)】8.1 【取付ピッチA×B(mm)】100×56 【プレート寸法X×Y(mm)】138×90 【質量(kg)】1.39 【形状】固定車 【特性】耐熱性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

23. 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO

販売価格 ¥6,549 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 1個

【特長】車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。【用途】高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 【穴径P(Φmm)】11 【材質/仕上】(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 【形状】自在車W 【特性】耐摩耗性、耐熱性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. 耐熱性フェノール車(固定車) TRUSCO

販売価格 ¥5,700 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 耐熱性フェノール車(固定車) 1個

【特長】車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。【用途】高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 【穴径P(Φmm)】11 【偏芯E(mm)】- 【材質/仕上】(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 【形状】固定車 【特性】耐摩耗性、耐熱性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

25. 耐寒性ウレタン車(自在車) TRUSCO

販売価格 ¥2,709 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 耐寒性ウレタン車(自在車) 1個

【特長】車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。【用途】冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 【材質/仕上】金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン 【穴径P(Φmm)】11 【特性】耐寒性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. 75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車) エスコ

販売価格 ¥6,530
3営業日後以内
エスコ 75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車) 1個

【エスコ品番】EA986WE-75 【材質】タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 【軸径(Φmm)】10 【車輪径(Φmm)】75 【車輪幅(mm)】32 【種類】ボールベアリング 【耐荷重(kg)】440 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

27. 65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ

販売価格 ¥5,480
3営業日後以内
エスコ 65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) 1個

【エスコ品番】EA986WE-65 【材質】タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】65 【車輪幅(mm)】34 【種類】ボールベアリング 【耐荷重(kg)】410 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

28. 50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ

販売価格 ¥5,300
3営業日後以内
エスコ 50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) 1個

【エスコ品番】EA986WE-50 【材質】タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 【軸径(Φmm)】8 【車輪径(Φmm)】50 【車輪幅(mm)】24 【種類】ボールベアリング 【耐荷重(kg)】230 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

29. 150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ

販売価格 ¥21,400
3営業日後以内
エスコ 150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) 1個

【エスコ品番】EA986WE-150 【材質】タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】150 【車輪幅(mm)】44 【種類】ボールベアリング 【耐荷重(kg)】1150 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

30. 100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ

販売価格 ¥9,100
3営業日後以内
エスコ 100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) 1個

【エスコ品番】EA986WE-100 【材質】タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】100 【車輪幅(mm)】34 【種類】ボールベアリング 【耐荷重(kg)】610 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

31. 75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

販売価格 ¥4,000
3営業日後以内
エスコ 75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) 1個

【仕様】ベアリングなし 【エスコ品番】EA986WD-75 【材質】MCナイロン 【軸径(Φmm)】10 【車輪径(Φmm)】75 【車輪幅(mm)】32 【耐荷重(kg)】440 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

32. 65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

販売価格 ¥3,540
3営業日後以内
エスコ 65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) 1個

【仕様】ベアリングなし 【エスコ品番】EA986WD-65 【材質】MCナイロン 【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】65 【車輪幅(mm)】34 【耐荷重(kg)】410 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

33. 50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

販売価格 ¥2,620
3営業日後以内
エスコ 50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) 1個

【仕様】ベアリングなし 【エスコ品番】EA986WD-50 【材質】MCナイロン 【軸径(Φmm)】8 【車輪径(Φmm)】50 【車輪幅(mm)】24 【耐荷重(kg)】230 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

34. 150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

販売価格 ¥16,800
3営業日後以内
エスコ 150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) 1個

【仕様】ベアリングなし 【エスコ品番】EA986WD-150 【材質】MCナイロン 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】150 【車輪幅(mm)】44 【耐荷重(kg)】1150 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

35. 100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

販売価格 ¥6,280
3営業日後以内
エスコ 100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) 1個

【仕様】ベアリングなし 【エスコ品番】EA986WD-100 【材質】MCナイロン 【軸径(Φmm)】12 【車輪径(Φmm)】100 【車輪幅(mm)】34 【耐荷重(kg)】610 【耐熱温度(℃)】-40/150 【特性】耐熱性

キャスター > 車輪のみ

36. 200x50mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング) エスコ

販売価格 ¥32,000
3営業日後以内
エスコ 200x50mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング) 1個

【特長】水、酸、アルカリ溶液、グリス、鉱物油、アルコール、ベンゼンに耐える 【エスコ品番】EA986MK-8 【材質】フェノール樹脂 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】200 【車輪幅(mm)】50 【種類】ボールベアリング 【耐荷重(kg)】500 【耐熱温度(℃)】-35/260 【特性】耐熱性、耐水性

キャスター > 車輪のみ

37. 150x50mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング) エスコ

販売価格 ¥29,500
3営業日後以内
エスコ 150x50mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング) 1個

【特長】水、酸、アルカリ溶液、グリス、鉱物油、アルコール、ベンゼンに耐える 【エスコ品番】EA986MK-6 【材質】フェノール樹脂 【軸径(Φmm)】20 【車輪径(Φmm)】150 【車輪幅(mm)】50 【種類】ボールベアリング 【耐荷重(kg)】300 【耐熱温度(℃)】-35/260 【特性】耐熱性、耐水性

キャスター > 車輪のみ

38. 125x40mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング) エスコ

販売価格 ¥22,500
3営業日後以内
エスコ 125x40mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング) 1個

【特長】水、酸、アルカリ溶液、グリス、鉱物油、アルコール、ベンゼンに耐える 【エスコ品番】EA986MK-5 【材質】フェノール樹脂 【軸径(Φmm)】15 【車輪径(Φmm)】125 【車輪幅(mm)】40 【種類】ボールベアリング 【耐荷重(kg)】200 【耐熱温度(℃)】-35/260 【特性】耐熱性、耐水性

キャスター > 車輪のみ

39. 100x38mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング) エスコ

販売価格 ¥16,800
3営業日後以内
エスコ 100x38mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング) 1個

【特長】水、酸、アルカリ溶液、グリス、鉱物油、アルコール、ベンゼンに耐える 【エスコ品番】EA986MK-4 【材質】フェノール樹脂 【軸径(Φmm)】15 【車輪径(Φmm)】100 【車輪幅(mm)】38 【種類】ボールベアリング 【耐荷重(kg)】200 【耐熱温度(℃)】-35/260 【特性】耐熱性、耐水性

キャスター > 車輪のみ

40. 重荷重用双輪キャスター 栃木屋

販売価格 ¥8,990
出荷目安:14日
栃木屋 重荷重用双輪キャスター 1個

【特長】双輪のため旋回性に優れたキャスターです。耐熱性に優れた防塵シール、および低揮発性・高温安定性・耐薬品性に優れた特殊グリスを採用しているため、クリーンルーム等での使用にも適しています。【用途】産業機器等 【材質】SPHC、PA 【荷重種別】重荷重 【質量(g)】1040 【部品名称】本体、車輪 【表面処理】3価クロメート、白色 【RoHS指令】適合 【特性】耐薬品性、耐熱性 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります