キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

検索条件:
材質(車輪)フェノール

151件中 1件〜40件

並び替え:

1. 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター HT型 1個
レビュー:(1)

【長さ(mm)】40【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18644885 HT-65PB,M16×40 1個 65 150 93 ¥2,790 5営業日後以内
18644894 HT-65PB,M20×40 1個 65 150 93 ¥2,790 5営業日後以内
18644903 HT-65PBS,M16×40 1個 65 150 93 ¥2,990 5営業日後以内
18644912 HT-65PBS,M20×40 1個 65 150 93 ¥2,990 5営業日後以内
18645068 HT-75PB,M16×40 1個 75 160 107 ¥3,290 5営業日後以内

2. 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S・自在車(フェノール車) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)許容荷重(daN)取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07352651 420S-PH50
CADデータ
1個 50 70 70 ¥749 0営業日後以内
07352667 420S-PH65
CADデータ
1個 65 70 85 ¥979 3営業日後以内
07352676 420S-PH75
CADデータ
1個 75 80 93 ¥1,290 0営業日後以内
07352685 420S-PH100 1個 100 120 132 ¥2,690 0営業日後以内
07352694 420S-PH125
CADデータ
1個 125 150 168 ¥4,990 3営業日後以内

3. 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
内村製作所 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)取付高(mm)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
46014963 NO.104JH-P 1個 50 68 25 ¥1,690 1営業日後以内
46014972 NO.104JH-PS 1個 50 68 25 ¥1,890 1営業日後以内
46014981 NO.105JH-P 1個 65 87 27 ¥2,790 1営業日後以内
46014997 NO.105JH-PS 1個 65 87 27 ¥3,290 1営業日後以内
46015006 NO.106JH-P 1個 75 98 27 ¥2,990 6営業日後以内

4. 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥999
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【取付穴径(Φmm)】6.5【ブレーキ】なし【最大荷重(N)】1176【最大荷重(kg)】120【金具】鋼板製【取付座A×B(mm)】70×54【取付ピッチX×Y(mm)】54×36【偏芯(mm)】25【シャフト径d(Φmm)】8【金具高さH(mm)】43【形状】自在車【トラスコ品番】384-6849【荷重種別】高荷重【材質(車輪)】フェノール車【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39561891 FP-50FNWJ 1個 ¥999 0営業日後以内

5. 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内村製作所 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 1個

【特長】車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。【形状】自在車【荷重種別】超重荷重【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【ベアリング】ベアリング入【表面処理】電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)【ストッパー】なし【特性】耐水性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm)取付高H(mm)車輪幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09516333 No.104WHB-P 1個 50 79 38 ¥3,890 0営業日後以内
09516342 No.105WHB-P 1個 65 97 48 ¥6,390 1営業日後以内
09516351 No.106WHB-P 1個 75 107 48 ¥7,990 0営業日後以内

6. 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

7. 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥659
イノアック 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 1個

【特長】特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。【仕様】プレート式【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】68【車輪幅(mm)】28【取付穴径(Φmm)】6.5【ブレーキ】なし【最大荷重(N)】1176【最大荷重(kg)】120【金具】鋼板製【取付座A×B(mm)】80×50【取付ピッチX×Y(mm)】66×36【シャフト径d(Φmm)】8【金具高さH(mm)】43【形状】固定車【トラスコ品番】384-6857【荷重種別】高荷重【材質(車輪)】フェノール車【偏芯(mm)】-【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

8. ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ステンレス 320S・自在車(フェノール車) 1個

【特長】固定車320SRと併用できます。【形状】自在【型式】320S自在車【材質(車輪)】フェノール【金具仕上】オールステンレス【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 車輪(フェノール車輪) 428S-PH 1個
レビュー:(2)

キャスター > 車輪のみ

10. 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SR 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。【形状】固定車【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【金具仕上】三価クロム化成処理【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

11. 低床重荷重用キャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥979 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重用キャスター 1個

【タイプ】自在

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,490 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ユーエイキャスター 超低床式重荷重用キャスター 1個
レビュー:(2)

【荷重種別】重荷重【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,713 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
ハンマーキャスター トータルロック付 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】トータルロック付

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥4,390 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【軸径d(Φmm)】M20. P2.5【主軸高さ(mm)】25【車輪幅W(mm)】38【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター

キャスター > ねじ込み式キャスター

15. 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 1個

【特長】驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
内村製作所 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 1個

【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC)【材質(車輪)】フェノール樹脂【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート)【取付穴径d(mm)】6.5【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。【仕様】ストッパー付【形状】自在車S【材質(車輪)】フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入【ストッパー】回転ストッパー付【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. 低床重荷重用キャスター ナンシン

販売価格(税別) ¥659 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重用キャスター 1個

【荷重種別】重荷重【タイプ】固定

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. キャスター 420FAS ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 420FAS 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ【ストッパー】旋回ロック付【取付穴径P(Φmm)】11【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

キャスター > 差し込み式キャスター

20. J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)プレート式 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター【材質(車輪)】フェノール

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。【材質(車輪)】特殊フェノール【硬度】(R)100-110【ベアリング】なし【ロック】なし【特性】耐熱性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥4,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。【材質(車輪)】特殊フェノール【硬度】(R)100-110【ベアリング】なし【ロック】なし【特性】耐熱性【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

23. 重量用SUSキャスター 自在車 50径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
ユーエイキャスター 重量用SUSキャスター 自在車 50径 フェノール車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪】フェノール(B入)車【車輪径D(Φmm)】50【取付高H(mm)】79【車輪幅(mm)】38【穴径P(Φmm)】8.8【ストッパー】なし【許容荷重(daN)】250【金具仕上】ステンレス【取付座A×B(mm)】82×82【取付寸法X×Y(mm)】63×63【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】49【トラスコ品番】809-3552【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【用途】省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器【金具仕上】三価ユニクロ仕上【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床式重荷重用キャスター (自在車) 1個

【特長】旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。【仕様】プレート式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【質量(kg)】1.3【材質(車輪)】フェノール車【車輪幅(mm)】45【金具仕上】黒亜鉛メッキ仕上げ【取付寸法X×Y(mm)】78×78【取付座A×B(mm)】100×100【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】16【材質(金具)】スチール【取付穴径P(Φmm)】11【キャスタータイプ】低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. 420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥679 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(フェノール一体車輪) 1個

【金具仕上】三価クロム化成処理【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【ストッパー】なし【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

27. 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター 低床式重荷重用キャスター 1個

【特長】大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。【仕様】プレート式、自在式、低床式【形状】自在車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】フェノール(B入)【金具仕上】三価ユニクロ仕上【車輪】フェノール(B入)車【ストッパー】なし【特性】耐油性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. 420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥879 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S自在車(フェノール一体車輪・B入) 1個

【取付方式】平付旋回【金具仕上】三価クロム化成処理【取付寸法X×Y(mm)】55×42【取付座A×B(mm)】70×58【ストッパー】なし【取付穴径P(Φmm)】8.8【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

29. キャスター 513M ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,190 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 513M 1個

【金具仕上】ユニクロームメッキ【取付座A×B(mm)】112×112【ストッパー】回転ストッパー付【取付穴径P(Φmm)】11【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】80×80(90×90)【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター

キャスター > プレート式キャスター

30. キャスター 320SRP ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥929 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター キャスター 320SRP 1個

【金具仕上】オールステンレス【取付寸法X×Y(mm)】55×42【取付座A×B(mm)】70×60【ストッパー】なし【取付穴径P(Φmm)】8.8【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

31. SK型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥1,890
出荷目安:10日
ユーエイキャスター SK型 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター【質量(g)】710

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

32. SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590
出荷目安:8日
ユーエイキャスター SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 1個

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター【質量(g)】1710

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,190
出荷目安:8日
ユーエイキャスター SJ型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング) 1個

【特長】中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター【質量(g)】1610

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. K型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーエイキャスター K型 固定車(フェノール車輪) 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター【材質(車輪)】フェノール

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

35. JK型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)旋回固定式 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥5,990
出荷目安:8日
ユーエイキャスター JK型 自在車(フェノール車輪・ダブルベアリング)旋回固定式 1個

【特長】重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター【質量(g)】2150

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター アジャスターフット付キャスター HG-AF型 1個

【車輪幅(mm)】38【金具仕上】三価ユニクロ仕上【穴径P(Φmm)】10.5【取付寸法X×Y(mm)】71×71【取付座A×B(mm)】90×90【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】22【旋回半径R(mm)】88【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥6,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。【材質(車輪)】特殊フェノール【硬度】(R)100-110【ベアリング】なし【ロック】なし【特性】耐熱性【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具) シシク(SISIKU)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
シシク(SISIKU) フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具) 1個

【特長】自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。【用途】製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。【材質(車輪)】特殊フェノール【硬度】(R)100-110【ベアリング】なし【ロック】なし【特性】耐熱性【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

39. ステンレス用150mmフェノール車輪 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥5,590
3営業日後以内
ハンマーキャスター ステンレス用150mmフェノール車輪 1個

【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【車輪径D(Φmm)】150

キャスター > 車輪のみ

40. ステンレス用125mmフェノール車輪 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥3,890
出荷目安:7日
ハンマーキャスター ステンレス用125mmフェノール車輪 1個

【車輪】フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入【車輪径D(Φmm)】125

キャスター > 車輪のみ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります