キャスター "アジャスター" 【通販モノタロウ】

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

82件中 1件〜40件

並び替え:

1. 重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥3,690
ユーエイキャスター 重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(1)

【特長】機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】106 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】320 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】88 【トラスコ品番】809-3454 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321654 HG-75GNB-AF
CADデータ
1個 ¥3,690 0営業日後以内

2. 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥3,590
ユーエイキャスター 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 1個

【特長】機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】強化ナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】92 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】88 【トラスコ品番】809-3453 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86321645 HG-65GNB-AF
CADデータ
1個 ¥3,590 0営業日後以内

3. 樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥1,490 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 1個

【特長】キャスターにアジャスターの機能を付加しました。移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。車輪はポリアミド製とエラストマー製の2種類をご用意しています。 【キャスタータイプ】アジャスター付キャスターねじ込みタイプ 【ロック】なし 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【車輪タイプ】双輪

キャスター > 差し込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37911072 CABF50B 1個 ポリアミド(PA) 50 67 ¥1,490 4営業日後以内
37911081 CABF50W 1個 ポリアミド(PA) 50 67 ¥1,490 3営業日後以内
37911097 CABF50UB 1個 エラストマー(TPE) 50 67 ¥2,290 4営業日後以内
37911106 CABF50UW 1個 エラストマー(TPE) 50 67 ¥2,290 3営業日後以内
37911115 CABF75B 1個 ポリアミド(PA) 75 96 ¥1,990 3営業日後以内

4. 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥1,490 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 1個

【特長】アジャスターの機能を備えたキャスターです。移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。車輪はポリアミド製とエラストマー製の2種類をご用意しています。 【キャスタータイプ】アジャスター付キャスタープレートタイプ 【取付穴径(Φmm)】8.5 【ロック】なし 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37910957 CAPF50B 1個 ポリアミド(PA) 50 63 ¥1,490 3営業日後以内
37910966 CAPF50W 1個 ポリアミド(PA) 50 63 ¥1,490 4営業日後以内
37910975 CAPF50UB 1個 エラストマー(TPE) 50 63 ¥2,190 3営業日後以内
37910984 CAPF50UW 1個 エラストマー(TPE) 50 63 ¥2,190 3営業日後以内
37910993 CAPF75B 1個 ポリアミド(PA) 75 92 ¥1,990 4営業日後以内

5. アジャスター ナンシン

販売価格 ¥1,490 〜
出荷目安:59日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ナンシン アジャスター 1個

キャスター > アクセサリー > アジャスター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68217257 SUS-D-A 16X100 1個 ¥2,390 59日
68217266 SUS-D-A 16X130 1個 ¥2,590 59日
68217275 SUS-D-A 16X180 1個 ¥3,390 59日
68217284 SUS-D-AU 16X100 1個 ¥2,690 59日
68217293 SUS-D-AU 16X130 1個 ¥2,890 59日

6. アジャスター ナンシン

販売価格 ¥489 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン アジャスター 1個

【材質】鉄・ゴム

キャスター > アクセサリー > アジャスター

7. キャスター付アジャスター 日本DSP

販売価格 ¥4,990
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本DSP キャスター付アジャスター 1セット

【特長】使用状況により、キャスターを簡単に分解して着脱できる合理的なアジャスターです。 納入設置後、不要になったキャスターは簡単に脱着できます。 取外したキャスターは、別の機器の納入時に、繰返し仕様できるので、とってもリーズナブル! 【材質】本体:SS400、アジャスターパッド部:クロロプレンゴム、車輪:ナイロン 【表面処理】三価黒メッキ

キャスター > アクセサリー > アジャスター

8. AE型 アジャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥769 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) AE型 アジャスター 1個

キャスター > アクセサリー > アジャスター

9. AD-12 ブラケット付アジャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥1,790
1営業日後以内
岐阜産研工業(ウカイ) AD-12 ブラケット付アジャスター 1個

【適合機種】JM-65/JM-75 【質量(g)】350 【最小・最大高さ(mm)】83〜115 【最大荷重(daN)】400 【調整量(mm)】32

キャスター > アクセサリー > アジャスター

10. アジャスターセット 日本DSP

販売価格 ¥2,490
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本DSP アジャスターセット 1個

【材質】本体:SS400、アジャスターパッド部:クロロプレンゴム 【表面処理】三価黒メッキ

キャスター > アクセサリー > アジャスター

11. 低床重荷重用専用アジャスターフット シシク(SISIKU)

販売価格 ¥1,390 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスターフット 1個

【特長】アジャスターフットのみ ボルトはM16を使用しています。プレート分離タイプなので、プレートに歪みが生じません。 金具カラー(仕上げ)はブラックです。 【荷重種別】重荷重 【最大許容荷重(N[kgf])】300(2940) 【調整量(mm)】13

キャスター > アクセサリー > アジャスター

12. アジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,490
4営業日後以内
ユーエイキャスター アジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪】ナイロン車 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】75 【車輪幅(mm)】28 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】78×78 【取付寸法X×Y(mm)】64×64 【偏芯E(mm)】17 【旋回半径R(mm)】50 【トラスコ品番】437-2492 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. 軽荷重用アジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,390
3営業日後以内
ユーエイキャスター 軽荷重用アジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪】ナイロン車 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】65 【車輪幅(mm)】21 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】40 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】78×78 【取付寸法X×Y(mm)】64×64 【偏芯E(mm)】20 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】809-3449 【荷重種別】軽荷重 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. 軽荷重用アジャスター付キャスター 自在車 40径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,290
3営業日後以内
ユーエイキャスター 軽荷重用アジャスター付キャスター 自在車 40径 黒ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪】ナイロン車 【車輪径D(Φmm)】40 【取付高H(mm)】60 【車輪幅(mm)】21 【穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】30 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】78×78 【取付寸法X×Y(mm)】64×64 【偏芯E(mm)】20 【旋回半径R(mm)】49 【トラスコ品番】809-3448 【荷重種別】軽荷重 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. アジャスター付キャスター 固定 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,290
1営業日後以内
ユーエイキャスター アジャスター付キャスター 固定 1個

【トラスコ品番】858-0585 【危険物の種別】非危険物 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0799

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

16. アジャスター付キャスター 自在 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,490
1営業日後以内
ユーエイキャスター アジャスター付キャスター 自在 1個

【トラスコ品番】858-0584 【危険物の種別】非危険物 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0799

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. アジャスター付キャスター(L-75) 岡本工機

販売価格 ¥15,900
2営業日後以内
岡本工機 アジャスター付キャスター(L-75) 1個

【特長】キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。 【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪径(Φmm)】75 【取付高(mm)】124.5 【車輪幅(mm)】32 【取付穴径(Φmm)】9 【ロック】なし 【最大荷重(daN)】352.8 【最大荷重(N)】3530 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

18. キャスパッド(ナイロン車輪・アジャスター付) 東京パーツセンター

販売価格 ¥1,890 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東京パーツセンター キャスパッド(ナイロン車輪・アジャスター付) 1個

【特長】簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。 【色】白 【仕様】プレート式 【取付座A×B(mm)】74×61 【取付穴径P(mm)】8.5 【取付ピッチX×Y(mm)】55×42 【車輪タイプ】双輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. アジャスター付キャスターユニット 金具セット シシク(SISIKU)

販売価格 ¥5,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) アジャスター付キャスターユニット 金具セット 1個

【特長】3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。【用途】重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

20. アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥8,490 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付 1個

【特長】3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。【用途】重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥9,990
出荷目安:11日
シシク(SISIKU) アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付 1個

【特長】3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。 オールステンレス製も対応可能です。【用途】重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 【荷重種別】重荷重 【取付高(mm)】117 【最小・最大高さ(mm)】93-123 【取付座(mm)】150×150 【取付ピッチ(mm)】90×90(40×40) 【最大許容荷重(N[kgf])】500(4900)

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. 小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 岡本工機

販売価格 ¥4,390 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 1個

【特長】小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。 【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥8,490 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付 1個

【特長】3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。【用途】重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. アジャスター付キャスターユニット SPOナイロン車輪付(双輪) シシク(SISIKU)

販売価格 ¥19,900
出荷目安:26日
シシク(SISIKU) アジャスター付キャスターユニット SPOナイロン車輪付(双輪) 1個

【特長】3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐衝撃性・低始動抵抗のSPOナイロン車輪です。【用途】重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 【荷重種別】重荷重 【取付高(mm)】108 【最小・最大高さ(mm)】108-123 【取付座(mm)】100×85 【取付ピッチ(mm)】80×60 【最大許容荷重(N[kgf])】600(5880)

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. 低床重荷重用専用アジャスター フットブラック MCMO車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥5,290
出荷目安:11日
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスター フットブラック MCMO車輪付 1個

【特長】低床重荷重用キャスタ(MCMOナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. アジャスター付キャスター 自在車 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,890
4営業日後以内
ユーエイキャスター アジャスター付キャスター 自在車 75径 黒ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪】ナイロン車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】98 【車輪幅(mm)】25 【穴径P(Φmm)】8.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】92×92 【取付寸法X×Y(mm)】75×75 【偏芯E(mm)】27 【旋回半径R(mm)】66 【トラスコ品番】437-2514 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. アジャスター付キャスター 自在車 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥1,790
4営業日後以内
ユーエイキャスター アジャスター付キャスター 自在車 65径 黒ナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪】ナイロン車 【車輪径D(Φmm)】65 【取付高H(mm)】93 【車輪幅(mm)】25 【穴径P(Φmm)】8.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】60 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】92×92 【取付寸法X×Y(mm)】75×75 【偏芯E(mm)】27 【旋回半径R(mm)】66 【トラスコ品番】437-2506 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. アジャスター付キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥8,990
4営業日後以内
ユーエイキャスター アジャスター付キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】75 【取付高H(mm)】120 【車輪幅(mm)】45 【穴径P(Φmm)】11.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】115×115(105×105) 【偏芯E(mm)】56 【旋回半径R(mm)】95 【トラスコ品番】437-2379 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

29. アジャスター付キャスター 自在車 100径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥13,900
4営業日後以内
ユーエイキャスター アジャスター付キャスター 自在車 100径 MCナイロン車輪 1個

【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪】MCナイロン(B入)車 【車輪径D(Φmm)】100 【取付高H(mm)】145 【車輪幅(mm)】45 【穴径P(Φmm)】11.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】140×140 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】115×115(105×105) 【偏芯E(mm)】65 【旋回半径R(mm)】116 【トラスコ品番】437-2361 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター

販売価格 ¥2,990 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユーエイキャスター アジャスターフット付キャスター HG-AF型 1個

【キャスタータイプ】アジャスター付キャスター 【車輪幅(mm)】38 【穴径P(Φmm)】10.5 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【取付座A×B(mm)】90×90 【取付寸法X×Y(mm)】71×71 【偏芯E(mm)】22 【旋回半径R(mm)】88

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. 600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,190 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 1個

【キャスタータイプ】アジャスターフット付固定キャスター 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【アジャスターフット外径D1(mm)】37.7 【アジャストねじM】M.10

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

32. 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック MC車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥4,590 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック MC車輪付 1個

【特長】低床重荷重用双輪キャスタ(MC車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック MCMO車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥4,790 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック MCMO車輪付 1個

【特長】低床重荷重用双輪キャスタ(MCMO車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. 低床重荷重用専用アジャスターフットブラック YN車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥3,990
出荷目安:11日
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスターフットブラック YN車輪付 1個

【特長】低床重荷重用キャスタ(YNナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. 低床重荷重用専用アジャスターフットブラック MC車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥4,590
出荷目安:11日
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスターフットブラック MC車輪付 1個

【特長】低床重荷重用キャスタ(MCナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック YN車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥2,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック YN車輪付 1個

【特長】低床重荷重用キャスタ(YNナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック MCMO車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥3,690 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック MCMO車輪付 1個

【特長】低床重荷重用キャスタ(MCMOナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック MC車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥3,290 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック MC車輪付 1個

【特長】低床重荷重用キャスタ(MCナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック Uウレタン車輪付 シシク(SISIKU)

販売価格 ¥3,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シシク(SISIKU) 低床重荷重用専用アジャスターフット ブラック Uウレタン車輪付 1個

【特長】低床重荷重用キャスタ(Uウレタン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。 【荷重種別】重荷重

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

40. 100AF トラック型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所

販売価格 ¥1,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 100AF トラック型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 1個

【特長】コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。車輪:全製品合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。 【キャスタータイプ】アジャスターフット付自在キャスター 【材質(車輪)】ニトリルブタジエンゴム(NBR) 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【アジャスターフット外径D1(mm)】37.7 【アジャストねじM】M.10 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります