キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車) 1個
レビュー:(3)

【特長】セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】65 【車輪幅(mm)】20 【取付穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】30 【取付座A×B(mm)】70×42 【取付寸法X×Y(mm)】56×28 【偏芯E(mm)】21 【旋回半径(mm)】47 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車SB 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 金具仕上 車輪No. 材質(車輪) 販売価格 出荷目安 数量
07656311 420E-R50セルフ 1個 クロームメッキ 425E-R50 ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 ¥499 0営業日後以内
07656327 420E-RN50セルフ 1個 クロームメッキ仕上げ(鋼板)   ナイロンホイールゴム巻き車輪 ¥499 0営業日後以内

2. セルフブレーキ付キャスター(プレート式・固定車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥489 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター セルフブレーキ付キャスター(プレート式・固定車) 1個

【特長】セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】65 【車輪幅(mm)】20 【取付穴径P(Φmm)】6.5 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】30 【取付座A×B(mm)】70×42 【取付寸法X×Y(mm)】56×28 【取付方式】平付固定 【形状】固定車SB 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 金具仕上 車輪No. 材質(車輪) 販売価格 出荷目安 数量
07656336 420ER-R50セルフ 1個 クロームメッキ 425E-R50 ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 ¥489 0営業日後以内
07656345 420ER-RN50セルフ 1個 クロームメッキ仕上げ(鋼板)   ナイロンホイールゴム巻き車輪 ¥489 0営業日後以内

3. 420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥349 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) 1個

【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】20 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】30 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【偏芯E(mm)】21 【旋回半径(mm)】47 【取付方式】ネジ込み 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 ねじ寸法T 軸長L(mm) 適合スパナ 販売価格 出荷目安 数量
07656372 420A-10R50セルフ 1個 UNF1/2×20山 14 19×21 ¥469 6営業日後以内
07656406 420A-1RN50セルフ 1個 UNF1/2×20山 14 19×21 ¥469 4営業日後以内
07656381 420A-20R50セルフ 1個 W3/8×16山 20 12×14 ¥469 5営業日後以内
07656415 420A-2RN50セルフ 1個 W3/8×16山 20 12×14  ¥349 0営業日後以内
07656397 420A-30R50セルフ 1個 M12×1.25 14 19×21 ¥469 0営業日後以内

4. 420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) 1個
レビュー:(1)

【特長】セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動) 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【取付高H(mm)】68 【車輪幅(mm)】20 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】30 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【偏芯E(mm)】21 【旋回半径(mm)】47 【ねじ寸法T】M12×1.75 【軸長L(mm)】35 【取付方式】ネジ込み 【適合スパナ】19×21 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 販売価格 出荷目安 数量
07656354 420EA-R50セルフ 1個 ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 ¥489 0営業日後以内
07656363 420EA-RN50セルフ 1個 ナイロンホイールゴム巻車輪 ¥489 0営業日後以内

5. 420E・420ER セルフブレーキ付キャスター(ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥458 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E・420ER セルフブレーキ付キャスター(ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入) 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】50 【ストッパー】なし

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 販売価格 出荷目安 数量
46038334 420E-R50-SELF 1個 ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 ¥459 6営業日後以内
46038343 420E-RN50-SELF 1個 ナイロンホイールゴム巻車輪 ¥459 6営業日後以内
46038352 420ER-R50-SELF 1個 ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 ¥458 6営業日後以内
46038361 420ER-RN50-SELF 1個 ナイロンホイールゴム巻車輪 ¥450 取扱終了

6. ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(21)

【特長】ネジ込み式のキャスターです。 【種別】一般キャスター 【形状】自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

7. ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(29)

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。【用途】スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 【形状】自在車 【型式】420A自在車 【取付方式】ネジ込み式 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

8. 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥99 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420G 自在車(ゴム車輪) 1個
レビュー:(51)

【特長】一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 【形状】自在車 【型式】420G自在車 【金具仕上】三価クロム化成処理 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. プレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ プレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車) 1個
レビュー:(201)

【特長】ニードルベアリング入 【形状】自在車 【ブレーキ】無し 【材質(車輪)】ゴム 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

10. 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420ER 固定車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(4)

【特長】オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。 【形状】固定車 【型式】420ER固定車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

11. 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E 自在車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(17)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。 【形状】自在車 【型式】420E自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. プレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車) Wストッパー付 モノタロウ

販売価格(税別)   ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ プレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車) Wストッパー付 1個
レビュー:(195)

【特長】ニードルベアリング入 車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。 【形状】自在車W 【ブレーキ】付き 【材質(車輪)】ゴム 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(12)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。 【形状】自在車 【型式】420EA自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

14. 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン 双輪キャスター ねじ込み式 1個
レビュー:(21)

【特長】ネジ込み式双輪キャスター 【種別】デザインキャスター 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

15. プレスキャスター 固定車(ゴム(B入)車) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ プレスキャスター 固定車(ゴム(B入)車) 1個
レビュー:(85)

【特長】ニードルベアリング入 【形状】固定車 【ブレーキ】無し 【材質(車輪)】ゴム 【偏芯E(mm)】- 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

16. ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個
レビュー:(12)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415EA自在車 【材質(車輪)】ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

17. ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(9)

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 【形状】自在車S 【型式】415A自在車 【取付方式】ネジ込み式 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > ねじ込み式キャスター

18. 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別)   ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420ER 固定車(ナイロン車輪) 1個

【特長】オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。 【形状】固定車 【型式】420ER固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【金具仕上】クロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります