キャスター "ダクタイル" 【通販モノタロウ】

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

94件中 1件〜40件

並び替え:

1. ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) 岡本工機

販売価格 ¥279 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) 1個
レビュー:(2)

【特長】Φ75以下は普通鋳鉄製になります。 【材質】ダクタイル 【ベアリング】ベアリングなし

キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径A(Φmm) リム幅(mm) 最大荷重(daN) 販売価格 出荷目安 数量
19818794 C50 1個 50 25 78.4 ¥279 0営業日後以内
19818803 C65 1個 65 29 98 ¥339 0営業日後以内
19818812 C75 1個 75 32 137.2 ¥419 0営業日後以内
19818828 C100 1個 100 35 196 ¥649 0営業日後以内
19818837 C130 1個 130 42 352.8 ¥1,090 2営業日後以内

2. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 1個

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 キャスタータイプ 材質 車輪径D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09517541 75KFB 1個 プレート式固定車キャスター 鉄(B)入 75 ¥1,890 0営業日後以内
09517557 100KFB 1個 プレート式固定車キャスター 鉄(B)入 100 ¥2,490 0営業日後以内
09517566 150KFB 1個 プレート式固定車キャスター 鉄(B)入 150 ¥4,390 0営業日後以内
09517575 200KFB 1個 プレート式固定車キャスター 鉄(B)入 200 ¥5,990 0営業日後以内
49904977 125KFB 1個       ¥3,790 6営業日後以内

3. ダクタイル製支持金具 岡本工機

販売価格 ¥509 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製支持金具 1個
レビュー:(1)

【特長】防水形は主要部分にSUS304を使用しています。

キャスター > 金具のみ
注文コード 品番 内容量 取付穴径(Φmm) タイプ 金具 販売価格 出荷目安 数量
19818146 MG-W50 1個 8 MG-W(標準品) 固定金具 ¥509 1営業日後以内
19818155 MG-W65 1個 8 MG-W(標準品) 固定金具 ¥679 5営業日後以内
19818164 MG-W75 1個 10 MG-W(標準品) 固定金具 ¥619 1営業日後以内
19818173 MG-W90 1個 12 MG-W(標準品) 固定金具 ¥1,990 5営業日後以内
19818182 MG-W100 1個 12 MG-W(標準品) 固定金具 ¥829 1営業日後以内

4. ダクタイル車輪 FA 鉄 東正車輛

販売価格   ¥759 〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東正車輛 ダクタイル車輪 FA 鉄 1個

【材質(車輪)】鉄

キャスター > 車輪のみ
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 車輪幅R(mm) ボス幅B1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06582143 75FA 1個 75 32 37 ¥759 4営業日後以内
06582152 100FA 1個 100 35 44  ¥1,012 0営業日後以内
06582161 125FA 1個 127 38 49 ¥1,790 4営業日後以内
06582177 150FA 1個 150 40 53 ¥2,190 0営業日後以内
06582186 180FA 1個 180 42 54 ¥2,990 4営業日後以内

5. ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥1,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 1個
レビュー:(1)

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪 車輪径A(Φmm) 取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
19817105 AMG-O50 1個 ゴム ベアリングなし 50 8 ¥1,390 4営業日後以内
19817114 AMG-O65 1個 ゴム ベアリングなし 65 8 ¥1,890 5営業日後以内
19817123 AMG-O75 1個 ゴム ベアリングなし 75 10 ¥1,890 4営業日後以内
19817132 AMG-O90 1個 ゴム ベアリングなし 90 12 ¥5,590 5営業日後以内
19817148 AMG-O100 1個 ゴム ベアリングなし 100 12 ¥2,890 4営業日後以内

6. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格 ¥32,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【ロック】なし 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

7. ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機

販売価格 ¥2,990 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) 1個

【特長】Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 【材質】ゴム 【ベアリング】ベアリング入り

キャスター > 車輪のみ

8. ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機

販売価格 ¥419 〜
1営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 1個

【特長】Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。 【材質】ゴム 【ベアリング】ベアリングなし

キャスター > 車輪のみ

9. ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアック

販売価格 ¥3,390 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
イノアック ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 1個

【車輪】ログラン(ウレタン) 【材質(ホイール)】ダクタイル

キャスター > 車輪のみ

10. ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格 ¥4,690 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ロック】なし 【荷重種別】高荷重 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

11. ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機

販売価格 ¥4,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 1個

【特長】Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。 【材質】ウレタン 【ベアリング】ベアリング入り

キャスター > 車輪のみ

12. ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機

販売価格 ¥1,290 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り) 1個
レビュー:(1)

【特長】Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。 【材質】ゴム 【ベアリング】ベアリング入り

キャスター > 車輪のみ

13. ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機

販売価格 ¥1,090 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 1個
レビュー:(1)

【特長】Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。 【材質】ダクタイル 【ベアリング】ベアリング入り

キャスター > 車輪のみ

14. ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥789 〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

15. ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格 ¥6,290 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【荷重種別】高荷重 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥919 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪 【車輪】ゴム車輪・ベアリングなし 【ロック】なし

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

17. ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

販売価格 ¥3,790 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 ダクタイル鋳物キャスター 1個
レビュー:(1)

【特長】材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ロック】なし 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【形状】自在 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格 ¥6,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 1個

【特長】鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。 【仕様】固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【ブレーキ】なし 【特性】静音、耐油性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

19. ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥1,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】ゴム ベアリング入 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

20. ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥1,690 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪 【車輪】ダクタイル ベアリング入 【ロック】なし

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

21. 鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入) 東正車輛

販売価格 ¥5,990 〜
出荷目安:17日から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入) 1個

【材質(車輪)】ウレタン(B入)

キャスター > 車輪のみ

22. ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

販売価格 ¥4,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
イノアック ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪】ログラン(ウレタン) 【ブレーキ】なし 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. 【ワケあり】ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

販売価格   ¥5,768
0営業日後以内
岡本工機 【ワケあり】ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【寸法t(mm)】10 【車輪】ダクタイル ベアリング入 【最大荷重(N)】4903 【寸法H1(mm)】150 【取付穴径(Φmm)】14 【寸法H2(mm)】250 【偏心E(mm)】55 【寸法F1(mm)】154 【寸法F2(mm)】154 【ロック】なし 【軸径D(Φmm)】20 【寸法P1×P2(mm)】115×115 【最大荷重(daN)】490 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径A(Φmm)】200 【車輪取付幅B(mm)】60 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

販売価格 ¥829 〜
出荷目安:17日から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 ダクタイル鋳物キャスター 1個

【特長】材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ロック】なし 【特性】耐摩耗性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

25. ダクタイル製幅広重量用金具 岡本工機

販売価格 ¥1,590 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製幅広重量用金具 1個

キャスター > 金具のみ

26. 京町 ダクタイル金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格 ¥39,900
出荷目安:11日
京町産業車輌 京町 ダクタイル金具付ウレタン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【適合車輪径(Φmm)】300 【取付高H(mm)】367 【車輪幅(mm)】65 【取付穴径a(mm)】14 【ブレーキ】なし 【許容荷重(kg)】1000 【取付ピッチP(mm)】175×65 【取付座L×S(mm)】218×107 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格 ¥4,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 1個

【特長】鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。 【仕様】固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【ブレーキ】なし 【特性】静音、耐油性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. ダクタイル製金具付ウレタン車輪300MM 京町産業車輌

販売価格 ¥24,900
出荷目安:11日
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪300MM 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【適合車輪径(Φmm)】300 【取付高H(mm)】366 【取付穴径a(mm)】14 【ブレーキ】なし 【許容荷重(kg)】830 【取付ピッチP(mm)】175 【取付座L×S(mm)】226×94 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

29. ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】MCナイロン ベアリング入 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

30. ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥1,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】MCナイロン ベアリングなし 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

31. 【ワケあり】ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機

販売価格   ¥1,923
0営業日後以内
岡本工機 【ワケあり】ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 1個

【特長】Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【材質】ダクタイル 【リム幅(mm)】45 【ベアリング】ベアリング入り 【寸法F(mm)】55 【寸法C(mm)】55 【使用ベアリング】6204 【穴径d(Φmm)】20 【最大荷重(daN)】392 【車輪径A(Φmm)】150

キャスター > 車輪のみ

32. ダクタイル製自在金具付ウレタン車輪300MM 京町産業車輌

販売価格 ¥28,900
出荷目安:11日
京町産業車輌 ダクタイル製自在金具付ウレタン車輪300MM 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【適合車輪径(Φmm)】300 【取付高H(mm)】369 【取付穴径a(mm)】14 【ブレーキ】なし 【許容荷重(kg)】830 【取付ピッチP(mm)】145×145 【取付座L×S(mm)】190×190 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機

販売価格 ¥2,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 1個

【特長】Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。 【材質】ウレタン 【ベアリング】ベアリング入り

キャスター > 車輪のみ

34. ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格 ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 1個

【車輪】ウレタン ベアリング入 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

35. ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアック

販売価格 ¥4,190 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
イノアック ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪】ログラン(ウレタン) 【ブレーキ】なし 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

36. 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)固定式 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格 ¥8,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)固定式 1個

【特長】ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。【用途】手押台車用 【仕様】プレート式、固定式 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪幅(mm)】46 【取付穴径P(mm)】14 【ロック】なし 【取付座A×B(mm)】150×90 【取付ピッチX×Y(mm)】120×60 【荷重種別】重荷重 【特性】静音、耐食性、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

37. 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)自在式 カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

販売価格 ¥13,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)自在式 1個

【特長】ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。 【仕様】プレート式、自在式 【荷重種別】重荷重 【車輪幅(mm)】46 【取付座A×B(mm)】150×110 【取付穴径P(mm)】13 【取付ピッチX×Y(mm)】121×59 【特性】静音、耐食性、耐衝撃性

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ

販売価格 ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) 1個
レビュー:(1)

【特長】FCDダクタイル製金具【用途】重荷重用 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質】ゴム 【ロック】なし 【型式】HB-g型自在車 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. P型ダクタイルキャスター用金具(固定車用) 東正車輛

販売価格 ¥939 〜
3営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東正車輛 P型ダクタイルキャスター用金具(固定車用) 1個

【特長】P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。 【材質】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【適合品番】(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB 【形状】固定車 【車輪タイプ】単輪

キャスター > 金具のみ

40. 重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ

販売価格 ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) 1個
レビュー:(1)

【特長】FCDダクタイル製金具【用途】重荷重用 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質】ゴム 【ロック】なし 【偏芯E(mm)】- 【型式】HB-K型固定車 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【車輪タイプ】単輪

キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ベアリング/機械部品/キャスター』には他にこんなカテゴリがあります