ポータブルハンズフリー拡声器WINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。
microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。
RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5質量(g)132音声出力5WS/N比50dBA音声入力600mV RMS,22kohm入力電源5V0.5A(microUSB端子)内蔵電池リチウム充電池(1000mAh)ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
LED安全指示灯EIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,089¥990