安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
雨、海ぞいでの使用に最適。
色トラ
材質ABS、PE
パイプ径(Φmm)34
高さ700mmのカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに
質量(kg)0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅
電池寿命(時間)約70
こんなお得な商品も!

スコッチコーン
モノタロウ
¥1,390~
税込¥1,529~
高さ700mmの反射テープ付きカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに
材質PE
質量(kg)0.9
高さ(mm)700
種類スタンダード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
デザインライン入り
NETIS登録商品(KK-110043-A)。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点灯し続けます。
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H189
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7693
適合穴径(Φmm)40
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,590
税込¥1,749
NETIS登録商品(KK-110043-VE。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点灯し続けます。
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
こんなお得な商品も!

取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用
モノタロウ
¥359
税込¥395
ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプター
トラスコ品番756-7669
適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
NETIS登録商品(TH-070005-V)カプセルプリズム高輝度反射シート。
耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ちします。
先端カットタイプです。
反射テープは3M製プリズム高輝度反射シートを使用しています。
重量のあるコーンで、風で飛ばされるのを防ぎます。
用途工事現場等の規制や区分け。
色赤/白反射
材質PVC
高さ(mm)700
種類スタンダード
先端径Φ40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×700×350
デザインライン入り
工事看板の重し台として
また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
横275×縦1400mmスリム看板にも使えます。
色シルバー
質量(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×640
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌々日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
ソーラーパネル種類単結晶
電源ニッケル水素
点灯方式回転点滅
スイッチON-OFF
こんなお得な商品も!

LEDチューブライト ソーラー式
モノタロウ
¥8,390
税込¥9,229
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
無日照で約8日点灯します。
NETIS登録商品(KK-110043-A)
用途夜間の工事現場などに
仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番494-6791
セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)3.2
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)22×10
点灯方式交互点滅
ソーラーパネル種類1W
LED赤・24個
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
用途工事現場の注意喚起として。
仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電源ニッケル水素
寸法(幅W×高さH)(mm)79×194
ソーラーパネル出力0.18W
LED赤・2個、緑・1個
点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など
材質鉄
直径(Φmm)約200
塗装色シルバー
パイプ内径(Φmm)約35
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
無日照でも約14日間点灯可能な省エネ仕様。
スーパーエコモード時)パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として
仕様標準モード7日、スーパーエコモード14日(無日照)
トラスコ品番494-6774
電源4.5Ahバッテリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)頭部600×H809×111
機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付
点灯方式5種類
ソーラーパネル種類6W
LED赤48個・緑24個・白22個
1台
¥99,900
税込¥109,890
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥15,900
税込¥17,490
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導
寸法(幅W×高さH)(mm)756×450
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池単一電池2本(別売)
点灯方式点滅/流動
LED赤30個
点灯時間約30時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

LEDチューブライト 乾電池式
モノタロウ
¥3,590
税込¥3,949
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに
点灯時間70時間
寸法(Φmm×m)22×10
電池単一電池2本(別売)
点灯方式交互点滅
LED赤・24個
1本
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプター
トラスコ品番756-7651
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。
単三乾電池2本で約10時間使用可能。
ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプカラーコーン設置タイプ
電源単三乾電池2本
点灯方式交互点滅
LED使用数(個)12
夜間の反射:再帰反射テープがヘッドライトを運転者方向に反射します。
昼間鮮やか:鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。
安心長持ち:耐候安定剤を加えたポリエチレンネットで約3年間色落ちが少なく強度を保ちます。
幅(mm)900
長さ(m)50
色オレンジ×黄色
材質ポリエチレン(PE)
仕様反射テープ数:2本
質量(kg)3.1
1巻(50m)
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
豊富なアダプタで取付場所を選びません。
用途カットコーンΦ40・50兼用
トラスコ品番756-7634
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
エコモードで使用すると無日照は約10日間です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105
電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本
機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能
点灯方式点滅・流動
ソーラーパネル出力1.5W
LED赤・30個
点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点灯し続けます。
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
仕様約5日(無日照)
電源ニカド電池
寸法(幅W×高さH)(mm)75×175
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
点灯方式交互点滅
ソーラーパネル種類0.24W
LED赤4個
1個
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート
電源単一乾電池×2本
点灯方式交互点滅
LED赤6個
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート
電源工事灯用乾電池N-480アダプターと単1電池2本
点灯方式交互点滅
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅
材質(本体)ポリカーボネート
電源ソーラー(ニッカド電池)
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
仕様約5日(無日照)
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。
トラスコ品番868-1880
材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート
質量(kg)5.8
色レンズ:赤、フレーム:黄
高さ(mm)464
奥行(mm)105
表示内容矢印
1台
¥87,900
税込¥96,690
翌日出荷
ソーラーと乾電池のハイブリッド仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130
仕様乾電池2本使用ダミー電池・ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能
材質フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印:ポリカーボネート
電源ニッケル水素電池・単一電池2本または3本(別売)
LED色赤
点灯方式点滅/流動
ソーラーパネル出力2W
LED使用数(個)30
点灯時間【無日照】標準モード:約10日・エコモード:約20日間(満充電)、【電池2本】標準モード:120時間・エコモード:240時間、【電池3本】標準モード:160時間・エコモード:320時間
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
電源はソーラーと乾電池の2電源。
ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
LED色赤
点灯時間無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)
仕様ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)
材質本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC
質量(g)約610
電源ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×80
点灯方式同時点滅・上下交互点滅
LED使用数(個)12
1台
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。
取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。
カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。
寸法(mm)(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135
質量(g)約405(LED内照器のみ)
電源単一電池4本
機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅
点灯方式点灯/点滅
LED使用数(個)6
点灯時間(点灯)約10日、(点滅)約30日
NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。
3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。
点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。
ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。
インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。
パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。
点灯時間(無日照)約7日
仕様強制充電用ACアダプター付
電源4.5Ahバッテリー/AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330
機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター
点灯方式3種類×文字3種類
ソーラーパネル出力10W
LEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
¥129,000
税込¥141,900
翌々日出荷
別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。
仕様約3日(無日照)
サイズΦ75×H140×550mm
電源ニッケル水素
ソーラーパネル種類4W
1個
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360
トラスコ品番452-8760
材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂
質量(kg)8
色ホワイト/レッド
電源単1×2本
表示内容矢印
LED使用数(個)30
1台
¥46,900
税込¥51,590
4日以内出荷
1
2
次へ