3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m)10 質量(kg)1.8 トラスコ品番328-2040 材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V)単相100 消費電力(W)3.5 LED使用数(個)24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
欠品中

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番494-6791 セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m)22×10 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類1W LED赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります