撹拌機とは液体や固体などを均一に混ぜ合わせるために使う機械のことです。モーターで撹拌翼を回転させることで、内容物に流れをおこし撹拌させます。撹拌機は種類によって撹拌翼の形状が少しずつ異なり、それによって発生する流れが変化するので様々なものを混ぜ合わせることができます。液体同士はもちろんですが、液体と固体を混ぜ合わせたい時でも、液体内の固体を流動させ分散させることにより、液体内に固体を溶解させることができます。

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. ハンドミキサー 友定建機

販売価格(税別) ¥28,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
友定建機 ハンドミキサー 1台

【特長】無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。【用途】各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 【電源(V)】100 【付属品】羽根

撹拌機
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 出力(W) 販売価格 出荷目安 数量
16477073 TL-11 1台 471-8925 3.6 1100 ¥28,900 3営業日後以内
16477082 TL-13 1台 471-8933 4.1 1300 ¥29,900 1営業日後以内

2. ベーススパイラル 吉岡製作所

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
吉岡製作所 ベーススパイラル 1個
レビュー:(2)

撹拌機
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10409131 BS-660 1個 660 ¥5,990 0営業日後以内
10409147 BS-960 1個 960 ¥7,990 0営業日後以内

3. 撹拌機 アネスト岩田

販売価格(税別) ¥53,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アネスト岩田 撹拌機 1個

【用途】塗料かくはん用

撹拌機
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 摘要 使用粘度範囲 販売価格 出荷目安 数量
46957565 AMM-631B 1個 451-6826 セットアップ用 1Pa・s以下 ¥65,900 3営業日後以内
46957574 AMM-6RB 1個 451-6842 手持ち式 4Pa・s以下 ¥99,900 3営業日後以内
46957583 AMM-712 1個 451-6869 スタンド式 60mPa・s以下 ¥53,900 3営業日後以内
46957592 AMM-721B 1個 451-6877 昇降式・DPSポンプ用 60mPa・s以下 ¥56,900 3営業日後以内
46957601 AMM-722B 1個 451-6885 HDPポンプ用 60mPa・s以下 ¥56,900 3営業日後以内

4. 可搬型撹拌機(中速用) 阪和化工機

販売価格(税別) ¥87,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
阪和化工機 可搬型撹拌機(中速用) 1個

【特長】静かな運転音、住友減速機(1 :5 の減速)を使用。 小形軽量で取扱便利、数々のタンクに簡単に移動し1 台で兼用可。 保守点検が簡単、密閉ベアリングでグリースの流出が無く注油不要。 共通部品で合理化、品質安定に優れ、大量生産で安価。 【電圧(V)】200 【枚数】3

撹拌機
注文コード 品番 内容量 馬力(HP) 直径D(Φmm) シャフト長さL(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02149061 KP-4001B 1個 1/8 160(羽根) 800 ¥109,000 4営業日後以内
02149077 KP-4002B 1個 1/4 200(羽根) 1000 ¥109,000 4営業日後以内
02149122 KP-4040B 1個 1/18 120(羽根) 600 ¥87,900 4営業日後以内
02149131 KP-4060B 1個 1/12 120(羽根) 600 ¥99,900 4営業日後以内
02149147 KP-4090B 1個 1/8 160(羽根) 800 ¥94,900 4営業日後以内

5. 立型撹拌機 阪和化工機

販売価格(税別) ¥94,900
6営業日後以内
阪和化工機 立型撹拌機 1個

【特長】規格品薬液注入用タンク(薬注タンク)に最適。 標準フランジ寸法は規格薬注タンクに合わせたJIS5K50A・60Aをラインナップ。 変速仕様にも全機種対応可能。 最大0.2kWまでの電動機が搭載可能。希釈液800L(目安)まで撹拌可能です。 【材質】SUS304 【質量(kg)】7.5 【寸法L(mm)】700 【寸法H(mm)】305 【段数】翼:1 【寸法A(mm)】201 【寸法D(Φmm)】HMプロペラ×160 【寸法B(mm)】104 【寸法C(mm)】12 【寸法d(Φmm)】16 【電動機(HP)】1/12 【回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】50Hz:250、60Hz:300 【寸法O.D.(mm)】130 【電動機出力(kW)】60 【寸法P.C.D.(mm)】105 【希釈液】210 【寸法Z(Φmm)】15(4個)

撹拌機
注文コード 品番 内容量 電動機電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
52996222 HJP-8960A-6 1個 100 ¥94,900 6営業日後以内

6. 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI(ミスギ)

販売価格(税別) ¥399,000 〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
MISUGI(ミスギ) 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 1台

【特長】容器をそのまま回転させるシンプル構造で省力化にも貢献します。 傾斜対角線を直径とした三次元的運動による優れたかくはん性能です。 操作は容器をセットしスタートスイッチを押すだけです。 運転時間と回転数が可変できます。動力源がエアーのみのため防爆対応型です。 各種容器を密閉状態で混合・撹拌できます。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・撹拌ができます。【用途】液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄 【材質】スチール(SS400) 【出力(kW)】0.04 【電源】AC100V 【コード長さ(m)】1.8 【定格電流(A)】1.04 【モーター出力(W)】40 【工程】1工程とは正回転15回/逆回転15回(約30秒で自動停止) 【最大荷重(kg)】25(缶を含む) 【運転時間】1・2・4・8・16工程/連続設定できます。

撹拌機

7. 攪拌機 明治機械製作所

販売価格(税別) ¥42,900 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
明治機械製作所 攪拌機 1台

撹拌機

8. アジテーター(P用) ヤマダコーポレーション

販売価格(税別) ¥159,000
2営業日後以内
ヤマダコーポレーション アジテーター(P用) 1台

【トラスコ品番】811-7189

撹拌機

9. デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥88,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) 1個

【特長】サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【付属品】クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個 【回転制御】スピードフィードバック制御

撹拌機

10. 立型撹拌機(低速用) 阪和化工機

阪和化工機 立型撹拌機(低速用)

【特長】立型では最小型で重量は僅か3 .5 〜7 .5 kg で取付簡単。 取付フランジ部にオイルシールとベアリング使用で耐久性抜群。 運転音はオフィス並に静粛です。 各種用途に応じた回転数3 種類(毎分60 、120 、240 回転)の内から選定。 【段数】1段 【シャフト長さL(mm)】700 【最大撹拌容量(L)稀薄液】210 【最大撹拌容量(L)中粘度】70 【出力(W)】60 【電圧(V)】単相100 【シャフト径d(Φmm)】16

撹拌機

11. 立型撹拌機(低速用) 阪和化工機

阪和化工機 立型撹拌機(低速用)

【特長】立型では最小型で重量は僅か3 .5 〜7 .5 kg で取付簡単。 取付フランジ部にオイルシールとベアリング使用で耐久性抜群。 運転音はオフィス並に静粛です。 各種用途に応じた回転数3 種類(毎分60 、120 、240 回転)の内から選定。 【質量(kg)】約5(モーター付) 【段数】1段 【シャフト長さL(mm)】450 【最大撹拌容量(L)稀薄液】70 【最大撹拌容量(L)中粘度】20 【出力(W)】25 【電圧(V)】単相100 【シャフト径d(Φmm)】16

撹拌機

12. 立型撹拌機(低速用) 阪和化工機

阪和化工機 立型撹拌機(低速用)

【特長】立型では最小型で重量は僅か3 .5 〜7 .5 kg で取付簡単。 取付フランジ部にオイルシールとベアリング使用で耐久性抜群。 運転音はオフィス並に静粛です。 各種用途に応じた回転数3 種類(毎分60 、120 、240 回転)の内から選定。 【段数】1段 【シャフト長さL(mm)】600 【最大撹拌容量(L)稀薄液】140 【最大撹拌容量(L)中粘度】40 【出力(W)】40 【電圧(V)】単相100 【シャフト径d(Φmm)】16

撹拌機

13. 立型撹拌機(低速用) 阪和化工機

阪和化工機 立型撹拌機(低速用)

【特長】立型では最小型で重量は僅か3 .5 〜7 .5 kg で取付簡単。 取付フランジ部にオイルシールとベアリング使用で耐久性抜群。 運転音はオフィス並に静粛です。 各種用途に応じた回転数3 種類(毎分60 、120 、240 回転)の内から選定。 【段数】1段 【シャフト長さL(mm)】900 【最大撹拌容量(L)稀薄液】350 【最大撹拌容量(L)中粘度】100 【出力(W)】90 【電圧(V)】単相100 【シャフト径d(Φmm)】16

撹拌機

14. 立型撹拌機(中速用・ギヤ減速式) 阪和化工機

阪和化工機 立型撹拌機(中速用・ギヤ減速式)

【特長】本機はタンク上部より管座フランジ・架台上に簡単に取付け出来ます。 減速部には低騒音ギヤーモータ住友減速機(1 :5 の減速)を使用していますので運転音が静粛です。 【段数】2段 【電圧(V)】200 【枚数】3

撹拌機

15. アジテーター(D用) ヤマダコーポレーション

ヤマダコーポレーション アジテーター(D用)

撹拌機

戻る ページ: 1 次へ